Lataa

ULKOVALAISIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Now Shopping by
  1. Liitäntälaitteen tyyppi vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. AIRAM 305 tuotetta
Jännitetyyppi
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Kattovalaisin ulko 16 tuotetta
  2. Pollarivalaisin 36 tuotetta
  3. Pylväsvalaisin 1 tuote
  4. Seinävalaisin ulko 210 tuotetta
  5. Valonheitin 4 tuotetta
Tuotesarja
  1. ARES 8 tuotetta
  2. BLITZ 130 56 tuotetta
  3. BLITZ QUAD 130 56 tuotetta
  4. DM4 24 tuotetta
  5. DORA 16 tuotetta
  6. GRETA MINI 12 tuotetta
  7. Kappa 8 tuotetta
  8. KAPPA P 8 tuotetta
  9. KAPPA V 8 tuotetta
  10. OLIVIA 16 tuotetta
Tavaramerkki
  1. AIRAM 305 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 15 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 305 tuotetta
Liitäntälaitteen tyyppi
  1. vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite 305 tuotetta
  2. Ei vaadita 43 tuotetta
  3. konventionaalinen liitäntälaite / vähähäviöinen liitäntälaite, kompensoitu 1 tuote
Suojausluokka
  1. I 289 tuotetta
  2. II 16 tuotetta
Leveys
  1. 130 mm 156 tuotetta
  2. 320 mm 32 tuotetta
  3. 210 mm 16 tuotetta
  4. 250 mm 16 tuotetta
  5. 180 mm 11 tuotetta
  6. 126 mm 8 tuotetta
  7. 150 mm 8 tuotetta
  8. 160 mm 8 tuotetta
  9. 235 mm 8 tuotetta
  10. 120 mm 4 tuotetta
Lampunpidin
  1. Muu 301 tuotetta
  2. E27 4 tuotetta
Johtimen poikkipinta-ala
  1. 2.5 mm² 231 tuotetta
  2. 1.5 mm² 66 tuotetta
  3. 1 mm² 8 tuotetta
Jännitetyyppi
  1. AC 305 tuotetta
Soveltuu lampputeholle
  1. 16...16 W 64 tuotetta
  2. 31...31 W 48 tuotetta
  3. 13...13 W 40 tuotetta
  4. 18...18 W 28 tuotetta
  5. 9...9 W 24 tuotetta
  6. 14...14 W 16 tuotetta
  7. 20...20 W 9 tuotetta
  8. 25...25 W 9 tuotetta
  9. 12...12 W 8 tuotetta
  10. 23...23 W 8 tuotetta
Napojen lukumäärä
  1. 3 291 tuotetta
  2. 2 14 tuotetta
Pituus
  1. 130 mm 92 tuotetta
  2. 250 mm 56 tuotetta
  3. 165 mm 24 tuotetta
  4. 110 mm 16 tuotetta
  5. 160 mm 16 tuotetta
  6. 175 mm 16 tuotetta
  7. 180 mm 11 tuotetta
  8. 126 mm 8 tuotetta
  9. 133 mm 8 tuotetta
  10. 150 mm 8 tuotetta
Korkeus/syvyys
  1. 130 mm 80 tuotetta
  2. 220 mm 56 tuotetta
  3. 35 mm 32 tuotetta
  4. 1100 mm 28 tuotetta
  5. 100 mm 24 tuotetta
  6. 30 mm 16 tuotetta
  7. 90 mm 16 tuotetta
  8. 800 mm 8 tuotetta
  9. 85 mm 8 tuotetta
  10. 138 mm 4 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4547213
    Seinävalaisin ulko - IP65 19W 830/840 PCO WH
    4547213
    Vino Duo Seinävalaisin ulko 6W/12W/19W 3000K/4000K 500lm/1000lm/1500lm Ei him; IP65; IK10; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM5; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo Muovi; Väri val; Suojus Opaalimuovi; C16 maks. 55
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4547212
    Seinävalaisin ulko - IP65 19W 830/840 PCO BK
    4547212
    Vino Duo Seinävalaisin ulko 6W/12W/19W 3000K/4000K 500lm/1000lm/1500lm Ei him; IP65; IK10; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM5; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo Muovi; Väri mus; Suojus Opaalimuovi; C16 maks. 55
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4546502
    Pylväsvalaisin - IP65 33W/740 PCC GR
    4546502
    Atlas Pylväsvalaisin 33W 4000K 4500lm Ei him; IP65; IK10; SL I; L70B50 100000h; LED kiinteä; CRI>70; Kaapeli 4.5m; Päättyvä; 3x1mm²; Kotelo al; Väri har; Suojus Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 22
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4546521
    Seinävalaisin ulko - IP65 IK06 10W/940 PCC GR
    4546521
    Brick Double Seinävalaisin ulko 10W 4000K 800lm Ei him; IP65; IK06; SL I; L70B50 75000h; LED kiinteä; CRI>90; SDCM3; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri har; Suojus Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 189
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4546520
    Seinävalaisin ulko - IP65 IK06 10W/940 PCC WH
    4546520
    Brick Double Seinävalaisin ulko 10W 4000K 800lm Ei him; IP65; IK06; SL I; L70B50 75000h; LED kiinteä; CRI>90; SDCM3; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 189
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4546519
    Seinävalaisin ulko - IP65 IK06 10W/930 PCC GR
    4546519
    Brick Double Seinävalaisin ulko 10W 3000K 700lm Ei him; IP65; IK06; SL I; L70B50 75000h; LED kiinteä; CRI>90; SDCM3; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri har; Suojus Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 189
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4546518
    Seinävalaisin ulko - IP65 IK06 10W/930 PCC WH
    4546518
    Brick Double Seinävalaisin ulko 10W 3000K 700lm Ei him; IP65; IK06; SL I; L70B50 75000h; LED kiinteä; CRI>90; SDCM3; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 189
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4546517
    Seinä/kattovalaisin ulko - IP65 14W 830/840 PCO WH
    4546517
    Halo Eye Seinä/kattovalaisin ulko 7W/8W/12W/14W; 350lm/450lm/650lm/750lm; 3000K/4000K; Ei him; IP65; IK10; SL I; L70B50 75000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM3; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Opaalimuovi; C16 maks. 119
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4546516
    Seinä/kattovalaisin ulko - IP65 14W 830/840 PCO WH
    4546516
    Halo Seinä/kattovalaisin ulko 8W/9W/12W/14W; 600lm/750lm/1000lm/1100lm; 3000K/4000K; Ei him; IP65; IK10; SL I; L70B50 75000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM3; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Opaalimuovi; C16 maks. 119
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4546501
    Seinä/kattovalaisin ulko - IP65 14W 830/840 PCO ANT
    4546501
    Seinä/kattovalaisin Halo IP65, IK10. 7W/8W/12W/14W, 350lm/450lm/650lm/750lm. Valaisimen värilämpötila vaihdettavissa valaisimesta 3000K/4000K. Valaisimen väri harmaa RAL7024.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4546500
    Seinä/kattovalaisin ulko - IP65 14W 830/840 PCO ANT
    4546500
    Seinä/kattovalaisin Halo IP65, IK10 8W/9W/12W/14W, 600lm/750lm/1000lm/1100lm. Valaisimen värilämpötila vaihdettavissa valaisimesta 3000K/4000K. Valaisimen väri harmaa RAL7024.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4508603
    Seinävalaisin ulko - NÄSBY II IP54 2X6W/840 ANT
    4508603
    NÄSBY SEINÄVALAISIN IP54 KIINTEÄ LED 2X6W/2X430LM 4000K, L70 30000H. KAHTEEN SUUNTAAN VALO, VALON AVAUSKULMA SÄÄDETTÄVISSÄ. RUNKO ALUMIINIA. ANTRASIITTI. RUUVILIITTIMET 3X2,5MM2, KETJUTETTAVISSA.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4508601
    Seinävalaisin ulko - NÄSBY II IP54 2X6W/830 ANT
    4508601
    NÄSBY SEINÄVALAISIN IP54 KIINTEÄ LED 2X6W/2X430LM 3000K, L70 30000H. KAHTEEN SUUNTAAN VALO, VALON AVAUSKULMA SÄÄDETTÄVISSÄ. RUNKO ALUMIINIA. ANTRASIITTI. RUUVILIITTIMET 3X2,5MM2, KETJUTETTAVISSA.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4508600
    Seinävalaisin ulko - NÄSBY II IP54 2x6W/830 VA
    4508600
    NÄSBY SEINÄVALAISIN IP54 KIINTEÄ LED 2X6W/2X430LM 3000K, L70 30000H. KAHTEEN SUUNTAAN VALO, VALON AVAUSKULMA SÄÄDETTÄVISSÄ. RUNKO ALUMIINIA. VALKOINEN. RUUVILIITTIMET 3X2,5MM2, KETJUTETTAVISSA.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4511551
    Kattovalaisin BLITZ - IP65 18W/840 GLC ANT
    4511551
    Blitz M Ceiling Kattovalaisin ulko 18W 4000K 1750lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri ant: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 62
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva