Lataa

ULKOVALAISIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

8 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Now Shopping by
  1. Johtimen poikkipinta-ala 1 mm²
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. AIRAM 8 tuotetta
Suojausluokka
1
  1. I 8 tuotetta
Lampunpidin
1
  1. Muu 8 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4546502
    Pylväsvalaisin - IP65 33W/740 PCC GR
    4546502
    Atlas Pylväsvalaisin 33W 4000K 4500lm Ei him; IP65; IK10; SL I; L70B50 100000h; LED kiinteä; CRI>70; Kaapeli 4.5m; Päättyvä; 3x1mm²; Kotelo al; Väri har; Suojus Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 22
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4546515
    Pylväsvalaisin - IP66 IK09 40W/740 ASYM GLC BK
    4546515
    Boulevard Pylväsvalaisin 40W 4000K 4200lm Ei him; IP66; IK09; SL I; LED kiinteä; CRI>70; SDCM5; Kaapeli 4.5m; Päättyvä; 3x1mm²; Kotelo al; Väri mus; Suojus Läpinäkyvä lasi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4546514
    Pylväsvalaisin - IP66 IK09 40W/740 GLC BK
    4546514
    Boulevard Pylväsvalaisin 40W 4000K 4200lm Ei him; IP66; IK09; SL I; LED kiinteä; CRI>70; SDCM5; Kaapeli 4.5m; Päättyvä; 3x1mm²; Kotelo al; Väri mus; Suojus Läpinäkyvä lasi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4546513
    Pylväsvalaisin - IP66 IK09 42W/740 ASYM GLC GR
    4546513
    Plaza Pylväsvalaisin 42W 4000K 5500lm Ei him; IP66; IK09; SL I; LED kiinteä; CRI>70; SDCM5; Kaapeli 4.5m; Päättyvä; 3x1mm²; Kotelo al; Väri har; Suojus Läpinäkyvä lasi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4546512
    Pylväsvalaisin - IP66 IK09 42W/740 GLC GR
    4546512
    Plaza Pylväsvalaisin 42W 4000K 5500lm Ei him; IP66; IK09; SL I; LED kiinteä; CRI>70; SDCM5; Kaapeli 4.5m; Päättyvä; 3x1mm²; Kotelo al; Väri har; Suojus Läpinäkyvä lasi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4546509
    Pollarivalaisin - IP65 40W/840 PCC ANT H1040
    4546509
    Olympos Pollarivalaisin 40W 4000K 1400lm IP65; IK07; SL I; LED kiinteä; CRI>80; Päättyvä; 3x1mm²; Kotelo al; Väri ant; Suojus Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 85
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4546508
    Pollarivalaisin - IP65 25W/840 PCC ANT H1040
    4546508
    Olympos Pollarivalaisin 25W 4000K 1000lm IP65; IK07; SL I; LED kiinteä; CRI>80; Päättyvä; 3x1mm²; Kotelo al; Väri ant; Suojus Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 85
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4546507
    Pollarivalaisin - IP65 40W/840 PCC ANT H700
    4546507
    Olympos Pollarivalaisin 40W 4000K 1400lm IP65; IK07; SL I; LED kiinteä; CRI>80; Päättyvä; 3x1mm²; Kotelo al; Väri ant; Suojus Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 85
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

8 tuotetta

Nouseva