Lataa

ULKOVALAISIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. AIRAM 356 tuotetta
Jännitetyyppi
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Kattovalaisin ulko 16 tuotetta
  2. Maavalaisin 2 tuotetta
  3. Mekaaninen lisätarvike 1 tuote
  4. Pollarivalaisin 44 tuotetta
  5. Pylväsvalaisin 4 tuotetta
  6. Seinä/kattovalaisin ulko 8 tuotetta
  7. Seinävalaisin ulko 232 tuotetta
  8. Valonheitin 4 tuotetta
Tuotesarja
  1. ARES 12 tuotetta
  2. BLITZ 130 56 tuotetta
  3. BLITZ QUAD 130 56 tuotetta
  4. Cestus 16 tuotetta
  5. DM4 24 tuotetta
  6. DORA 16 tuotetta
  7. Kappa 12 tuotetta
  8. KAPPA P 12 tuotetta
  9. KAPPA V 12 tuotetta
  10. OLIVIA 16 tuotetta
Tavaramerkki
  1. AIRAM 356 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 31 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 356 tuotetta
Leveys
  1. 130 mm 160 tuotetta
  2. 320 mm 32 tuotetta
  3. 250 mm 24 tuotetta
  4. 210 mm 16 tuotetta
  5. 150 mm 12 tuotetta
  6. 160 mm 12 tuotetta
  7. 180 mm 11 tuotetta
  8. 126 mm 8 tuotetta
  9. 235 mm 8 tuotetta
  10. 261 mm 8 tuotetta
Pituus
  1. 130 mm 96 tuotetta
  2. 250 mm 60 tuotetta
  3. 110 mm 24 tuotetta
  4. 160 mm 24 tuotetta
  5. 165 mm 24 tuotetta
  6. 175 mm 16 tuotetta
  7. 150 mm 12 tuotetta
  8. 180 mm 11 tuotetta
  9. 126 mm 8 tuotetta
  10. 133 mm 8 tuotetta
Korkeus/syvyys
  1. 130 mm 80 tuotetta
  2. 220 mm 56 tuotetta
  3. 1100 mm 32 tuotetta
  4. 35 mm 32 tuotetta
  5. 100 mm 25 tuotetta
  6. 90 mm 24 tuotetta
  7. 30 mm 16 tuotetta
  8. 800 mm 12 tuotetta
  9. 85 mm 12 tuotetta
  10. 138 mm 4 tuotetta
Suojausluokka
  1. I 333 tuotetta
  2. II 16 tuotetta
Lampunpidin
  1. Muu 310 tuotetta
  2. E27 35 tuotetta
  3. GU10 4 tuotetta
Johtimen poikkipinta-ala
  1. 2.5 mm² 271 tuotetta
  2. 1.5 mm² 70 tuotetta
  3. 1 mm² 8 tuotetta
Jännitetyyppi
  1. AC 349 tuotetta
Liitäntälaitteen tyyppi
  1. vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite 305 tuotetta
  2. Ei vaadita 43 tuotetta
  3. konventionaalinen liitäntälaite / vähähäviöinen liitäntälaite, kompensoitu 1 tuote
Napojen lukumäärä
  1. 3 335 tuotetta
  2. 2 14 tuotetta
Kotelon/suojuksen materiaali
  1. Alumiini 344 tuotetta
  2. Muovi 3 tuotetta
  3. Ruostumaton teräs 2 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4510253
    Maavalaisin - IP65 GU10 GLFR ANT
    4510253
    Holm 3Eye Maavalaisin 7W Ei him: IP65: IK03: SL I: LED vaihdettava: Soveltuu läpijohdotukseen: 3x2.5mm2: Väri ant: Suojus Mattalasi/satiini
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4510237
    Maavalaisin HOLM - HOLM TERASSIVAL. IP65 GU10
    4510237
    TERASSIVALO HOLM IP65 GU10 MAX.6W LED. RUNKO ALUMIINIA. KEHYS RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ. KUPU KIRKASTA LASIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2. L ÄPIJOHDOTETTAVISSA. NELJÄ KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4510234
    Seinävalaisin ulko Cestus - Cestus H EYE IP65 E27 100W ANT
    4510234
    CESTUS H EYE IP65 E27 100W. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2 KAKSI KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ. VÄRI ANTRASIITTI. IK10
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4510232
    Seinävalaisin ulko Cestus - Cestus R EYE IP65 E27 100W ANT
    4510232
    CESTUS ROUND EYE IP65 E27 100W. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2 KAKSI KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ. VÄRI ANTRASIITTI. IK10
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4510231
    Seinävalaisin ulko Cestus - Cestus R EYE IP65 E27 100W VA
    4510231
    CESTUS ROUND EYE IP65 E27 100W. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2 KAKSI KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ. VÄRI VALKOINEN. IK10
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4510229
    Seinävalaisin ulko Cestus - Cestus R IP65 E27 100W VA
    4510229
    CESTUS ROUND IP65 E27 100W. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2 KAKSI KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ. VÄRI VALKOINEN. IK10
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4510221
    Seinä/kattovalaisin ulko - Cestus R IP65 20W/840 ANT
    4510221
    CESTUS ROUND 20W KIINTEÄ AC LED 4000K 1850LM L70: 50000H. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2 KAKSI KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ. ANTRASIITTI
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4510218
    Pylväsvalaisin PUISTOPRISMA - PUISTOPRISMA LED IP54 36W/840
    4510218
    PYLVÄSVALAISIN PUISTOPRISMA IP54 KIINTEÄ LED 31W 4000K 2600LM L70: 50000H. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. VALAISIN SISÄLTÄÄ 4M LIITOSJOHDOLLA KYTKENTÄRASIALLA.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4508466
    Seinävalaisin ulko - IP44 2XGU10 GLC ANT
    4508466
    Alppila XL Seinävalaisin ulko Ei him: IP44: SL I: LED vaihdettava: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo rst: Väri ant: Suojus Läpinäkyvä lasi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4508465
    Seinävalaisin ulko - IP44 2XGU10 GLC WH
    4508465
    Alppila XL Seinävalaisin ulko Ei him: IP44: SL I: LED vaihdettava: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo rst: Väri val: Suojus Läpinäkyvä lasi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4547212
    Seinävalaisin ulko - IP65 19W 830/840 PCO BK
    4547212
    Vino Duo Seinävalaisin ulko 6W/12W/19W 3000K/4000K 500lm/1000lm/1500lm Ei him; IP65; IK10; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM5; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo Muovi; Väri mus; Suojus Opaalimuovi; C16 maks. 55
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4546516
    Seinä/kattovalaisin ulko Halo - IP65 14W 830/840 PCO WH
    4546516
    Halo Seinä/kattovalaisin ulko 8W/9W/12W/14W; 600lm/750lm/1000lm/1100lm; 3000K/4000K; Ei him; IP65; IK10; SL I; L70B50 75000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM3; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Opaalimuovi; C16 maks. 119
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4546501
    Seinä/kattovalaisin ulko Halo - IP65 14W 830/840 PCO ANT
    4546501
    Seinä/kattovalaisin Halo IP65, IK10. 7W/8W/12W/14W, 350lm/450lm/650lm/750lm. Valaisimen värilämpötila vaihdettavissa valaisimesta 3000K/4000K. Valaisimen väri harmaa RAL7024.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4546500
    Seinä/kattovalaisin ulko Halo - IP65 14W 830/840 PCO ANT
    4546500
    Seinä/kattovalaisin Halo IP65, IK10 8W/9W/12W/14W, 600lm/750lm/1000lm/1100lm. Valaisimen värilämpötila vaihdettavissa valaisimesta 3000K/4000K. Valaisimen väri harmaa RAL7024.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4508603
    Seinävalaisin ulko - NÄSBY II IP54 2X6W/840 ANT
    4508603
    NÄSBY SEINÄVALAISIN IP54 KIINTEÄ LED 2X6W/2X430LM 4000K, L70 30000H. KAHTEEN SUUNTAAN VALO, VALON AVAUSKULMA SÄÄDETTÄVISSÄ. RUNKO ALUMIINIA. ANTRASIITTI. RUUVILIITTIMET 3X2,5MM2, KETJUTETTAVISSA.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva