Lataa

ULKOVALAISIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Kategoria
  1. SLO ULKOVALAISIMET 1745 tuotetta
  2. AIRAM ULKOVALAISIMET 356 tuotetta
Yleisnimi
  1. Kattovalaisin ulko 159 tuotetta
  2. Katuvalaisin 229 tuotetta
  3. Pihapiirivalaisin 95 tuotetta
  4. Pollarivalaisin 161 tuotetta
  5. Pylväsvalaisin 185 tuotetta
  6. Seinä/kattovalaisin ulko 90 tuotetta
  7. Seinävalaisin ulko 743 tuotetta
  8. Taajamavalaisin 147 tuotetta
  9. Tievalaisin 217 tuotetta
  10. Valonheitin 456 tuotetta
Tuotesarja
  1. Alva 42 tuotetta
  2. Ampera 44 tuotetta
  3. BLITZ 130 56 tuotetta
  4. BLITZ QUAD 130 56 tuotetta
  5. FOCUS+ 77 tuotetta
  6. MIMIK 124 tuotetta
  7. QUASAR 48 tuotetta
  8. RONDO G3 64 tuotetta
  9. Teceo 56 tuotetta
  10. Vialume 75 57 tuotetta
Tavaramerkki
  1. AIRAM 356 tuotetta
  2. ENSTO SMART BUILDINGS 198 tuotetta
  3. FAGERHULT 196 tuotetta
  4. KARLUX 241 tuotetta
  5. LEDIMO OY 202 tuotetta
  6. PERFORMANCE IN LIGHTING 481 tuotetta
  7. SCHREDER 306 tuotetta
  8. SG ARMATUREN 332 tuotetta
  9. SYLVANIA 192 tuotetta
  10. THORN 193 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 347 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 3961 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP66 1460 tuotetta
  2. IP65 1169 tuotetta
  3. IP44 309 tuotetta
  4. IP67 102 tuotetta
  5. IP55 67 tuotetta
  6. IP54 59 tuotetta
  7. IP23 29 tuotetta
  8. IP34 12 tuotetta
  9. IP00 11 tuotetta
  10. IP20 8 tuotetta
Suojausluokka
  1. I 2212 tuotetta
  2. II 986 tuotetta
  3. III 6 tuotetta
Nimellisjännitealue
  1. 220...240 V 1633 tuotetta
  2. 230...230 V 934 tuotetta
  3. 230...240 V 212 tuotetta
  4. 170...264 V 99 tuotetta
  5. 100...240 V 72 tuotetta
  6. 100...277 V 61 tuotetta
  7. 220...230 V 24 tuotetta
  8. 210...245 V 20 tuotetta
  9. 95...270 V 14 tuotetta
  10. 110...255 V 12 tuotetta
Valonlähteen tyyppi
  1. LED, kiinteä 2068 tuotetta
  2. LED, vaihdettava 958 tuotetta
  3. Muu 54 tuotetta
  4. Monimetallilamppu 28 tuotetta
  5. HV-halogeenilamppu 11 tuotetta
  6. Hehkulamppu 9 tuotetta
  7. Loistelamppu D=16 mm 3 tuotetta
  8. Pienoisloistelamppu 3 tuotetta
  9. Suurpainenatriumlamppu 3 tuotetta
Värilämpötila-alue
  1. 4000...4000 K 1658 tuotetta
  2. 3000...3000 K 1024 tuotetta
  3. 5000...5000 K 112 tuotetta
  4. 2700...2700 K 59 tuotetta
  5. 3000...4000 K 47 tuotetta
  6. 4000...0 K 21 tuotetta
  7. 0...0 K 20 tuotetta
  8. 5700...5700 K 16 tuotetta
  9. 6500...6500 K 13 tuotetta
  10. 3000...0 K 11 tuotetta
Rungon väri
  1. Harmaa 897 tuotetta
  2. Musta 757 tuotetta
  3. Antrasiitti 584 tuotetta
  4. Valkoinen 399 tuotetta
  5. Alumiini 132 tuotetta
  6. Hopea 117 tuotetta
  7. Muu 100 tuotetta
  8. Pronssi 13 tuotetta
  9. Ruostumaton teräs 12 tuotetta
  10. Titaani 4 tuotetta
Kotelon/suojuksen materiaali
  1. Alumiini 2779 tuotetta
  2. Muovi 102 tuotetta
  3. Ruostumaton teräs 75 tuotetta
  4. Teräs 41 tuotetta
  5. Muu 4 tuotetta
Korkeus/syvyys
  1. 50 mm 126 tuotetta
  2. 130 mm 96 tuotetta
  3. 77 mm 92 tuotetta
  4. 100 mm 91 tuotetta
  5. 90 mm 73 tuotetta
  6. 250 mm 72 tuotetta
  7. 220 mm 69 tuotetta
  8. 200 mm 60 tuotetta
  9. 134 mm 56 tuotetta
  10. 87 mm 51 tuotetta
Leveys
  1. 130 mm 171 tuotetta
  2. 300 mm 124 tuotetta
  3. 150 mm 105 tuotetta
  4. 200 mm 72 tuotetta
  5. 240 mm 69 tuotetta
  6. 220 mm 62 tuotetta
  7. 339 mm 61 tuotetta
  8. 270 mm 51 tuotetta
  9. 436 mm 49 tuotetta
  10. 110 mm 48 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4615705
    Yhdistelmä maatuki pieni - MT02Y
    4615705
    Yhdistelmä maatuki 50mm pylväälle ja ruuvikiinnitteiselle valaisimelle/pollarivalaisimelle
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4603005
    Valaisinpylväs - VP225050/GH 2M 50MM GH
    4603005
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4551637
    Teräspylväskiinnike - 510ZVM MBP D42-60 pylväskiinn.
    4551637
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4551500
    Seinäkiinnike - 8011 Seinäkiinnike (160ZPX WB)
    4551500
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4532662
    Seinävalaisin - QUASAR 30 1WB LED 23,5W 3K AN
    4532662
    LED-valaisin IP65, antrasiitti, valonjako leveä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4532661
    Seinävalaisin - QUASAR 30 1WB LED 23,5W 4K AN
    4532661
    LED-valaisin IP65, antrasiitti, valonjako leveä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4532644
    Seinävalaisin - QUASAR 20 1WB LED 12,5W 3K AN
    4532644
    LED-valaisin IP65, antrasiitti, valonjako leveä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4532643
    Seinävalaisin - QUASAR 20 1WB LED 12,5W 4K AN
    4532643
    LED-valaisin IP65, antrasiitti, valonjako leveä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4532642
    Seinävalaisin - QUASAR 20 1WB LED 12,5W 3K VA
    4532642
    LED-valaisin IP65, valkoinen, valonjako leveä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4532641
    Seinävalaisin - QUASAR 20 1WB LED 12,5W 4K VA
    4532641
    LED-valaisin IP65, valkoinen, valonjako leveä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4530526
    Pylväsvalaisin Lunova - 303636 IP66 LED 4K 740 ANT SÄ
    4530526
    LUNOVA 3000 LM 740 CLO CL1
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4530426
    Numerovalaisin Vik - 90041 NUMEROKILPI VIK PIENI
    4530426
    90041 NUMEROKILPI VIK PIENI
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4528011
    Valonheitin - Qi LED 72W 6300LM 3000K HA
    4528011
    Quick Install LED valonheitin IP66, väri hopeanharmaa. Teho 72W, 6300lm, 3000K. Korkeus 290mm, leveys 225mm, paksuus 55mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4527122
    Expolux valonheitin - Expolux LED 18W NW HA
    4527122
    Expolux kylttivalaisin LED valonlähteellä (4000K). Yhdellä Expolux valaisimella valaistaan noin 2x2 m kokoinen kyltti. IP65. Alumiini runko, sisältää LED ohjaimen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4524098
    Valonheitin - OFL SUN LED 10W 5K musta
    4524098
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva