Lataa

TEOLLISUUSVALAISIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. EXAKTOR 230 tuotetta
Suojausluokka
1
  1. I 202 tuotetta
Suojausluokka
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Avoin teollisuusvalaisin 39 tuotetta
  2. Häikäisysuoja 2 tuotetta
  3. Heijastin 2 tuotetta
  4. Kiinnike 7 tuotetta
  5. Kupu 11 tuotetta
  6. Laajasäteilijä 4 tuotetta
  7. Suljettu teollisuusvalaisin 13 tuotetta
  8. Tunnistinvalaisin 43 tuotetta
  9. Urheilutilavalaisin 9 tuotetta
  10. Yleisvalaisin pinta 51 tuotetta
Tuotesarja
  1. Beam HighBay 8 tuotetta
  2. MAMBAmini Agro 10 tuotetta
  3. MambaMini LED 15 tuotetta
  4. Naiad 25G3 45 tuotetta
  5. Naiad 25G3 HO 23 tuotetta
  6. Nembus LED 16 tuotetta
  7. Tage 24 tuotetta
  8. Zenit 60 8 tuotetta
  9. Zenit 90 8 tuotetta
  10. Zenit LED 10 tuotetta
Tavaramerkki
  1. EXAKTOR 230 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 36 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 221 tuotetta
  2. PAA 9 tuotetta
Pituus
  1. 1502 mm 32 tuotetta
  2. 1600 mm 29 tuotetta
  3. 1202 mm 27 tuotetta
  4. 1325 mm 24 tuotetta
  5. 602 mm 11 tuotetta
  6. 1193 mm 9 tuotetta
  7. 1560 mm 9 tuotetta
  8. 1573 mm 8 tuotetta
  9. 1578 mm 7 tuotetta
  10. 1277 mm 6 tuotetta
Leveys
  1. 159 mm 73 tuotetta
  2. 95 mm 49 tuotetta
  3. 104 mm 25 tuotetta
  4. 90 mm 17 tuotetta
  5. 110 mm 13 tuotetta
  6. 112 mm 7 tuotetta
  7. 170 mm 5 tuotetta
  8. 195 mm 4 tuotetta
  9. 120 mm 3 tuotetta
  10. 153 mm 3 tuotetta
Korkeus/syvyys
  1. 46 mm 73 tuotetta
  2. 60 mm 53 tuotetta
  3. 84 mm 25 tuotetta
  4. 62 mm 16 tuotetta
  5. 82 mm 12 tuotetta
  6. 55 mm 7 tuotetta
  7. 108 mm 5 tuotetta
  8. 241 mm 4 tuotetta
  9. 37 mm 3 tuotetta
  10. 40 mm 2 tuotetta
Suojausluokka
  1. I 202 tuotetta
Rungon väri
  1. Valkoinen 100 tuotetta
  2. Alumiini 67 tuotetta
  3. Harmaa 30 tuotetta
  4. Musta 4 tuotetta
  5. Ruostumaton teräs 1 tuote
Kotelon/suojuksen materiaali
  1. Teräs 143 tuotetta
  2. Muovi 30 tuotetta
  3. Alumiini 29 tuotetta
Valonlähteen tyyppi
  1. LED, kiinteä 192 tuotetta
  2. Loistelamppu D=16 mm 5 tuotetta
  3. LED, vaihdettava 4 tuotetta
  4. Loistelamppu D=26 mm 1 tuote
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP44 83 tuotetta
  2. IP23 78 tuotetta
  3. IP66 25 tuotetta
  4. IP65 9 tuotetta
  5. IP42 7 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4306635
    Teollisuusvalaisin suljettu - MAMBAm Ag L150 6300lm 840
    4306635
    MAMBAmini Agro 5301 50W 840 IP66
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4306633
    Teollisuusvalaisin suljettu - MAMBAm Ag L120 5000lm 840
    4306633
    MAMBAmini Agro 5301 40W 840 IP66
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4306580
    Kupu Naiad LED G2 - Naiad LED G2 kupu 1493 AC O
    4306580
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4306550
    Kupu Naiad LED G2 - Naiad LED G2 kupu 1193 AC O
    4306550
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4306549
    Kupu Naiad LED G2 - Naiad LED G2 kupu 593 AC O
    4306549
    Naiad LED kupu 593 AC Opaali
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4306543
    Naiad kupu - 2512/28 2x28W kupu kirkas
    4306543
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4306481
    Zodiac T5 teollisuusvalaisin - 4522/49 2x49W leveä
    4306481
    IP23, T5. Tuotantotilat. Teollisuushallit. Varastot ja logistiikkatilat. Myymälät ja marketit . Kevyt alumiininen runko. Korkeakiiltoinen heijastin. Läpijohdotus 5x2,5 mm2. 8-vuoden takuu. Tuote räätälöitävissä asiakkaan tarpeeseen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4306281
    Galatea kattokuppi - Kattokuppi valkoinen
    4306281
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4306251
    Yleisvalasin IP44 Naiad - 2512/49 2x49W ÖK lj. kirkas
    4306251
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4306250
    Teollisuusvalaisin IP44 Naiad - 2512/35 2x35W ÖK lj. kirkas
    4306250
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4306249
    Teollisuusvalaisin IP44 Naiad - 2512/28 2x28W ÖK lj. kirkas
    4306249
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4306216
    Kannatinpari - 326 kannatinpari
    4306216
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4306051
    Naiad väestönsuojakiinnike - Sarja 25, väestös.kiinnikepari
    4306051
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4306714
    Teollisuusvalaisin avoin - Tage L130 7000lm 840 WB90 V
    4306714
    Tage L1300 7000lm 840 WB90, Valkoinen, Leveäkeilainen IP23
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4306703
    Teollisuusvalaisin avoin - Tage L130 7000lm 840 WB90
    4306703
    Tage L1300 7000lm 840 WB90, Leveäkeilainen IP23
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva