Lataa

TEOLLISUUSVALAISIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. AIRAM 86 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4310138
    Suljettu teollisuusvalaisin - IP66 IK10 71W/840 PCO GR
    4310138
    Futura PC Teollisuusvalaisin suljettu 71W 4000K 9760lm Ei him: IP66: IK10: SL I: L70B50 100000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Läpijohdotettu: 5x2.5mm2: Kotelo Muovi: Väri har: Suojus Opaalimuovi: C16 maks. 16
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4310535
    Suljettu teollisuusvalaisin - IP44 60W/840 PCO WH
    4310535
    Optimus Teollisuusvalaisin roiskevesi 60W 4000K 6000lm Ei him: IP44: IK08: SL I: L70B50 60000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Soveltuu läpijohdotukseen: 5x2.5mm2: Kotelo Teräs: Väri val: Suojus Opaalimuovi: C16 maks. 18
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4310534
    Suljettu teollisuusvalaisin - IP44 45W/840 RA PCO WH
    4310534
    Optimus Tunnistinvalaisin 45W 4000K 4500lm Ei him: IP44: IK08: SL I: L70B50 60000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Soveltuu läpijohdotukseen: 5x2.5mm2: Kotelo Teräs: Väri val: Suojus Opaalimuovi: Liiketunnistin: C16 maks. 24
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4310533
    Suljettu teollisuusvalaisin - IP44 45W/840 PCO WH
    4310533
    Optimus Teollisuusvalaisin roiskevesi 45W 4000K 4500lm Ei him: IP44: IK08: SL I: L70B50 60000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Soveltuu läpijohdotukseen: 5x2.5mm2: Kotelo Teräs: Väri val: Suojus Opaalimuovi: C16 maks. 24
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4310532
    Suljettu teollisuusvalaisin - IP44 25W/840 PCO WH
    4310532
    Optimus Teollisuusvalaisin roiskevesi 25W 4000K 2500lm Ei him: IP44: IK08: SL I: L70B50 60000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Soveltuu läpijohdotukseen: 5x2.5mm2: Kotelo Teräs: Väri val: Suojus Opaalimuovi: C16 maks. 44
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4310646
    Suljettu teollisuusvalaisin - LED-RUNKO IP66 2X1500ABS/RS/LJ
    4310646
    LED-RUNKO IP66 TEOLLISUUSVALAISIN 2X1500. IK10. ABS-RUNKO JA KUPU AKRYYLIÄ. RST-SALVAT. JOUSILIITTIMET. KETJUTETTAVISSA 5X2.5MM2. VA LAISIMEN VÄRI HARMAA. VALAISIN D-LUOKITELTU.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4310644
    Suljettu teollisuusvalaisin - LED-RUNKO IP66 1X1500ABS/RS/LJ
    4310644
    LED-RUNKO IP66 TEOLLISUUSVALAISIN 1X1500. IK10. ABS-RUNKO JA KUPU AKRYYLIÄ. RST-SALVAT. JOUSILIITTIMET. KETJUTETTAVISSA 5X2.5MM2. VA LAISIMEN VÄRI HARMAA. VALAISIN D-LUOKITELTU.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4310605
    Suljettu teollisuusvalaisin - FRESA II IP65 LED 56W/840 HA
    4310605
    FRESA II TEOLLISUUSVALAISIN IP65 56W 4000K 6000LM, IK08. RUNKO JA KUPU AKRYYLIÄ, RST-SALVAT. JOUSILIITTIMET, KETJUTETTAVISSA 5X2,5MM2. VÄRI HARMAA
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4310604
    Suljettu teollisuusvalaisin - FRESA II IP65 LED 41W/840 HA
    4310604
    FRESA II TEOLLISUUSVALAISIN IP65 41W 4000K 4800LM, IK08. RUNKO JA KUPU AKRYYLIÄ, RST-SALVAT. JOUSILIITTIMET, KETJUTETTAVISSA 5X2,5MM2. VÄRI HARMAA
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4310132
    Suljettu teollisuusvalaisin - LED-RUNKO IP66 2X1500 PC/RS/LJ
    4310132
    LED-RUNKO IP66 TEOLLISUUSVALAISIN MAX 2X30W PC/RS/LJ. RUNKO JA KUPU POLYKARBONAATTIA. RST-SALVAT. LÄPIJOHDOTETTU. JOUSILIITTIMET 5X25MM2. KETJUTETTAVISSA. IK10. VALONLÄHTEET G13 TILATTAVA ERIKSEEN.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4310298
    Suljettu teollisuusvala FUTURA - IP66 IK10 44W/840 PCO GR
    4310298
    Futura PC Teollisuusvalaisin suljettu 44W 4000K 6010lm Ei him: IP66: IK10: SL I: L70B50 100000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Läpijohdotettu: 5x2.5mm2: Kotelo Muovi: Väri har: Suojus Opaalimuovi: C16 maks. 25
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4310174
    Kiinnike KETO - KETO SUOJAVERKKO 1500
    4310174
    KETO SUOJAVERKKO 1500 VOIDAAN KÄYTTÄÄ MM. PALLOILUHALLEIHIN
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4310173
    Kiinnike KETO - KETO SUOJAVERKKO 1200
    4310173
    KETO SUOJAVERKKO 1200 VOIDAAN KÄYTTÄÄ MM. PALLOILUHALLEIHIN
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4310171
    Suljettu teollisuusVALAIS KETO - KETO IP44 65W/840 VA
    4310171
    KETO TEOLLISUUSVALAISIN IP44 KIINTEÄ LED 65W 4000K 6800LM. L80: 50000H. RUNKO TERÄSTÄ. MUOVIPÄÄDYT. KUPU AKRYYLIA. 3X2.5MM2. KETJUTETTAVISSA.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4310170
    Suljettu teollisuusVALAIS KETO - KETO IP44 65W/830 VA
    4310170
    KETO TEOLLISUUSVALAISIN IP44 KIINTEÄ LED 65W 3000K 6800LM. L80: 50000H. RUNKO TERÄSTÄ. MUOVIPÄÄDYT. KUPU AKRYYLIA. 3X2.5MM2. KETJUTETTAVISSA.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva