Lataa

TEOLLISUUSVALAISIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Kategoria
  1. ENSTO TEOLLISUUSVALAISIMET 345 tuotetta
  2. ELEKTRO-VALO TEOLLISUUSVAL. 390 tuotetta
  3. SLO TEOLLISUUSVAL. 803 tuotetta
Yleisnimi
  1. ATEX-valaisin 37 tuotetta
  2. Avoin teollisuusvalaisin 44 tuotetta
  3. Kupu 35 tuotetta
  4. Runkovalaisin 342 tuotetta
  5. Suljettu teollisuusvalaisin 484 tuotetta
  6. Syväsäteilijä 82 tuotetta
  7. Teollisuusvalaisin avoin 88 tuotetta
  8. Tunnistinvalaisin 62 tuotetta
  9. Yleisvalaisin 50 tuotetta
  10. Yleisvalaisin pinta 160 tuotetta
Tuotesarja
  1. ARP 134 tuotetta
  2. Formi 79 tuotetta
  3. Marlo 80 tuotetta
  4. Monix Slim IP44 43 tuotetta
  5. Naiad 25G3 45 tuotetta
  6. RPP 100 tuotetta
  7. Start Waterproof LED 33 tuotetta
  8. STM LUX 102 tuotetta
  9. Tino 60 tuotetta
  10. Z44 31 tuotetta
Tavaramerkki
  1. AIRAM 86 tuotetta
  2. AURA 116 tuotetta
  3. ELEKTRO-VALO 390 tuotetta
  4. ENSTO SMART BUILDINGS 409 tuotetta
  5. EXAKTOR 230 tuotetta
  6. GLAMOX 171 tuotetta
  7. LEDIMO OY 130 tuotetta
  8. LEDVANCE 145 tuotetta
  9. PHILIPS 74 tuotetta
  10. SYLVANIA 180 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 198 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 2450 tuotetta
  2. PAA 13 tuotetta
  3. PAK 7 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP44 528 tuotetta
  2. IP65 485 tuotetta
  3. IP66 322 tuotetta
  4. IP23 279 tuotetta
  5. IP20 130 tuotetta
  6. IP43 40 tuotetta
  7. IP67 27 tuotetta
  8. IP54 19 tuotetta
  9. IP69K 12 tuotetta
  10. IP42 7 tuotetta
Pituus
  1. 1500 mm 97 tuotetta
  2. 1200 mm 47 tuotetta
  3. 1502 mm 44 tuotetta
  4. 1180 mm 41 tuotetta
  5. 1600 mm 37 tuotetta
  6. 340 mm 37 tuotetta
  7. 1159 mm 32 tuotetta
  8. 2303 mm 32 tuotetta
  9. 650 mm 30 tuotetta
  10. 1570 mm 29 tuotetta
Valonlähteen tyyppi
  1. LED, kiinteä 1301 tuotetta
  2. LED, vaihdettava 411 tuotetta
  3. Loistelamppu D=16 mm 54 tuotetta
  4. Loistelamppu 31 tuotetta
  5. Loistelamppu D=26 mm 6 tuotetta
  6. Monimetallilamppu 3 tuotetta
Leveys
  1. 77 mm 135 tuotetta
  2. 200 mm 132 tuotetta
  3. 70 mm 85 tuotetta
  4. 83 mm 82 tuotetta
  5. 116 mm 80 tuotetta
  6. 159 mm 73 tuotetta
  7. 90 mm 73 tuotetta
  8. 95 mm 68 tuotetta
  9. 160 mm 49 tuotetta
  10. 110 mm 47 tuotetta
Nimellisjännitealue
  1. 230...230 V 757 tuotetta
  2. 220...240 V 719 tuotetta
  3. 230...0 V 184 tuotetta
  4. 230...240 V 41 tuotetta
  5. 198...264 V 40 tuotetta
  6. 100...277 V 15 tuotetta
  7. 170...264 V 9 tuotetta
  8. 220...220 V 5 tuotetta
  9. 240...0 V 5 tuotetta
  10. 210...245 V 5 tuotetta
Värilämpötila-alue
  1. 4000...4000 K 1259 tuotetta
  2. 4000...0 K 194 tuotetta
  3. 3000...3000 K 175 tuotetta
  4. 5000...5000 K 70 tuotetta
  5. 6500...6500 K 58 tuotetta
  6. 3000...4000 K 17 tuotetta
  7. 4500...4500 K 2 tuotetta
  8. 5400...6600 K 2 tuotetta
Suojausluokka
  1. I 1692 tuotetta
  2. II 75 tuotetta
Rungon väri
  1. Valkoinen 872 tuotetta
  2. Harmaa 378 tuotetta
  3. Musta 272 tuotetta
  4. Alumiini 131 tuotetta
  5. Ruostumaton teräs 33 tuotetta
  6. Muu 20 tuotetta
  7. Hopea 8 tuotetta
  8. Antrasiitti 4 tuotetta
  9. Ruskea 4 tuotetta
Valaisimen mitoitettu valovirta
  1. 13000 lm 26 tuotetta
  2. 21000 lm 25 tuotetta
  3. 8000 lm 25 tuotetta
  4. 5435 lm 24 tuotetta
  5. 6000 lm 22 tuotetta
  6. 7000 lm 22 tuotetta
  7. 5000 lm 21 tuotetta
  8. 15000 lm 20 tuotetta
  9. 28000 lm 20 tuotetta
  10. 4000 lm 19 tuotetta
Korkeus/syvyys
  1. 90 mm 137 tuotetta
  2. 71 mm 105 tuotetta
  3. 60 mm 97 tuotetta
  4. 46 mm 73 tuotetta
  5. 57 mm 70 tuotetta
  6. 44 mm 64 tuotetta
  7. 66 mm 54 tuotetta
  8. 80 mm 53 tuotetta
  9. 85 mm 49 tuotetta
  10. 67 mm 48 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4370421
    Yleisvalaisin pinta CERTOS - CERTOS KATTOKIINNIKE
    4370421
    AURA CERTOS KATTOKIINNIKE
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4370416
    Yleisvalaisin pinta CERTOS - CERTOS LED 200W DALI IP65
    4370416
    AURA CERTOS LED 200W DALI IP65
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4370415
    Yleisvalaisin pinta CERTOS - CERTOS LED 200W IP65
    4370415
    AURA CERTOS LED 200W IP65
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4360407
    Runkovalaisin IP44 Tino - TN2244WBC LED IP44 58W/840 ACC
    4360407
    Energiatehokas, vähäisen huoltotarpeen IP44 LED- runkovalaisin. Laaja optiikka- ja tehovalikoima mahdollistavat Tinon monipuolisen käytön erilaisissa kohteissa. Käyttöalueet vaihtelevat myymälöistä logistiikkakeskuksiin ja pysäköintihalleihin.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4360023
    Yleisvalaisin Monix Slim - AMS128O-N T5 1x28W O
    4360023
    Kostean tilan IP44 muovikupuvalaisin LED- ja T5-valonlähteille. Monix Slim on monikäyttöinen, matala valaisinsarja teollisuus-, liike- ja asuintilojen yleisvalaistukseen. Sarja täydentää Monix-tuoteperheen käyttöalueet mataliin tiloihin.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4351174
    Coreline teollisuusvalaisin - WT120CLED40S/840 PSU TW3 L1200
    4351174
    CoreLine Waterproof IP65 WT120C LED40S/840 PSU TW3 L1200
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4346719
    atex valaisin - MIXZ67-1500LED7500HFTWPC840M20
    4346719
    MIXZ67-1500 LED 7500 HF TW PC 840 M20
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4346718
    atex valaisin - MIXZ67-1200LED5000HFTWPC840M20
    4346718
    MIXZ67-1200 LED 5000 HF TW PC 840 M20
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4346629
    Teollisuusvalaisin - MIRZ67 LED 5000 HFTWPC 840 M20
    4346629
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4342785
    Heijastin - MIR/MIL/MIX heijastin 58W
    4342785
    MIR/MIL/MIX heijastin 58W
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4340700
    suljettu teollisuusvalaisin - MIRZ67-1500LED7500HFTWPC840M20
    4340700
    MIRZ67-1500 LED 7500 HF TW PC 840 M20
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4340039
    Teollisuusvalaisin - MIRZ67 218F TW PC M20
    4340039
    MIRZ67 218F TW PC P20
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4310138
    Suljettu teollisuusvalaisin - IP66 IK10 71W/840 PCO GR
    4310138
    Futura PC Teollisuusvalaisin suljettu 71W 4000K 9760lm Ei him: IP66: IK10: SL I: L70B50 100000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Läpijohdotettu: 5x2.5mm2: Kotelo Muovi: Väri har: Suojus Opaalimuovi: C16 maks. 16
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4306635
    Teollisuusvalaisin suljettu - MAMBAm Ag L150 6300lm 840
    4306635
    MAMBAmini Agro 5301 50W 840 IP66
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4306633
    Teollisuusvalaisin suljettu - MAMBAm Ag L120 5000lm 840
    4306633
    MAMBAmini Agro 5301 40W 840 IP66
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva