Lataa

JULKISTEN TILOJEN VALAISIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Sisältää lampun
Napojen lukumäärä
Johtimen poikkipinta-ala
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Akku 17 tuotetta
  2. Keskusyksikkötarvike 22 tuotetta
  3. LED-moduuli 17 tuotetta
  4. Ohjelmisto 16 tuotetta
  5. Opaste 40 tuotetta
  6. Opastevalaisin 146 tuotetta
  7. Signaalinsiirtolaite 17 tuotetta
  8. Turvavalaisin 165 tuotetta
  9. Turvavalaisintarvike 30 tuotetta
  10. Turvavalokeskus 43 tuotetta
Tuotesarja
  1. Linespot II Lowbay 22 tuotetta
  2. Opas 10 16 tuotetta
  3. Opas 80 56 tuotetta
  4. Opas 81 27 tuotetta
  5. Opas 90 15 tuotetta
  6. SOLID LINE LOWBAY 16 tuotetta
  7. SOLID LINE MIDBAY 16 tuotetta
  8. Tapsa Control 21 tuotetta
  9. turvavalaisintarvike 99 tuotetta
  10. Zonespot II Lowbay 25 tuotetta
Tavaramerkki
  1. TEKNOWARE 615 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 60 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 615 tuotetta
Leveys
  1. 181 mm 76 tuotetta
  2. 180 mm 40 tuotetta
  3. 100 mm 30 tuotetta
  4. 185 mm 23 tuotetta
  5. 287 mm 21 tuotetta
  6. 217 mm 17 tuotetta
  7. 202 mm 15 tuotetta
  8. 237 mm 14 tuotetta
  9. 103 mm 12 tuotetta
  10. 244 mm 11 tuotetta
Pituus
  1. 268 mm 77 tuotetta
  2. 371 mm 76 tuotetta
  3. 180 mm 38 tuotetta
  4. 408 mm 27 tuotetta
  5. 100 mm 25 tuotetta
  6. 103 mm 10 tuotetta
  7. 150 mm 10 tuotetta
  8. 101 mm 8 tuotetta
  9. 267 mm 8 tuotetta
  10. 419 mm 8 tuotetta
Nimellisjännitealue
  1. 220...240 V 286 tuotetta
  2. 24...230 V 35 tuotetta
  3. 24...24 V 25 tuotetta
  4. 220...220 V 3 tuotetta
  5. 110...130 V 1 tuote
  6. 42...42 V 1 tuote
Tuoteluokka
  1. Turva-/opastevalaisin 315 tuotetta
Korkeus/syvyys
  1. 40 mm 97 tuotetta
  2. 57 mm 70 tuotetta
  3. 50 mm 63 tuotetta
  4. 121 mm 12 tuotetta
  5. 42 mm 10 tuotetta
  6. 63 mm 8 tuotetta
  7. 68 mm 8 tuotetta
  8. 232 mm 6 tuotetta
  9. 55 mm 6 tuotetta
  10. 76 mm 5 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP44 154 tuotetta
  2. IP20 121 tuotetta
  3. IP31 9 tuotetta
  4. IP34 6 tuotetta
  5. IP65 4 tuotetta
  6. IP00 3 tuotetta
  7. IP3X 2 tuotetta
  8. IP67 2 tuotetta
Sisältää lampun
  1. Kyllä 301 tuotetta
Napojen lukumäärä
  1. 3 298 tuotetta
  2. 2 1 tuote
Johtimen poikkipinta-ala
  1. 2.5 mm² 297 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4281950
    Opastevalaisin Opas 4 - TWT1771W 24-230V 24M O/V/A
    4281950
    OPAS 4 24-230 VAC/DC LED 24 M OPASTESETTI YKSITTÄISPAKKAUS
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4281947
    Opastevalaisin Opas Puolikas - TW41641W 24VAC/DC 20M O/V/A
    4281947
    OPAS PUOLIKAS 24 VAC/DC LED 20 M OPASTESETTI YKSITTÄISPAKKAUS
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4281588
    Turvavalaisin Turva 29 - TWT2971W 24-230VAC/DC IP65 YP
    4281588
    TURVA 29 24-230 VAC/DC LED-TURVAVALAISIN IP65 YKSPAKK
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4281555
    Turvavalaisin Zonespot II - TWT0452WM 230VAC IP20 1H YP
    4281555
    ZONESPOT II LOWBAY 230 VAC LED-TURVAVAL 1 H AKKU LUMI TEST IP20 UPPO YKSPAKK
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4281551
    Turvavalaisin Zonespot II - TWT0471W 24-230VAC/DC IP20 YP
    4281551
    ZONESPOT II LOWBAY 24-230 VAC/DC LED-TURVAVAL IP20 UPPO YKSPAKK
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4281546
    Turvavalaisin Linespot II - TWT1452WM 230VAC IP20 1H YP
    4281546
    LINESPOT II LOWBAY 230 VAC LED-TURVAVAL IP44 1 H AKKU LUMI TEST UPPO YKSPAKK
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4281542
    Turvavalaisin Linespot II - TWT1471W 24-230VAC/DC IP20 YP
    4281542
    LINESPOT II LOWBAY 24-230 VAC/DC LED-TURVAVAL IP44 UPPO YKSPAKK
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4281537
    Turvavalaisin Zonespot II - TWT9252WM 230VAC IP44 1H
    4281537
    ZONESPOT II LOWBAY 230 VAC LED-TURVAVALAISIN IP44 1 H AKKU LUMI TEST PINTA YKSPAKK
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4281533
    Zonespot II turvavalaisin - TWT9271W 24-230VAC/DC IP44 YP
    4281533
    ZONESPOT II LOWBAY 24-230 VAC/DC LED-TURVAVALAISIN IP44 PINTA YKSPAKK
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4281528
    Turvavalaisin Linespot II - TWT9952WM 230VAC IP44 1H
    4281528
    LINESPOT II LOWBAY 230 VAC LED-TURVAVAL IP44 1 H AKKU LUMI TEST PINTA YKSPAKK
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4281524
    Linespot II turvavalaisin - TWT9971W 24-230VAC/DC IP44 YP
    4281524
    LINESPOT II LOWBAY 24-230 VAC/DC LED PINTA YKSITTÄISPAKKAUS
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4281357
    Opastevalaisin Opas 81 - TWT8153WM 230VAC 40M ALAS
    4281357
    OPAS 81 230 VAC LED-OPASTEVALAISIN IP44 3H AKKU LUMI TEST 40 M NUOLI ALAS ISO7010 YKSPAKK
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4281354
    Opastevalaisin Opas 81 - TWT8151W 230VAC/DC 40M ALAS
    4281354
    OPAS 81 230VAC/DC LED-OPASTEVAL IP44 40M NUOLI ALAS ISO7010 YKSPAK
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4281352
    Opastevalaisin Opas 81 - TWT8141W 24VAC/DC 40M ALAS
    4281352
    OPAS 81 24VAC/DC LED-OPASTEVAL IP44 40M NUOLI ALAS ISO7010 YKSPAK
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4281349
    Opastevalaisin Opas 81 - TWT8153WM 230VAC 40M OIK/VAS
    4281349
    OPAS 81 230VAC LED-OPASTEVAL 3H AKKU LUMI TEST 40M NUOLI OIK/VAS ISO7010 YKSPAK
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva