Lataa

JULKISTEN TILOJEN VALAISIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Alasvalo 411 tuotetta
  2. Kohdevalaisin 217 tuotetta
  3. LED-nauha 193 tuotetta
  4. Pinta-asennusvalaisin 80 tuotetta
  5. Poistumistievalaisin 404 tuotetta
  6. Ripustusvalaisin 194 tuotetta
  7. Turvavalaisin 160 tuotetta
  8. Valoprofiili/-nauha 141 tuotetta
  9. Yleisvalaisin 272 tuotetta
  10. Yleisvalaisin pinta 64 tuotetta
Tuotesarja
  1. ELX 74 tuotetta
  2. Export 80 tuotetta
  3. Focus Track 73 tuotetta
  4. Ideal 75 tuotetta
  5. Jumboled 101 tuotetta
  6. LEDstrip RX 46 tuotetta
  7. LINEARlight Flex 142 tuotetta
  8. PART 207 tuotetta
  9. Saas Instrumentti 82 tuotetta
  10. Submer 44 tuotetta
Tavaramerkki
  1. AURA 438 tuotetta
  2. AUTROSAFE 444 tuotetta
  3. EXILIGHT OY 234 tuotetta
  4. HIDE-A-LITE 714 tuotetta
  5. KAMIC 188 tuotetta
  6. LEDIMO OY 153 tuotetta
  7. LEDVANCE 436 tuotetta
  8. OSRAM OY 142 tuotetta
  9. SAAS INSTRUMENTTI 91 tuotetta
  10. SG ARMATUREN 585 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 198 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 3628 tuotetta
  2. M 11 tuotetta
  3. PAA 26 tuotetta
  4. PAK 1 tuote
  5. PS 29 tuotetta
Valonlähteen tyyppi
  1. LED, kiinteä 2156 tuotetta
  2. LED, vaihdettava 526 tuotetta
  3. Muu 34 tuotetta
  4. Hehkulamppu 11 tuotetta
  5. LED 2 tuotetta
  6. Pienoisloistelamppu 2 tuotetta
  7. HV-halogeenilamppu 1 tuote
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP20 1120 tuotetta
  2. IP44 533 tuotetta
  3. IP67 133 tuotetta
  4. IP00 126 tuotetta
  5. IP40 113 tuotetta
  6. IP41 107 tuotetta
  7. IP21 105 tuotetta
  8. IP65 97 tuotetta
  9. IP54 94 tuotetta
  10. IP66 79 tuotetta
Jännitetyyppi
  1. AC 1620 tuotetta
  2. DC 583 tuotetta
  3. AC/DC 307 tuotetta
Korkeus/syvyys
  1. 57 mm 247 tuotetta
  2. 75 mm 108 tuotetta
  3. 1.4 mm 68 tuotetta
  4. 60 mm 60 tuotetta
  5. 50 mm 55 tuotetta
  6. 70 mm 55 tuotetta
  7. 38 mm 54 tuotetta
  8. 3.7 mm 46 tuotetta
  9. 40 mm 45 tuotetta
  10. 10.8 mm 41 tuotetta
Suojausluokka
  1. I 1105 tuotetta
  2. II 829 tuotetta
  3. III 328 tuotetta
  4. Ei ole 31 tuotetta
Sisältää lampun
  1. Kyllä 2206 tuotetta
  2. Ei 82 tuotetta
Kotelon/suojuksen materiaali
  1. Alumiini 1377 tuotetta
  2. Teräs 456 tuotetta
  3. Muovi 379 tuotetta
  4. Muu 61 tuotetta
  5. Lasi 7 tuotetta
  6. Zamac 4 tuotetta
  7. Puu 1 tuote
Nimellisjännitealue
  1. 220...240 V 1087 tuotetta
  2. 230...230 V 545 tuotetta
  3. 230...0 V 143 tuotetta
  4. 65...65 V 78 tuotetta
  5. 24...24 V 77 tuotetta
  6. 100...240 V 62 tuotetta
  7. 24...0 V 61 tuotetta
  8. 220...230 V 41 tuotetta
  9. 10...40 V 38 tuotetta
  10. 220...250 V 30 tuotetta
Värilämpötila-alue
  1. 4000...4000 K 771 tuotetta
  2. 3000...3000 K 753 tuotetta
  3. 2700...2700 K 235 tuotetta
  4. 0...0 K 56 tuotetta
  5. 6500...6500 K 54 tuotetta
  6. 5000...5000 K 43 tuotetta
  7. 5700...5700 K 36 tuotetta
  8. 2000...2800 K 30 tuotetta
  9. 2000...2700 K 29 tuotetta
  10. 3000...5700 K 25 tuotetta
Pituus
  1. 5000 mm 137 tuotetta
  2. 595 mm 98 tuotetta
  3. 1193 mm 96 tuotetta
  4. 1493 mm 63 tuotetta
  5. 6000 mm 62 tuotetta
  6. 1000 mm 54 tuotetta
  7. 10000 mm 54 tuotetta
  8. 593 mm 48 tuotetta
  9. 1200 mm 39 tuotetta
  10. 1195 mm 37 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4289504
    Alasvalo - 1202 MULTI 12V TERÄS 3000K
    4289504
    LED-MINIALASVALO 1202 MULTI 12V TERÄS 3000K. 300LM. VALOKEILA 70 ast. 4.3W. 12V AC/DC. IP44. PIKALIITIN TAUSTAPUOLELLA.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4289502
    Alasvalo - 1202 MULTI 12V VALKOINEN 3000K
    4289502
    LED-MINIALASVALO 1202 MULTI 12V VALKOINEN 3000K. 300LM. VALOKEILA 70 ast. 4.3W. 12V AC/DC. IP44. PIKALIITIN TAUSTAPUOLELLA.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4214670
    Wikroled multiopaste - 1001340 multiopaste
    4214670
    WIKROLED MULTIOPASTE
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4242899
    Valoprofiili/-nauha - Valonauha 12W IP20 930 12V 5m
    4242899
    Valonauha 12,0W/m IP20 1080lm/m 3000K 5 metrin rulla CRI90
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4242896
    Valoprofiili/-nauha - Valonauha 4,8W IP65 940 12V 5m
    4242896
    Valonauha 4,8W/m IP65 408lm/m 4000K 5 metrin rulla CRI90
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4242895
    Valoprofiili/-nauha - Valonauha 4,8W IP65 930 12V 5m
    4242895
    Valonauha 4,8W/m IP65 384lm/m 3000K 5 metrin rulla
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4242894
    Valoprofiili/-nauha - Valonauha 4,8W IP20 940 12V 5m
    4242894
    Valonauha 4,8W/m IP20 408lm/m 4000K 5 metrin rulla CRI90
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4242893
    Valoprofiili/-nauha - Valonauha 4,8W IP20 930 12V 5m
    4242893
    Valonauha 4,8W/m IP20 389lm/m 3000K 5 metrin rulla CRI90
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4241845
    Pinta-asennusvalaisin - DISC 290 4000K MU
    4241845
    Disc 290 Musta 1960lm 4000K Ra>80 Vaihehimmennys 17W LED 115 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Avauskulma: 85°, Suora, Muovi opaali prisma Luokka II IP20 IK10
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4225460
    Pinta-asennusvalaisin - DISC 290 3000K MU
    4225460
    Disc 290 Musta 1850lm 3000K Ra>80 Vaihehimmennys 17W LED 109 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Avauskulma: 85°, Suora, Muovi opaali prisma Luokka II IP20 IK10
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4225452
    Pinta-asennusvalaisin - DISC 290 4000K VA
    4225452
    Disc 290 Valkoinen 2110lm 4000K Ra>80 Vaihehimmennys 17W LED 124 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Avauskulma: 85°, Suora, Muovi opaali prisma
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4225451
    Pinta-asennusvalaisin - DISC 290 3000K VA
    4225451
    Disc 290 Valkoinen 1990lm 3000K Ra>80 Vaihehimmennys 17W LED 117 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Avauskulma: 85°, Suora, Muovi opaali prisma
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4125478
    Sähköinen lisätarvike - LS AY PFM RGBW-13/SMB
    4125478
    LEDVANCE PFM RGBW-13/SMB pinta-asennuskiinnike IP66-luokitelluille LEDVANCE PERFORMANCE RGBW -LED-nauhoille. Sisältää kaksi kiinnikettä kiinnitysruuveineen.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4125477
    Sähköinen lisätarvike - LS AY PFM RGBW-13/SE/P SIL
    4125477
    LEDVANCE PFM RGBW-13/SE/P SIL-SEAL päätypalat IP66-luokitelluille LEDVANCE PERFORMANCE RGBW -LED-nauhoille. Sisältää neljä päätypalaa ja silikoniliiman.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4125476
    Sähköinen lisätarvike - LS AY PFM RGBW-CSW/P5/50/P
    4125476
    LEDVANCE PFM RGBW-CSW/P5/50/P 5-napainen 50 mm pitkä välijohto IP66-luokitelluille LEDVANCE PERFORMANCE RGBW -LED-nauhoille. Sisältää kaksi välijohtoa.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva