Lataa

JULKISTEN TILOJEN VALAISIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Näytä lisää tuotteita
  1. 4280110
    Yleisvalaisin Oval bulkhead - Bulkhead 1xE27 60W L176 IP44
    4280110
    Bulkhead 1xE27 60W. L176 mm. B122 mm. H110 mm. IP44. muovirunko. ei sis. valonlähdettä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4280328
    Yleisvalaisin Alu-Standard - Alu-Standard 1xE27 100W L210
    4280328
    Alu-Standard 1xE27 100W. L210 mm. B130 mm. H120 mm. IP43. ei sis. valonlähdettä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4280325
    Yleisvalaisin Alu-Standard - Alu-Standard 1xE27 60W L210
    4280325
    Alu-Standard 1xE27 60W. L210 mm. B130 mm. H120 mm. IP43. ei sis. valonlähdettä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4280307
    Yleisvalai Flat Polymero Kreis - Flat Pol. Kreis 100W 840 D1040
    4280307
    Flat Polymero Kreis XXL LED 100W. 840. 10500 lm. D1040 mm. H150 mm. 50000 tuntia (L70. B10). IP 40. PMMA-kupu. metallirunko
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4280306
    Yleisvalaisin pi Flat Polymero - Flat Polymero 100W D1040 840
    4280306
    Flat Polymero XXL LED 100W. 840. 10300 lm. D1040 mm. H230 mm. 50000 tuntia (L70. B10). IP 40. PMMA-kupu. metallirunko
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4280305
    Ripustusvalaisin Basic Ball - Basic Ball 1xE27 200W D400
    4280305
    Basic Ball 1xE27 200W. opaalilasikupu. D400 mm. H400 mm. LP 4000 mm. IP 40
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4280304
    Ripustusvalaisin Basic Ball - Basic Ball LED 79W 840 D600
    4280304
    Basic Ball LED 79W. opaalilasikupu. 840. 7950 lm. D600 mm. H600 mm. LP 4000 mm. 50000 tuntia (L80. B10). IP 40
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4280303
    Ripustusvalaisin Basic Ball - Basic Ball 79W 840 D500 DALI
    4280303
    Basic Ball LED 79W. opaalilasikupu. 840. DALI. 7900 lm. D500 mm. H500 mm. LP 4000 mm. 50000 tuntia (L80. B10). IP 40
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4280302
    Yleisvalaisin - 21116.002 D180 A 60W valkoinen
    4280302
    21116.002 D180 A 60W valkoinen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4280300
    Yleisvalaisin pinta Kreis - Kreis 1xE27 75W D230
    4280300
    Kreis 1xE27 75W. opaalilasikupu. D230 mm. H110 mm. IP 43/IP 44. ei sis. valonlähdettä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4280106
    Yleisvalaisin pinta Flat Basic - Flat Basic 1xE27 75W D300
    4280106
    Flat Basic 1xE27 75W. opaalilasikupu. D300 mm. H106 mm. IP 43/IP 44. ei sis. valonlähdettä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4280104
    Yleisvalaisin pinta Flat Basic - Flat Basic 1xE27 60W D250
    4280104
    Flat Basic 1xE27 60W. opaalilasikupu. D250 mm. H106 mm. IP 43/IP 44. ei sis. valonlähdettä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4280102
    Flat Basic lasikupuvalaisin - 211004.002 D200 A60W
    4280102
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4239344
    Ledona Round IP65 alasvalo - 901376.002.1 4395lm 4000K D230
    4239344
    Ledona Round IP65 D230 H3 1xLED 27W 4395 lm 4000 K
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4239343
    Ledona Round IP65 alasvalo - 901376.002 4035 lm 3000K D230
    4239343
    Ledona Round IP65 D230 H3 1xLED 42W 4035 lm 3000 K
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva