Lataa

JULKISTEN TILOJEN VALAISIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. AIRAM 611 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4297217
    Tunnistinvalaisin - 320 IP44 12W/840 PIR MS PCO WH
    4297217
    Lumi Tunnistinvalaisin 12W 4000K 1000lm PIR M-S: IP44: IK10: SL II: L70B50 35000h: LED kiinteä: CRI>80: SDCM5: Soveltuu läpijohdotukseen: 4x2.5mm2: Kotelo Muovi: Väri val: Suojus Opaalimuovi: Liiketunnistin: C16 maks. 92
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4289995
    Vaijeriripustin - Plata vaijeriripustussarja
    4289995
    Plata vaijeriripustussarja. sisältää 4x vaijeri 3m.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4289990
    Moduulivalaisin - IP20 40W/830 PCO WH
    4289990
    Plata moduulivalaisin IP20 40W/830 3570lm. L70 100 000. L80 60 000. valaisin on ketjutettavissa 5x2.5mm2. Opaalikupu
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4209066
    LED-profiili - SLIMLINE 7MM KIINNIKE
    4209066
    LISÄVARUSTE SLIMLINE 7MM. KIINNIKE
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4209009
    SLIMLINE LED-profiili - SLIMLINE 7MM PÄÄTY REIÄLLÄ
    4209009
    LISÄVARUSTE SLIMLINE 7MM PÄÄTY RIÄLLÄ
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4209008
    LED-profiili - SLIMLINE 7MM PÄÄTY
    4209008
    LISÄVARUSTE SLIMLINE 7MM PÄÄTY
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4209005
    LED-profiili - SLIMLINE 7MM OPAALI 2M
    4209005
    SLIMLINE 7MM OPAALI 2M PROFIILI. PROFIILI ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA.PROFIILIN SISÄÄN KIINNITETÄÄN APUS LED-NAUHA. JOKA ON TILATTAVA ERIKSEEN
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4222779
    Valoprofiili/-nauha - Asennusprofiili 2m
    4222779
    Asennusprofiili 2000x17mm Rigel LED-nauhalle. Galvanoitua terästä.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4146592
    Kohdevalaisin - IP20 13W 830/840 36D DIM WH
    4146592
    Spot-On kohdevalaisin; IP20; 3000K/4000K; 36D; 13W; 900lm; Dim; Valkoinen RAL9010; 3-vaihekiskoadapteri; Valaisimen mukana honeycomb -häikäisysuoja sekä kaksi vaihtoehtoista heijastinta kapeamman valokeilan tuottamiseksi (12D ja 24D)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4146591
    Kohdevalaisin - IP20 13W 830/840 36D DIM BK
    4146591
    Spot-On kohdevalaisin; IP20; 3000K/4000K; 36D; 13W; 900lm; Dim; Musta RAL9005; 3-vaihekiskoadapteri; Valaisimen mukana honeycomb -hä ikäisysuoja sekä kaksi vaihtoehtoista heijastinta kapeamman valokeilan tuottamiseksi (12D ja 24D)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4146550
    Alasvalo - Compact Outdoor IP65 830 MU
    4146550
    Compact Outdoor IP65 5W/840 36D 500LM himmennettävä, ja suunnattava musta, L70: 50 000H. Runko alumiinia, Kupu akryylia (PMMA). Suuntauksen kääntösäde +-15 astetta. Liitosjohto 750mm 2X0,75MM2. Kytkentä erillisessä rasiassa.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4146549
    Alasvalo - Compact Outdoor IP65 840 MU
    4146549
    Compact Outdoor IP65 5W/840 36D 500LM himmennettävä, ja suunnattava, musta, L70: 50 000H. Runko alumiinia, Kupu akryylia (PMMA). Suuntauksen kääntösäde +-15 astetta. Liitosjohto 750mm 2X0,75MM2. Kytkentä erillisessä rasiassa.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4146548
    Alasvalo - Compact Outdoor IP65 830 VA
    4146548
    Compact Outdoor IP65 5W/830 36D 500LM himmennettävä, ja suunnattava, valkoinen, L70: 50 000H. Runko alumiinia, Kupu akryylia (PMMA). Suuntauksen kääntösäde +-15 astetta. Liitosjohto 750mm 2X0,75MM2. Kytkentä erillisessä rasiassa.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4146547
    Alasvalo - Compact Outdoor IP65 840 VA
    4146547
    Compact Outdoor IP65 5W/840 36D 500LM himmennettävä, ja suunnattava valkoinen, L70: 50 000H. Runko alumiinia, Kupu akryylia (PMMA). Suuntauksen kääntösäde +-15 astetta. Liitosjohto 750mm 2X0,75MM2. Kytkentä erillisessä rasiassa.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4209538
    Tunnistinvalaisin - 320 IP44 12W/830 PIR MS PCO WH
    4209538
    Lumi Tunnistinvalaisin 12W 3000K 1000lm PIR M-S: IP44: IK10: SL II: L70B50 35000h: LED kiinteä: CRI>80: SDCM5: Soveltuu läpijohdotukseen: 4x2.5mm2: Kotelo Muovi: Väri val: Suojus Opaalimuovi: Liiketunnistin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva