Lataa

HEHKU, LED JA ERIKOISLAMPUT

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Näytä lisää tuotteita
  1. 4730733
    LED-lamppu Vintage 1906 - 1906 EDISON 7W/824 DIM GD E27
    4730733
    OSRAM Vintage 1906© LED EDISON FIL GOLD 55 DIM 7W/825 E27 himmennettävä LED-filamenttilamppu. Lampun teho on 7W, valovirta 725lm ja värilämpötila 2500K. Sen pituus on 145mm ja halkaisija 64mm. Lampun keskimääräinen elinikä 15000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4730732
    LED-lamppu Vintage 1906 - 1906 EDISON 4W/824 FIL GD E27
    4730732
    OSRAM Vintage 1906© LED EDISON FIL GOLD 37 4W/825 E27 ei-himmennettävä LED-filamenttilamppu. Lampun teho on 4W, valovirta 420lm ja v ärilämpötila 2500K. Sen pituus on 145mm ja halkaisija 64mm. Lampun keskimääräinen elinikä 15000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4730731
    LED-lamppu Vintage 1906 - 1906 GLOBE 4W/824 FIL GD E27
    4730731
    OSRAM Vintage 1906© LED GLOBE 125 FIL GOLD 37 4W/825 E27 ei-himmennettävä LED-filamenttilamppu. Lampun teho on 4,5W, valovirta 420lm ja värilämpötila 2500K. Sen pituus on 178mm ja halkaisija 125mm. Lampun keskimääräinen elinikä 15000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4802854
    Ympärisäteilevä lamppu - NAV LED 23W/727 3000lm E27
    4802854
    OSRAM NAV LED 23W/2700K E27 IP40 LED-lamppu. Valovirta 3600 lm (vastaa 50 W:n suurpainenatriumlamppua) ja avauskulma 360°. Pituus 190 mm ja halkaisija 70 mm. Keskimääräinen käyttöikä 50 000 h. Käyttö: kuristin tai kuristin + sytytinlaite.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4731830
    Kohdelamppu - MR11 4,2W/827 345lm GU4 36D
    4731830
    OSRAM PARATHOM MR11 4,2W/2700K GU4 LED-kohdelamppu. Valovirta 345 lm (vastaa 35 W:n halogeenilamppua), avauskulma 36° (600 cd) ja vä rintoistoindeksi yli 80. Pituus 38 mm ja halkaisija 35 mm. Keskimääräinen käyttöikä 15000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4731829
    Kohdelamppu - MR11 2,5W/840 184lm GU4 36D
    4731829
    OSRAM PARATHOM MR11 2,5W/4000K GU4 LED-kohdelamppu. Valovirta 184 lm (vastaa 20 W:n halogeenilamppua), avauskulma 36° (400 cd) ja vä rintoistoindeksi yli 80. Pituus 38 mm ja halkaisija 35 mm. Keskimääräinen käyttöikä 15000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4731828
    Kohdelamppu - MR11 2,5W/827 184lm GU4 36D
    4731828
    OSRAM PARATHOM MR11 2,5W/2700K GU4 LED-kohdelamppu. Valovirta 184 lm (vastaa 20 W:n halogeenilamppua), avauskulma 36° (400 cd) ja vä rintoistoindeksi yli 80. Pituus 38 mm ja halkaisija 35 mm. Keskimääräinen käyttöikä 15000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4731775
    Kohdelamppu - R80 9,1W/827 670lm E27 36D
    4731775
    OSRAM PARATHOM R80 9,1W/2700K E27 LED-kohdelamppu. Valovirta 670 lm (vastaa 100 W:n halogeenilamppua), avauskulma 36° (1300 cd) ja v ärintoistoindeksi yli 80. Pituus 113 mm ja halkaisija 80 mm. Keskimääräinen käyttöikä 15000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4731774
    Kohdelamppu - R80 4,3W/827 350lm E27 36D
    4731774
    OSRAM PARATHOM R80 4,3W/2700K E27 LED-kohdelamppu. Valovirta 350 lm (vastaa 60 W:n halogeenilamppua), avauskulma 36° (582 cd) ja vär intoistoindeksi yli 80. Pituus 113 mm ja halkaisija 80 mm. Keskimääräinen käyttöikä 15000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4731773
    Kohdelamppu - R63 4,3W/827 350lm E27 36D
    4731773
    OSRAM PARATHOM R63 4,3W/2700K E27 LED-kohdelamppu. Valovirta 350 lm (vastaa 60 W:n halogeenilamppua), avauskulma 36° (582 cd) ja vär intoistoindeksi yli 80. Pituus 101,5 mm ja halkaisija 63 mm. Keskimääräinen käyttöikä 15000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4731772
    Kohdelamppu - R63 2,6W/827 210lm E27 36D
    4731772
    OSRAM PARATHOM R63 2,6W/2700K E27 LED-kohdelamppu. Valovirta 210 lm (vastaa 40 W:n halogeenilamppua), avauskulma 36° (398 cd) ja vär intoistoindeksi yli 80. Pituus 102 mm ja halkaisija 63 mm. Keskimääräinen käyttöikä 15000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4731771
    Kohdelamppu - R50 4,3W/827 350lm E14 36D
    4731771
    OSRAM PARATHOM R50 4,3W/2700K E14 LED-kohdelamppu. Valovirta 350 lm (vastaa 60 W:n halogeenilamppua), avauskulma 36° (582 cd) ja vär intoistoindeksi yli 80. Pituus 85 mm ja halkaisija 50 mm. Keskimääräinen käyttöikä 15000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4731770
    Kohdelamppu - R50 2,6W/827 210lm E14 36D
    4731770
    OSRAM PARATHOM R50 2,6W/2700K E14 LED-kohdelamppu. Valovirta 210 lm (vastaa 40 W:n halogeenilamppua), avauskulma 36° (398 cd) ja vär intoistoindeksi yli 80. Pituus 85 mm ja halkaisija 50,0 mm. Keskimääräinen käyttöikä 15000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4731769
    Kohdelamppu - R50 1,5W/827 110lm E14 36D
    4731769
    OSRAM PARATHOM R50 1,5W/2700K E14 LED-kohdelamppu. Valovirta 110 lm (vastaa 25 W:n halogeenilamppua), avauskulma 36° (248 cd) ja vär intoistoindeksi yli 80. Pituus 85 mm ja halkaisija 50,0 mm. Keskimääräinen käyttöikä 15000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4731768
    Kohdelamppu - R80 10W/827 670lm E27 DIM 36D
    4731768
    OSRAM PARATHOM DIM R80 9,6W/2700K E27 himmennettävä LED-kohdelamppu. Valovirta 670 lm (vastaa 100 W:n halogeenilamppua), avauskulma 36° (1300 cd) ja värintoistoindeksi yli 80. Pituus 113 mm ja halkaisija 80 mm. Keskimääräinen käyttöikä 25000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva