Lataa

ASUNTOVALAISIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Alasvalo 202 tuotetta
  2. Kalustevalaisin 39 tuotetta
  3. Kohdevalaisin 11 tuotetta
  4. LED-nauha 26 tuotetta
  5. LED-profiili 72 tuotetta
  6. Pistorasia 13 tuotetta
  7. Seinävalaisin sisä 16 tuotetta
  8. Seinävalaisin ulko 22 tuotetta
  9. Työpistevalaisin 15 tuotetta
  10. Yleisvalaisin pinta 49 tuotetta
Tuotesarja
  1. Cabinet Light 12 tuotetta
  2. Lehti S 36 tuotetta
  3. Linear Compact 22 tuotetta
  4. Low Profile 20 tuotetta
  5. Low Profile Deluxe 18 tuotetta
  6. Low Profile Flexible 18 tuotetta
  7. SPOT 14 tuotetta
  8. Uni Install 76 tuotetta
  9. Valonauharullat 15 tuotetta
  10. Velia 12 tuotetta
Tavaramerkki
  1. AURA 173 tuotetta
  2. DreamLed Oy 53 tuotetta
  3. EXILIGHT OY 124 tuotetta
  4. HIDE-A-LITE 258 tuotetta
  5. KARLUX 36 tuotetta
  6. LEDVANCE 277 tuotetta
  7. LIMENTE 296 tuotetta
  8. NORDTRONIC A/S 256 tuotetta
  9. SG ARMATUREN 48 tuotetta
  10. WINLED 79 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 173 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 1693 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP44 331 tuotetta
  2. IP20 262 tuotetta
  3. IP65 74 tuotetta
  4. IP40 42 tuotetta
  5. IP00 37 tuotetta
  6. IP55 32 tuotetta
  7. IP21 30 tuotetta
  8. IP54 26 tuotetta
  9. IP66 20 tuotetta
  10. IP67 19 tuotetta
Valonlähteen tyyppi
  1. LED, kiinteä 799 tuotetta
  2. LED, vaihdettava 48 tuotetta
  3. Loistelamppu D=16 mm 7 tuotetta
  4. Hehkulamppu 1 tuote
Värintoistoindeksi
  1. 80-89 509 tuotetta
  2. 90-100 295 tuotetta
  3. 70-79 6 tuotetta
Pituus
  1. 5000 mm 100 tuotetta
  2. 2000 mm 62 tuotetta
  3. 64 mm 47 tuotetta
  4. 82 mm 36 tuotetta
  5. 4000 mm 33 tuotetta
  6. 400 mm 28 tuotetta
  7. 595 mm 27 tuotetta
  8. 750 mm 24 tuotetta
  9. 550 mm 21 tuotetta
  10. 80 mm 19 tuotetta
Korkeus/syvyys
  1. 89 mm 72 tuotetta
  2. 13.5 mm 47 tuotetta
  3. 9 mm 47 tuotetta
  4. 70 mm 45 tuotetta
  5. 45 mm 42 tuotetta
  6. 20 mm 30 tuotetta
  7. 63 mm 26 tuotetta
  8. 8 mm 25 tuotetta
  9. 17.4 mm 24 tuotetta
  10. 65 mm 20 tuotetta
Värilämpötila-alue
  1. 4000...4000 K 431 tuotetta
  2. 3000...3000 K 218 tuotetta
  3. 3900...4100 K 21 tuotetta
  4. 2700...2700 K 18 tuotetta
  5. 2700...6000 K 18 tuotetta
  6. 6500...6500 K 17 tuotetta
  7. 3300...3300 K 13 tuotetta
  8. 4150...4150 K 6 tuotetta
  9. 2700...6500 K 4 tuotetta
  10. 5500...6000 K 4 tuotetta
Jännitetyyppi
  1. DC 372 tuotetta
  2. AC 345 tuotetta
  3. AC/DC 16 tuotetta
Liitäntälaitteen tyyppi
  1. elektroninen liitäntälaite 307 tuotetta
  2. Vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite 224 tuotetta
  3. vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite 154 tuotetta
  4. Ei vaadita 26 tuotetta
  5. Elektroninen muuntaja 12 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4228297
    Yleisvalaisin pinta Delia - 37064183706418
    4228297
    ML Delia 1 150751 PC 1x21W LED IP44 4000K
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4110683
    Alasvalo - SPOT-DK LED FIX 7W/3000K
    4110683
    LEDVANCE SPOT DK LED FIX 7W/3000K IP44 LED-alasvalon teho on 7 W ja se tuottaa värilämpötilaltaan neutraalin (3000K) 580 lm valovirran (83 lm/W). Valaisimen avauskulma on 36 D ja upotusreijän halkaisija 63 mm.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4110680
    Alasvalo - SPOT-FP LED FIX 7W/3000K
    4110680
    Palonkestävä LEDVANCE SPOT FP LED FIX 7W/3000K IP65 LED-alasvalon teho on 7 W ja se tuottaa värilämpötilaltaan lämpimän (3000K) 530 lm valovirran (76 lm/W). Valaisimen avauskulma on 38 D ja upotusreijän halkaisija 68 mm. Valaisin on 90min palonkestävä.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4101775
    Lednauhasarja RGB - TT-LN58RGB-SETTI 12V RGB 5M
    4101775
    Lednauha+teholähde+ohjain 12V RGB 5m
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4101774
    Lednauhasarja lämminvalk - TT-LN40WW-SETTI 12V 3000K 5M
    4101774
    Lednauha+teholähde 12V 3000K 5m
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4101773
    LED-profiilin kiinnike - Kiinnike LED-profiilille NZA
    4101773
    ASENNUSLEVY LEDPROFIILILLE NZA
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 10 kappaleen paketeissa
  7. 4101772
    LED-profiilin kiinnike - Kiinnike LED-profiilille NTA
    4101772
    ASENNUSLEVY LEDPROFIILILLE NTA
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 10 kappaleen paketeissa
  8. 4101771
    LED-asennusprofiili - Led-profiili NZA 202cm kulma
    4101771
    Led-profiili 202 cm kulma-as anodisoitu
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4101770
    LED-asennusprofiili - Led-profiili NTA 202cm pinta
    4101770
    Led-profiili 202 cm pinta-as anodisoitu
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4101764
    LED-asennusprofiilin pääty - Päätykappale NZA läpiviennillä
    4101764
    Päätykappale NZA läpivienneillä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 10 kappaleen paketeissa
  11. 4101761
    LED-asennusprofiilin pääty - Päätykappale NTA läpiviennillä
    4101761
    Päätykappale NTA läpivienneillä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 10 kappaleen paketeissa
  12. 4101760
    Valoprofiili/-nauha - Kansi 202 cm NTA/NZA himmeä
    4101760
    Kansi 202 cm NTA himmeä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4101703
    Led-nauha IP65 - SC-TWF-WW 3500K, 5W/m
    4101703
    Lednauha 300 led lämminvalk. 12VDC
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4101701
    Led-nauha IP20 - SC-ID-WW 3500K, 5W/m
    4101701
    Lednauha 300 led lämminvalk. 12VDC
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4100517
    Asennuskotelo - SPOT GUARD GLES LED
    4100517
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva