Lataa

ASUNTOVALAISIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Näytä lisää tuotteita
  1. 4139627
    Valoprofiili/-nauha - VFP1000-G3-865-5
    4139627
    OSRAM VALUE Flex Protected VFP1000-G3-865-05 IP66 24V LED-nauhan pituus on 5 metriä ja sen kokonaisteho on 38 W (6.3 W/m). Nauha tuottaa viileän valkoisen (6500 K) 4750 lm:n valovirran (792 lm/m). Nauhan keskimääräinen elinikä on 35000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4139626
    Valoprofiili/-nauha - VFP1000-G3-840-5
    4139626
    OSRAM VALUE Flex Protected VFP1000-G3-840-05 IP66 24V LED-nauhan pituus on 5 metriä ja sen kokonaisteho on 38 W (7.6 W/m). Nauha tuottaa neutraalin valkoisen (4000 K) 4750 lm:n valovirran (950 lm/m). Nauhan keskimääräinen elinikä on 35000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4139625
    Valoprofiili/-nauha - VFP1000-G3-830-5
    4139625
    OSRAM VALUE Flex Protected VFP1000-G3-830-05 IP66 24V LED-nauhan pituus on 5 metriä ja sen kokonaisteho on 38 W (7.6 W/m). Nauha tuottaa lämpimän valkoisen (3000 K) 4500 lm:n valovirran (900 lm/m). Nauhan keskimääräinen elinikä on 35000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4139623
    Valoprofiili/-nauha - VFP1200S-G3-865-6
    4139623
    OSRAM VALUE Flex Protected VFP1200S-G3-865-06 IP66 24V LED-nauhan pituus on 6 metriä ja sen kokonaisteho on 60 W (12 W/m). Nauha tuottaa viileän valkoisen (6500 K) 7200 lm:n valovirran (1440 lm/m). Nauhan keskimääräinen elinikä on 35000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4139621
    Valoprofiili/-nauha - VFP1200S-G3-830-6
    4139621
    OSRAM VALUE Flex Protected VFP1200S-G3-830-06 IP66 24V LED-nauhan pituus on 6 metriä ja sen kokonaisteho on 60 W (10 W/m). Nauha tuottaa lämpimän valkoisen (3000 K) 6900 lm:n valovirran (1150 lm/m). Nauhan keskimääräinen elinikä on 35000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4139620
    Valoprofiili/-nauha - VFP1200S-G3-827-6
    4139620
    OSRAM VALUE Flex Protected VFP1200S-G3-827-06 IP66 24V LED-nauhan pituus on 6 metriä ja sen kokonaisteho on 60 W (10 W/m). Nauha tuottaa lämpimän valkoisen (2700 K) 6600 lm:n valovirran (1100 lm/m). Nauhan keskimääräinen elinikä on 35000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4139619
    Valoprofiili/-nauha - VFP1500-G3-865-5
    4139619
    OSRAM VALUE Flex Protected VFP1500-G3-865-05 IP66 24V LED-nauhan pituus on 5 metriä ja sen kokonaisteho on 57.5 W (9.6 W/m). Nauha tuottaa viileän valkoisen (6500 K) 7600 lm:n valovirran (1267 lm/m). Nauhan keskimääräinen elinikä on 35000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4139614
    Valoprofiili/-nauha - VFP2000-G3-840-5
    4139614
    OSRAM VALUE Flex Protected VFP2000-G3-840-05 IP66 24V LED-nauhan pituus on 5 metriä ja sen kokonaisteho on 72 W (14.4 W/m). Nauha tuottaa neutraalin valkoisen (4000 K) 9000 lm:n valovirran (1800 lm/m). Nauhan keskimääräinen elinikä on 35000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4139611
    Valoprofiili/-nauha - VFP2400S-G3-865-3
    4139611
    OSRAM VALUE Flex Protected VFP2400S-G3-865-03 IP66 24V LED-nauhan pituus on 3 metriä ja sen kokonaisteho on 60 W (12 W/m). Nauha tuottaa viileän valkoisen (6500 K) 6900 lm:n valovirran (1380 lm/m). Nauhan keskimääräinen elinikä on 35000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4139610
    Valoprofiili/-nauha - VFP2400S-G3-840-3
    4139610
    OSRAM VALUE Flex Protected VFP2400S-G3-840-03 IP66 24V LED-nauhan pituus on 3 metriä ja sen kokonaisteho on 60 W (20 W/m). Nauha tuottaa neutraalin valkoisen (4000 K) 6900 lm:n valovirran (2300 lm/m). Nauhan keskimääräinen elinikä on 35000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4139608
    Valoprofiili/-nauha - VFP2400S-G3-827-3
    4139608
    OSRAM VALUE Flex Protected VFP2400S-G3-827-03 IP66 24V LED-nauhan pituus on 3 metriä ja sen kokonaisteho on 60 W (20 W/m). Nauha tuottaa lämpimän valkoisen (2700 K) 6300 lm:n valovirran (2100 lm/m). Nauhan keskimääräinen elinikä on 35000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4139606
    Valoprofiili/-nauha - VF300-G3-840-6
    4139606
    OSRAM VALUE Flex VF300-G3-840-06 IP20 24V LED-nauhan pituus on 6 metriä ja sen kokonaisteho on 12 W (2 W/m). Nauha tuottaa neutraalin valkoisen (4000 K) 1860 lm:n valovirran (310 lm/m). Nauhan keskimääräinen elinikä on 35000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4139605
    Valoprofiili/-nauha - VF300-G3-830-6
    4139605
    OSRAM VALUE Flex VF300-G3-830-06 IP20 24V LED-nauhan pituus on 6 metriä ja sen kokonaisteho on 12 W (2 W/m). Nauha tuottaa lämpimän valkoisen (3000 K) 1770 lm:n valovirran (295 lm/m). Nauhan keskimääräinen elinikä on 35000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4139604
    Valoprofiili/-nauha - VF300-G3-827-6
    4139604
    OSRAM VALUE Flex VF300-G3-827-06 IP20 24V LED-nauhan pituus on 6 metriä ja sen kokonaisteho on 12 W (2 W/m). Nauha tuottaa lämpimän valkoisen (2700 K) 1680 lm:n valovirran (280 lm/m). Nauhan keskimääräinen elinikä on 35000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4139603
    Valoprofiili/-nauha - VF600-G3-865-5
    4139603
    OSRAM VALUE Flex VF600-G3-865-05 IP20 24V LED-nauhan pituus on 5 metriä ja sen kokonaisteho on 23 W (3.8 W/m). Nauha tuottaa viileän valkoisen (6500 K) 3450 lm:n valovirran (575 lm/m). Nauhan keskimääräinen elinikä on 35000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva