Lataa

ASUNTOVALAISIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Alasvalo 36 tuotetta
  2. Kehys 14 tuotetta
  3. Koristerengas 14 tuotetta
  4. Kupu 39 tuotetta
  5. Kylpyhuonevalaisin 7 tuotetta
  6. Saunavalaisin 8 tuotetta
  7. Tunnistinvalaisin 46 tuotetta
  8. Työpistevalaisin 28 tuotetta
  9. Valokuituvalaisin 17 tuotetta
  10. Yleisvalaisin 50 tuotetta
Tuotesarja
  1. Ali IP21 21 tuotetta
  2. Alisa IP44 11 tuotetta
  3. Aluno 19 tuotetta
  4. Ami 22 tuotetta
  5. AVR1 11 tuotetta
  6. AVR254 9 tuotetta
  7. AVR320 47 tuotetta
  8. AVR4 10 tuotetta
  9. AVR400 12 tuotetta
  10. Velox 39 tuotetta
Tavaramerkki
  1. ENSTO SMART BUILDINGS 342 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 118 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 339 tuotetta
  2. PAA 1 tuote
  3. PAK 2 tuotetta
Leveys
  1. 320 mm 54 tuotetta
  2. 76 mm 22 tuotetta
  3. 260 mm 18 tuotetta
  4. 375 mm 16 tuotetta
  5. 400 mm 16 tuotetta
  6. 63 mm 15 tuotetta
  7. 69 mm 11 tuotetta
  8. 180 mm 8 tuotetta
  9. 350 mm 8 tuotetta
  10. 370 mm 8 tuotetta
Pituus
  1. 320 mm 54 tuotetta
  2. 375 mm 16 tuotetta
  3. 400 mm 16 tuotetta
  4. 260 mm 14 tuotetta
  5. 330 mm 10 tuotetta
  6. 350 mm 9 tuotetta
  7. 340 mm 8 tuotetta
  8. 370 mm 8 tuotetta
  9. 225 mm 6 tuotetta
  10. 240 mm 6 tuotetta
Korkeus/syvyys
  1. 106 mm 33 tuotetta
  2. 122 mm 22 tuotetta
  3. 48 mm 22 tuotetta
  4. 80 mm 20 tuotetta
  5. 43 mm 15 tuotetta
  6. 88 mm 14 tuotetta
  7. 13 mm 10 tuotetta
  8. 95 mm 10 tuotetta
  9. 109 mm 9 tuotetta
  10. 127 mm 8 tuotetta
Sisältää lampun
  1. Kyllä 203 tuotetta
  2. Ei 36 tuotetta
Suojausluokka
  1. II 144 tuotetta
  2. I 94 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP44 161 tuotetta
  2. IP21 26 tuotetta
  3. IP54 26 tuotetta
  4. IP20 13 tuotetta
  5. Muu 6 tuotetta
  6. IP65 4 tuotetta
  7. IP23 1 tuote
  8. IP64 1 tuote
Kotelon/suojuksen materiaali
  1. Muovi 132 tuotetta
  2. Alumiini 104 tuotetta
Rungon väri
  1. Valkoinen 202 tuotetta
  2. Harmaa 19 tuotetta
  3. Muu 6 tuotetta
  4. Musta 3 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4160808
    Kohdevalaisin Lampukas - 201.13V 50W GU10 3-vaihe
    4160808
    Rasia- ja kiskovalaistukseen tarkoitettu Lampukas- kohdevalaisinsarja. Selkeästi ja yksinkertaisesti muotoillut valaisimet soveltuvat esimerkiksi kotien ja muiden pienten tilojen kohdevalaistukseen.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4160804
    Kohdevalaisin Lampukas - 201.11V 50W GU10 1-vaihe
    4160804
    Rasia- ja kiskovalaistukseen tarkoitettu Lampukas- kohdevalaisinsarja. Selkeästi ja yksinkertaisesti muotoillut valaisimet soveltuvat esimerkiksi kotien ja muiden pienten tilojen kohdevalaistukseen.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4160800
    Kohdevalaisin Lampukas - 201.01V 50W GU10
    4160800
    Rasia- ja kiskovalaistukseen tarkoitettu Lampukas- kohdevalaisinsarja. Selkeästi ja yksinkertaisesti muotoillut valaisimet soveltuvat esimerkiksi kotien ja muiden pienten tilojen kohdevalaistukseen.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4160780
    Kehys Aluno - AL375K-V koristekehys VA
    4160780
    Kostean ja kuivan tilan LED-, TC- ja E27-yleisvalaisin julkisten ja yksityisten tilojen sisä- ja ulkovalaistukseen. Käyttökohteita ovat käytävät, eteiset, keittiöt sekä pesu- ja harrastustilat.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4160276
    Työpistevalaisin Ali - AL13221 T5 21W 2-OS PR
    4160276
    Linjakas ja siro työpistevalaisin keittiöihin ja apukeittiöihin. Sarjan valaisimet ovat tippuveden pitäviä yleis- ja työpistevalaisimia. Valaisimen pohjan muotoilu mahdollistaa valaisimen asentamisen sekä kulmittain että suoraan seinään.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4160261
    Työpistevalaisin Ali - AL13415 T8 15W 2x2-OS PR
    4160261
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4160207
    Kylpyhuonevalaisin Alisa - AL14114 IP44 T5 14W kytkin
    4160207
    Sarjan valaisimet soveltuvat kosteiden tilojen yleis- ja työpistevalaistukseen. Valaisimen pohjan muotoilu mahdollistaa valaisimen asentamisen sekä kulmittain että suoraan seinään.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4118017
    Kylpyhuonevalaisin Alisa - AL143L600 IP44 LED 7W/830 SO
    4118017
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4118005
    Alasvalo Velox - ALS90NS/3K 4W/830 LED VA
    4118005
    Velox-tuoteperhe on suunniteltu kattamaan asuntovalaistuksen perustarpeet lediratkaisuin. Velox-alasvalot soveltuvat erinomaisesti e rilaisiin kotien yleis- ja korostusvalaistustarpeisiin.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4118004
    Alasvalo Velox - ALS90NS 4W/840 LED VA
    4118004
    Velox-tuoteperhe on suunniteltu kattamaan asuntovalaistuksen perustarpeet lediratkaisuin. Velox-alasvalot soveltuvat erinomaisesti e rilaisiin kotien yleis- ja korostusvalaistustarpeisiin.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4118003
    Alasvalo Velox - ALS90NR/3K 4W/830 LED VA
    4118003
    Velox-tuoteperhe on suunniteltu kattamaan asuntovalaistuksen perustarpeet lediratkaisuin. Velox-alasvalot soveltuvat erinomaisesti e rilaisiin kotien yleis- ja korostusvalaistustarpeisiin.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4118002
    Alasvalo Velox - ALS90NR 4W/840 LED VA
    4118002
    Velox-tuoteperhe on suunniteltu kattamaan asuntovalaistuksen perustarpeet lediratkaisuin. Velox-alasvalot soveltuvat erinomaisesti e rilaisiin kotien yleis- ja korostusvalaistustarpeisiin.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4118001
    Alasvalo Velox - ALS85WSD/3K 8W/830 LED VA
    4118001
    Velox-tuoteperhe on suunniteltu kattamaan asuntovalaistuksen perustarpeet lediratkaisuin. Velox-alasvalot soveltuvat erinomaisesti e rilaisiin kotien yleis- ja korostusvalaistustarpeisiin.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4118000
    Alasvalo Velox - ALS85WSD 8W/840 LED VA
    4118000
    Velox-tuoteperhe on suunniteltu kattamaan asuntovalaistuksen perustarpeet lediratkaisuin. Velox-alasvalot soveltuvat erinomaisesti e rilaisiin kotien yleis- ja korostusvalaistustarpeisiin.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4117956
    Koristerengas AVR400 - AVL54 koristerengas
    4117956
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 3 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva