Lataa

ASUNTOVALAISIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Johtosarja 5 tuotetta
  2. Kylpyhuonevalaisin 7 tuotetta
  3. LED-liitäntälaite 10 tuotetta
  4. LED-ohjain 5 tuotetta
  5. LED-profiili 12 tuotetta
  6. Linssi 22 tuotetta
  7. Projektori 13 tuotetta
  8. Valokuitupääte 40 tuotetta
  9. Valokuituvalaisin 69 tuotetta
  10. Virtalähde 5 tuotetta
Tuotesarja
  1. Huuhto Easy 17 tuotetta
  2. Sauna Led 11 tuotetta
Tavaramerkki
  1. CARIITTI 251 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 46 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 251 tuotetta
Pituus
  1. 250 mm 24 tuotetta
  2. 145 mm 21 tuotetta
  3. 20 mm 10 tuotetta
  4. 1000 mm 8 tuotetta
  5. 4000 mm 8 tuotetta
  6. 120 mm 6 tuotetta
  7. 244 mm 6 tuotetta
  8. 3500 mm 6 tuotetta
  9. 15 mm 5 tuotetta
  10. 3000 mm 5 tuotetta
Korkeus/syvyys
  1. 83 mm 45 tuotetta
  2. 16 mm 16 tuotetta
  3. 53 mm 14 tuotetta
  4. 18 mm 10 tuotetta
  5. 10 mm 5 tuotetta
  6. 47 mm 5 tuotetta
  7. 182 mm 4 tuotetta
  8. 30 mm 3 tuotetta
  9. 35 mm 3 tuotetta
  10. 50 mm 3 tuotetta
Leveys
  1. 150 mm 45 tuotetta
  2. 18 mm 12 tuotetta
  3. 6 mm 9 tuotetta
  4. 64 mm 7 tuotetta
  5. 120 mm 6 tuotetta
  6. 10 mm 5 tuotetta
  7. 49 mm 4 tuotetta
  8. 500 mm 4 tuotetta
  9. 207 mm 3 tuotetta
  10. 30 mm 3 tuotetta
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
  1. Koristeosa 26 tuotetta
  2. Linssi 26 tuotetta
  3. Muu 24 tuotetta
  4. Asennuskehys 8 tuotetta
  5. Asennussarja 8 tuotetta
  6. Adapteri 6 tuotetta
  7. Kytkentäkaapeli 5 tuotetta
  8. Hallinta 4 tuotetta
  9. Heijastin 4 tuotetta
  10. Asennuskotelo 2 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP65/IP67 45 tuotetta
  2. IP44 31 tuotetta
  3. IP67 17 tuotetta
  4. IP20 9 tuotetta
  5. IP21 6 tuotetta
  6. Muu 5 tuotetta
  7. IP55 3 tuotetta
Väri
  1. Musta 32 tuotetta
  2. Kulta 20 tuotetta
  3. Kromi 17 tuotetta
  4. Valkoinen 11 tuotetta
  5. Ruostumaton teräs 9 tuotetta
  6. Messinki 6 tuotetta
  7. Monivärinen 5 tuotetta
  8. Alumiini 4 tuotetta
  9. Turkoosi 4 tuotetta
  10. Muu 3 tuotetta
Sisältää lampun
  1. Kyllä 92 tuotetta
  2. Ei 12 tuotetta
Suojausluokka
  1. I 53 tuotetta
  2. III 33 tuotetta
  3. II 14 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4191126
    LED-PROFIILISARJA - SAUNA LINEAR 2M LED
    4191126
    SAUNA LINEAR 2M LED-SARJA. 3000K 3W. 1 X 2 M LINEAARITANKO. 2 KPL VALONLÄHDE 1W 2.5 M:N JOHDOLLA. VIRTALÄHDE IP55 KOTELOLLA
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4191146
    Valokuituvalaisin - VPAC-1527-N211 kuitusarja
    4191146
    VPAC-1527-N211 LEDIPROJEKTORI 3000K
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4191145
    Valokuituvalaisin - VPAC-1527-N221 kuitusarja
    4191145
    VPAC-1527-N221 LEDIPROJEKTORI 3000K
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4191144
    Valokuituvalaisin - VPAC-1527-S832 kuitusarja
    4191144
    VPAC-1527-S832 LEDIPROJEKTORI 3000K
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4191127
    Valokuituvalaisin - VPAC-1527-F325 kuitusarja
    4191127
    VPAC-1527-F325 LEDIPROJEKTORI 3000K
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4179647
    Valokuituvalaisin - VPL10-E511 IP55
    4179647
    VPL10-E511 IP55 valokuitupaketti 1 W/350 mA/230 V:n projektori 6 kuitua + linssi 3000K
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4179642
    Valokuituvalaisin - VPL10-E161 IP55
    4179642
    VPL10-E161 IP55 valokuitupaketti 1 W/350 mA/230 V:n projektori 16 kuitua + linssi 3000K
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4179499
    Liitosjohto - Huuhto Easy syöttökaapeli 5 m
    4179499
    Syöttökaapeli 5 m, Huuhto Easy
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4020494
    LED-liitäntälaite - LL1x30-E-CV24 IP20
    4020494
    1x30 W vakiojännite LED-liitäntälaite
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4197151
    LED-profiilisarja - SAUNA LINEAR 4M (LED) + SPOT
    4197151
    SAUNA LINEAR 4M LED-SARJA, 3000K 6W 350mA, 2 X 2 M LINEAARITANKO, LED-KIUASKUITU 5 M, 4 KPL VALONLÄHDE 1W 2.5 M:N JOHDOLLA, HIMMENNETTÄVÄ VIRTALÄHDE IP55 KOTELOLLA
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4191150
    Valokuituvalaisin - VPAC-1527-B532 kuitusarja
    4191150
    VPAC-1527-B532 LEDIPROJEKTORI 3000K
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4191149
    Valokuituvalaisin - VPAC-1527-L114 kuitusarja
    4191149
    VPAC-1527-L114 LEDIPROJEKTORI 3000K
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4191147
    Valokuituvalaisin - VPAC-1527-F335 kuitusarja
    4191147
    VPAC-1527-F335 LEDIPROJEKTORI 3000K
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4191131
    Valokuituvalaisin - VPAC-1527-G211
    4191131
    VPAC-1527-G211 LAUDESARJA LED-PROJEKTORILLA (IP65) 2700K 16W 230V (10+1 kuitua)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4191130
    Valokuituvalaisin - VPAC-1527-G217
    4191130
    VPAC-1527-G217 LAUDESARJA LED-PROJEKTORILLA (IP65) 2700K 16W 230V (16+1 kuitua)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva