Lataa

ASUNTOVALAISIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. AIRAM 191 tuotetta
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Alasvalo 23 tuotetta
  2. Katto/seinävalaisin ulko 10 tuotetta
  3. Kylpyhuonevalaisin 5 tuotetta
  4. Pihapiirivalaisin 16 tuotetta
  5. Sähköinen lisätarvike 19 tuotetta
  6. Saunavalaisin 3 tuotetta
  7. Seinävalaisin sisä 4 tuotetta
  8. Seinävalaisin ulko 14 tuotetta
  9. Valoprofiili/-nauha 9 tuotetta
  10. Yövalo 5 tuotetta
Tuotesarja
  1. AIRAM 4 tuotetta
  2. CIO 6 tuotetta
  3. Compact Tilt 8 tuotetta
  4. COSY 4 tuotetta
  5. KÄPYLÄ 4 tuotetta
  6. LED Strip 12V 4 tuotetta
  7. LINEAR 19 tuotetta
  8. NOPPA 4 tuotetta
  9. SONO 6 tuotetta
  10. SUND 4 tuotetta
Tavaramerkki
  1. AIRAM 191 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 80 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 191 tuotetta
Leveys
  1. 240 mm 8 tuotetta
  2. 30 mm 8 tuotetta
  3. 90 mm 8 tuotetta
  4. 221 mm 7 tuotetta
  5. 80 mm 7 tuotetta
  6. 190 mm 6 tuotetta
  7. 140 mm 5 tuotetta
  8. 74 mm 5 tuotetta
  9. 130 mm 4 tuotetta
  10. 180 mm 4 tuotetta
Pituus
  1. 221 mm 9 tuotetta
  2. 240 mm 8 tuotetta
  3. 90 mm 8 tuotetta
  4. 5000 mm 7 tuotetta
  5. 260 mm 6 tuotetta
  6. 80 mm 6 tuotetta
  7. 104 mm 5 tuotetta
  8. 93 mm 5 tuotetta
  9. 130 mm 4 tuotetta
  10. 140 mm 4 tuotetta
Valonlähteen tyyppi
  1. LED, kiinteä 102 tuotetta
  2. LED, vaihdettava 48 tuotetta
Jännitetyyppi
  1. AC 131 tuotetta
  2. DC 15 tuotetta
  3. AC/DC 2 tuotetta
Korkeus/syvyys
  1. 15 mm 9 tuotetta
  2. 87 mm 8 tuotetta
  3. 9 mm 8 tuotetta
  4. 39 mm 7 tuotetta
  5. 78 mm 7 tuotetta
  6. 3.3 mm 5 tuotetta
  7. 44 mm 5 tuotetta
  8. 150 mm 4 tuotetta
  9. 2 mm 4 tuotetta
  10. 276 mm 4 tuotetta
Suojausluokka
  1. II 62 tuotetta
  2. I 53 tuotetta
  3. III 27 tuotetta
Liitäntälaitteen tyyppi
  1. vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite 72 tuotetta
  2. Ei vaadita 49 tuotetta
  3. Vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite 21 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP44 60 tuotetta
  2. IP20 21 tuotetta
  3. IP65 18 tuotetta
  4. IP43 16 tuotetta
  5. IP21 14 tuotetta
  6. IP54 8 tuotetta
  7. IP23 3 tuotetta
Johtimen poikkipinta-ala
  1. 2.5 mm² 86 tuotetta
  2. 0.75 mm² 20 tuotetta
  3. 1.5 mm² 18 tuotetta
  4. 1 mm² 6 tuotetta
  5. 0.5 mm² 5 tuotetta
  6. 0.3 mm² 4 tuotetta
Napojen lukumäärä
  1. 3 93 tuotetta
  2. 2 24 tuotetta
  3. 5 13 tuotetta
  4. 4 7 tuotetta
  5. 6 2 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4107605
    Pollarivalaisin - KÄPYLÄ MINI P IP44 60W VA
    4107605
    KÄPYLÄ MINI 1100MM POLLARI IP44 E27 LAMPULLE (VALONLÄHDE TILATTAVA ERIKSEEN MAX 60W). MAA-ASENNUS. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2. KETJUTETTAVISSA.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4107299
    Seinävalaisin ulko - KÄPYLÄ MINI S IP44 60W VA
    4107299
    KÄPYLÄ MINI SEINÄVALAISIN IP44 E27 LAMPULLE (VALONLÄHDE TILATTAVA ERIKSEEN MAX 60W). SEINÄASENNUS. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4107298
    Seinävalaisin ulko - ARVIKA IP44 E27 60W MU
    4107298
    ARVIKA ULKOVALAISIN IP44 E27 LAMPULLA (VALONLÄHDE E27 MAX.60W TILATTAVA ERIKSEEN. LAMPPUSUOSITUS MEGAMAN LED CLASSIC A60 8 W). RUNKO TERÄSTÄ. SEINÄASENNUS. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4146520
    Alasvalo Flat R Duo - 225 IP44 18W 830/840 DIM WH
    4146520
    Flat R Duo 18W 3000K/4000K 1500lm Avauskulma Avoin säde; Him nousevan/laskevan reunan ohjaus; IP44; IK03; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM6; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Opaalimuovi; C16 maks. 73
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4146519
    Alasvalo Flat R Duo - 175 IP44 12W 830/840 DIM WH
    4146519
    Flat R Duo 12W 3000K/4000K 1000lm Avauskulma Avoin säde; Him nousevan/laskevan reunan ohjaus; IP44; IK03; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM6; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Opaalimuovi; C16 maks. 92
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4146518
    Alasvalo Flat R Duo - 120 IP44 8W 830/840 DIM WH
    4146518
    Flat R Duo 8W 3000K/4000K 500lm Avauskulma Avoin säde; Him nousevan/laskevan reunan ohjaus; IP44; IK03; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM6; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Opaalimuovi; C16 maks. 122
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4146676
    Alasvalosarja - IP44 Kit 6x1,2W/940 45D DIM WH
    4146676
    Compact Mini Alasvalosarja 6x1.2W 4000K 432lm Avauskulma Leveä säde 40- 80°; Him nousevan/laskevan reunan ohjaus; IP44; IK02; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>90; SDCM6; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Strukt.muovi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4146675
    Alasvalosarja - IP44 Kit 6x1,2W/930 45D DIM WH
    4146675
    Compact Mini Alasvalosarja 6x1.2W 3000K 432lm Avauskulma Leveä säde 40- 80°; Him nousevan/laskevan reunan ohjaus; IP44; IK02; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>90; SDCM6; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Strukt.muovi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4126294
    Työpistevalaisin - 550 IP21 8W 830/840 WH
    4126294
    Handy Työpistevalaisin 8W 3000K/4000K 800lm Ei him; IP21; SL I; L70B50 50000h; LED kiinteä; Sisältää lampun; CRI>80; SDCM5; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Opaalimuovi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4146604
    Alasvalo CIO - IP20 12W 830/840/865 PIR WH
    4146604
    Cio Multi alasvalo 12W 3000K/4000K/6500K 1000lm Avauskulma Erittäin leveä säde >80°; PIR; IP20; IK03; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM5; Päättyvä; 2x0.75mm²; Kotelo Muovi; Väri val; Suojus Opaalimuovi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4146603
    Alasvalo CIO - IP20 16W 830/840/865 DIM WH
    4146603
    Cio Multi alasvalo 16W 3000K/4000K/6500K 1500lm Avauskulma Erittäin leveä säde >80°; Him laskevan reunan ohjaus; IP20; IK03; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM5; Päättyvä; 2x0.75mm²; Kotelo Muovi; Väri val; Suojus Opaalimuovi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4146602
    Alasvalo CIO - IP20 12W 830/840/865 DIM WH
    4146602
    Cio Multi alasvalo 12W 3000K /4000K/6500K 1000lm Avauskulma Erittäin leveä säde >80°; Him laskevan reunan ohjaus; IP20; IK03; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM5; Päättyvä; 2x0.75mm²; Kotelo Muovi; Väri val; Suojus Opaalimuovi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4146601
    Alasvalo CIO - IP20 9W 830/840/865 DIM WH
    4146601
    Cio Multi alasvalo 9W 3000K/4000K/6500K 500lm Avauskulma Erittäin leveä säde >80°; Him laskevan reunan ohjaus; IP20; IK03; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM5; Päättyvä; 2x0.75mm²; Kotelo Muovi; Väri val; Suojus Opaalimuovi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4146611
    Valoprofiili/-nauha - Kit IP20 50W RGBTW 5m
    4146611
    50W 10W/m RGBW 2200K IP20; SL III; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>90; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x1.5mm²
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4146704
    Mekaaninen lisätarvike - Maatukisovite MTS-2N
    4146704
    Maatukisovite MTS-2N 60mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva