Lataa

TYÖ-, TURVA- JA TUNNUSVÄLINEET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. WIHA 541 tuotetta
Tavaramerkki
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Hylsy 42 tuotetta
  2. Kiintoavain 19 tuotetta
  3. Kuusiokoloavain 11 tuotetta
  4. Momenttiavain 15 tuotetta
  5. Pihdit 8 tuotetta
  6. Ruuvauskärki 71 tuotetta
  7. Ruuvauskärkisarja 17 tuotetta
  8. Ruuvitaltta 38 tuotetta
  9. Ruuvitalttasarja 8 tuotetta
  10. Sivuleikkurit 8 tuotetta
Tuotesarja
  1. Classic 15 tuotetta
  2. Compact 1 tuote
  3. Ei-slimFix 12 tuotetta
  4. Industrial 19 tuotetta
  5. PocketStar 2 tuotetta
  6. PROFESSIONAL 18 tuotetta
  7. ProStar 3 tuotetta
  8. slimFamily 73 tuotetta
  9. slimFix 23 tuotetta
  10. T-kahva 12 tuotetta
Tavaramerkki
  1. WIHA 541 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 124 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 489 tuotetta
  2. SET 52 tuotetta
Jännitesuojattu 1000 V
  1. Kyllä 194 tuotetta
  2. Ei 154 tuotetta
Kokonaispituus
  1. 75 mm 44 tuotetta
  2. 25 mm 23 tuotetta
  3. 70 mm 11 tuotetta
  4. 218 mm 10 tuotetta
  5. 191 mm 8 tuotetta
  6. 49 mm 8 tuotetta
  7. 160 mm 7 tuotetta
  8. 175 mm 7 tuotetta
  9. 211 mm 7 tuotetta
  10. 200 mm 6 tuotetta
Liitäntäkoko
  1. Muu 71 tuotetta
  2. 1/4" 70 tuotetta
  3. 3/8" 22 tuotetta
  4. 1/2" 18 tuotetta
  5. 3/4" 1 tuote
Eristetty
  1. Ei 93 tuotetta
  2. Kyllä 62 tuotetta
Pituus
  1. 180 mm 13 tuotetta
  2. 55 mm 12 tuotetta
  3. 200 mm 10 tuotetta
  4. 250 mm 10 tuotetta
  5. 160 mm 9 tuotetta
  6. 157 mm 5 tuotetta
  7. 65 mm 5 tuotetta
  8. 75 mm 5 tuotetta
  9. 100 mm 4 tuotetta
  10. 120 mm 4 tuotetta
Ruuvausjärjestelmä
  1. Torx 25 tuotetta
  2. Muu 20 tuotetta
  3. Risti (X) 15 tuotetta
  4. kuusio 9 tuotetta
  5. uraruuvi 9 tuotetta
  6. plusmiinus 8 tuotetta
  7. Phillips PH 6 tuotetta
  8. kuusiokolo (sisä) 4 tuotetta
  9. Pozidriv PZ 3 tuotetta
  10. nelikanta (sisä) 3 tuotetta
Tuoteluokka
  1. Ruuvauskärki 100 tuotetta
Malli / Tyyppi
  1. Suora 39 tuotetta
  2. Muu 18 tuotetta
  3. T-kahva 17 tuotetta
  4. muovipidin 8 tuotetta
  5. suorakulmainen 4 tuotetta
  6. Kolmikulmainen 2 tuotetta
  7. Laukku 2 tuotetta
  8. Muovivasara 2 tuotetta
  9. Kääntökahva 1 tuote
  10. Rautasaha 1 tuote
Näytä lisää tuotteita
  1. 6451724
    Työkalulaukku - Asennustyökalusrj VDE 23-os
    6451724
    Sähköajoneuvojen latauspisteen asennukseen 23-os. työkalusarja laukussa: kytkinkaapin avain, kaapelileikkurit, kärkipihdit, kuorintatyökalu, kaksi vde-kahvaa Ø 6mm ja jatke, 12 vde ohutkärkeä, säädettävä momenttikahva 0,5-5 Nm sekä kärkipidin.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 6451722
    Ruuvauskärki - PocketMax-makasiinimeisseli1/4
    6451722
    PocketMax-makasiinimeisseli, jossa 8 vakiokärkeä 1/4": urat 3,5/6,5; PH1/PH2/PZ1/PZ2/T15/T25.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 6451720
    Ruuvauskärki - PocketMax-maksiinimeisseli VDE
    6451720
    PocketMax-makasiinimeisseli VDE, jossa 4 eristettyä (1000 V) ohutkärkeä: ura 3,5 mm /PH1/PH2/ SL/PZ2.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 6435796
    Ruuvauskärkitarvike - Ruuvauskärkipidin ¼"x250 mm SB
    6435796
    Magneettinen kärkipidin kiinnitysrenkaalla 1/4"x250 mm piikkipakkauksessa
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 6435795
    Ruuvauskärkitarvike - Ruuvauskärkipidin ¼"x200 mm SB
    6435795
    Magneettinen kärkipidin kiinnitysrenkaalla 1/4"x200 mm piikkipakkauksessa
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 6435794
    Ruuvauskärkitarvike - Ruuvauskärkipidin 1/4x150 mm SB
    6435794
    Magneettinen kärkipidin kiinnitysrenkaalla 1/4"x150 mm piikkipakkauksessa
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 6435793
    Ruuvauskärkitarvike - Ruuvauskärkipidin ¼"x100 mm SB
    6435793
    Magneettinen kärkipidin kiinnitysrenkaalla 1/4"x100 mm piikkipakkauksessa
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 6435792
    Ruuvauskärkitarvike - Ruuvauskärkipidin 1/4x72 mm SB
    6435792
    Magneettinen kärkipidin kiinnitysrenkaalla 1/4"x72 mm piikkipakkauksessa
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 6435791
    Ruuvauskärkitarvike - Ruuvauskärkipidin ¼"x60 mm SB
    6435791
    Magneettinen kärkipidin 1/4"x60 mm piikkipakkauksessa
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 6435808
    Ruuvauskärkitarvike - Ruuvauskärkipidin ¼"x66 mm SB
    6435808
    Magneettinen kärkipidin lukolla CentroFix SuperSlim kapea 66 mm piikkipakkauksessa
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 6435985
    Työkalulaukku - Työkalulaukku XXL3 sis. 10-os.
    6435985
    Wihan XXL-työkalupakki sähköasentajalle. Sisältää 6 slimmi ruuvimeisseliä: urat 3,5 ja 5,5, PH1, PH2 sekä SL/PZ1 ja SL/PZ2. Mukana myös stubby-lyhytmeisselin kahva ja kolme ohutkärkeä (ura 3,5 mm, PH2 ja SL/PZ2). Max. paino sisältö: 50 kg, päällä: 150 kg.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 6431821
    Ruuvitaltta Ei-slimFix WIHA - SoftFinish ruuvimeisseli 2,5
    6431821
    SoftFinish-ruuvimeisseli (ei slimFix) jännitetyöhön 320N SF suoraura 0 ,4x2,5x75
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 6435975
    Ruuvauskärkisarja Wiha - 44632 Ruuvauskärkisrj 31-os.
    6435975
    Magneettinen kärjenpidin 58 mm. 2xPH1, 3xPH2, 1xPH3, 2xPZ1, 3xPZ2, 1xPZ3, 2xT10, 2xT15, 3xT20, 2xT25, 1xT30, 1xT40. Suoraurat 1x4,5, 1x5,5, 1x6.0 mm. Kuusiokolot 1x3,0, 1x4,0, 1x5,0, 1x6,0 mm.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 6435972
    Työkalulaukku - Työkalusrj jännitetyö. 34-os.
    6435972
    Wihan perussetti sähköasentajalle tai alan opiskelijalle. 34-osainen sarja työkalupidikkeillä sekä pohjalevyn alla lisää tilaa muille tarvikkeille ja työkaluille. Tarkempi tuotelistaus saatavana PDF- tiedostona.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 6432320
    Kaapelileikkuri - 43538 Wiha Classic 180
    6432320
    Pituus 180 mm. Maksimi leikkuuhalkaisija 50 mm2. Lisää tehokkuuttasi: siisti, murtumaton leikkausjälki. Klassisen CC 22 katkaisupihdin isoveli .
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva