Lataa

TYÖ-, TURVA- JA TUNNUSVÄLINEET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Näytä lisää tuotteita
  1. 6409510
    Päätehylsytyökalu 0,5-2,5 - 902000 STRIPAX PLUS
    6409510
    Stripping tool, 0.5 mm2, 2.5 mm2, Trapezoidal crimp
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 6409506
    Puristutyökalu päätehylsyille - 901435 PZ 6 ROTO,0,14-6mm2
    6409506
    Päätehylsyjen puristustyökalu kääntyvällä puristuspäällä. Voit syöttää hylsyn ja johtimen puristusleukaan sivulta tai edestä. Käytettävissä 0.14 mm2-6 mm2 eristetyillä ja eristämättömillä pääteholkeilla. Puolisuunnikkaan muotoinen puristus.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 6409371
    Kuorintatyökalu 0,08...10mm2 - 900500 STRIPAX
    6409371
    Stripping tool, Flexible and solid conductors with PVC insulation, 10 mm2, 25 mm,
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 5206954
    Nauha-hylsy 2,5mm2 sin. - H2,5/14D BL BD (PSS=500KPL)
    5206954
    Wire end ferrule, insulated, 2.5 mm2, Collar diameter (D2): 4 mm, Stripping length: 11 mm, Contact surface diameter (D1): 2.5 mm, 8 mm, Blue, DIN, Reel packaged
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 5206952
    Nauha-hylsy 1,5mm2 pun. - H1,5/14 R BD (PSS=500KPL)
    5206952
    Wire end ferrule, insulated, 1.5 mm2, Collar diameter (D2): 3.2 mm, Stripping length: 10 mm, Contact surface diameter (D1): 1.7 mm, 8 mm, Red, Weidmüller, Reel packaged
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 5206950
    Nauha-hylsy 1,0mm2 kelt. - H1,0/14 GE BD (PSS=500KPL)
    5206950
    Wire end ferrule, insulated, 1 mm2, Collar diameter (D2): 3 mm, Stripping length: 10 mm, Contact surface diameter (D1): 1.4 mm, 8 mm, Yellow, Weidmüller, Reel packaged
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 5206948
    Nauha-hylsy 0,75mm2 valk. - H0,75/14 W BD (PSS=500KPL)
    5206948
    Wire end ferrule, insulated, 0.75 mm2, Collar diameter (D2): 2.8 mm, Stripping length: 10 mm, Contact surface diameter (D1): 1.2 mm, 8 mm, White, Weidmüller, Reel packaged
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 5206946
    Nauha-hylsy 0,5mm2 oranssi - H0,5/14 OR BD (PSS=500KPL)
    5206946
    Wire end ferrule, insulated, 0.5 mm2, Collar diameter (D2): 2.6 mm, Stripping length: 10 mm, Contact surface diameter (D1): 1 mm, 8 mm, Orange, Weidmüller, Reel packaged
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 5206938
    Pääteholkki 500 kpl/pussi - 46290 H 0.75/14
    5206938
    Wire end ferrule, insulated, 0.75 mm2, Collar diameter (D2): 2.8 mm, Stripping length: 10 mm, Contact surface diameter (D1): 1.2 mm, 8 mm, White, Weidmüller, loose
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 6428806
    Puristutyökalu päätehylsyille - 144405 PZ 6 ROTO L, 0,14-6mm2
    6428806
    Päätehylsyjen puristustyökalu kääntyvällä ja lukittavalla puristuspäällä. Voit syöttää hylsyn ja johtimen puristusleukaan sivulta tai edestä. Käytettävissä 0.14 mm2-6 mm2 eristetyillä ja eristämättömillä pääteholkeilla.Puolisuunnikkaan muotoinen puristus.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 6416289
    Puristustyökalu - CRIMP-SET STRIPAX PLUS
    6416289
    9028770000 / CRIMP-SET STRIPAX PL
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 6409651
    Läpivientiholkkiavain 24-36 - FleCafix 24/36, WEIDM LLER
    6409651
    Befestigungswerkzeug, Cable gland tool, 24 - 36 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 6409650
    Läpivientiholkkiavain 11-24 - FleCafix 11/24, WEIDM LLER
    6409650
    Befestigungswerkzeug, Cable gland tool, 11 - 24mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 6409611
    Puristustyökalu kaapelikengill - 901410 HTN21, 0,5 - 6
    6409611
    Crimping tool, Uninsulated connection, 0.5 mm2, 6 mm2, Indent crimping
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 6409610
    Puristustyökalu kaapelikengill - 901440 HTI15, 0.5-2.5
    6409610
    Crimping tool, Insulated connector, 0.5 mm2, 2.5 mm2, Double crimp
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva