Lataa

TYÖ-, TURVA- JA TUNNUSVÄLINEET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Näytä lisää tuotteita
  1. 6440717
    Akkuavusteinen ruuvinväännin - Panasonic EY7412SB32
    6440717
    Akkuavusteinen ruuvimeisseli suunnanvaihdolla. 1/4 tuuman ruuvauskärjille, lukkiutuva pidike. Vääntömomentti akulla 1Nm, max.vääntömomentti 8Nm. Kierrosnopeus 230rpm. Led -valo. Pituus 128mm ,paino 165g. Sisäänrakennettu 3,7V/850mAh akku. MicroUSB -lataus
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 6412325
    Ruuvinväännin PANASONIC - EY7410LA1C32 3,6V+1.5AH LI-ION
    6412325
    Paino 500g akun kanssa. 21-portainen momentinsäätö, tarkkuus +/-5%. Moottori sammuu kun haluttu momentti on saavutettu. Lukittava bi tsikiinnitys. 1/4 tuuman Hex-istukan avulla kone sopii kevyeen poraukseen pienellä terällä. 1 akku, ei latauslaitetta.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 6440701
    Ruuvinväännin PANASONIC - EY7410LA2S 3,6V 2X1.5AH LI-ION
    6440701
    Paino 500g akun kanssa. 21-portainen momentinsäätö, tarkkuus +/-5%. Moottori sammuu kun haluttu momentti on saavutettu. Lukittava bi tsikiinnitys. 1/4 tuuman Hex-istukan avulla kone sopii kevyeen poraukseen pienellä terällä. LED-valo ruuvausalueelle.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 6440711
    Iskevä ruuvinv. DV 14,4/18V - Panasonic EY76A1X32 runko
    6440711
    Max. vääntö 26/150/170 Nm. Elektroninen nopeudensäädin (L/M/H). Led valo. Poraruuvitoiminto. Kosteus- ja pölysuojattu. DASH- toiminto täysille kierroksille. Pelkkä runko.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 6440709
    Iskevä ruuvinv. DV 14,4/18V - Panasonic EY76A1PN2G32
    6440709
    Max. vääntö 26/150/170 Nm. Elektroninen nopeudensäädin (L/M/H). Led valo. Poraruuvitoiminto. Kosteus- ja pölysuojattu. DASH- toiminto täysille kierroksille. 2 X 3.0 Ah akut ja laturi.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 6440708
    Iskevä ruuvinv. DV 14,4/18V - Panasonic EY76A1LJ2G32
    6440708
    Max. vääntö 26/150/170 Nm. Elektroninen nopeudensäädin (L/M/H). Led valo. Poraruuvitoiminto. Kosteus- ja pölysuojattu. DASH- toiminto täysille kierroksille. 2 X 5.0 Ah akut ja laturi.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 6440707
    Porakone DV 14,4/18V - Panasonic EY74A3X32 runko
    6440707
    Max. vääntö pehmeä/kova: 32/50 Nm. 13mm pikaistukka. Elektroninen nopeudensäädin. Led - valo. Kosteus- ja pölysuojattu. Automaattinen kierteytystoiminto. Pelkkä runko.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 6440700
    Porakone DV 14,4/18V - Panasonic EY74A3PN2G32
    6440700
    Max. vääntö pehmeä/kova: 32/50 Nm. 13mm pikaistukka. Elektroninen nopeudensäädin. Led - valo. Kosteus- ja pölysuojattu. Automaattinen kierteytystoiminto. 2 X 3.0 Ah akut ja laturi.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 6412599
    Porakone DV 14,4/18V - Panasonic EY74A3LJ2G32
    6412599
    Max. vääntö pehmeä/kova: 32/50 Nm. 13mm pikaistukka. Elektroninen nopeudensäädin. Led - valo. Kosteus- ja pölysuojattu. Automaattinen kierteytystoiminto. 2 X 5.0 Ah akut ja laturi.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 6412548
    Poravasara DV 14,4/18V - Panasonic EY78A1XT32 runko
    6412548
    2in1-toiminto: poravasara ja ruuvinväännin. SDS+ ja adapterilla 1/4 tuumaa HEX (sis. toimitukseen). Kosteus- ja pölysuojattu. Portaaton nopeudensäätö ja sähköjarru. Pelkkä runko Systainer -laukussa.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 6412537
    Pyörösaha DV 14,4/18V - Panasonic EY45A2XMT32 runko
    6412537
    Pyörösaha metalli/muovi/puu. Metalliterä vakiovarusteena. Elektroninen nopeudensäädin. Max.leikkaussyvyys 46mm. Terän koko 135mm. Kosteus- ja pölysuojattu. Pelkkä runko Systainer -laukussa.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 6412531
    Porakone 18V - Panasonic EY7451X32 runko
    6412531
    Max. vääntö pehmeä/kova: 26/42 Nm. 13mm pikaistukka. Elektroninen nopeudensäädin. Sähköjarru. Led - valo. Kosteus- ja pölysuojattu. ESD hyväksytty (EN 55014-1 ja -2). Pelkkä runko.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 6412530
    Porakone 18V - Panasonic EY7451PN2S32
    6412530
    Max. vääntö pehmeä/kova: 26/42 Nm. 13mm pikaistukka. Elektroninen nopeudensäädin. Sähköjarru. Led - valo. Kosteus- ja pölysuojattu. ESD hyväksytty (EN 55014-1 ja -2). 2 X 3.0Ah akut ja laturi.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 6412514
    Pyörösaha DV 14,4/18V - Panasonic EY45A2LJ2G
    6412514
    Pyörösaha metalli/muovi/puu. Metalliterä vakiovarusteena. Elektroninen nopeudensäädin. Max.leikkaussyvyys 46mm. Terän koko 135mm. Kosteus- ja pölysuojattu. 2 X 5.0Ah akut ja laturi.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 6412512
    Poravasara DV 14,4/18V - Panasonic EY78A1LJ2G
    6412512
    2in1-toiminto: poravasara ja ruuvinväännin. SDS+ ja adapterilla 1/4 tuumaa HEX (sis. toimitukseen). Kosteus- ja pölysuojattu. Portaaton nopeudensäätö ja sähköjarru. 2 X 5.0Ah akut ja laturi.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva