Lataa

TYÖ-, TURVA- JA TUNNUSVÄLINEET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tuoteluokka
1
  1. Talja 66 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 6407256
    Kaasupatruuna 110ML P445 - 391-90101 P445
    6407256
    3-komponenttinen kaasuseos ( butaani, propaani, propeeni)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 6407254
    Kuumailmapuhallin E4500 - 391-90002 E4500
    6407254
    Pakkaus: kuumailmapuhallin, suojaspiraali, P445-kaasupatruuna, Z2-kourusuutin, Z3-suora suutin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 6407016
    Asennusjohtoteline 6:lle - NIPPULA 6
    6407016
    Asennusjohtoteline 6:lle asennuskaapelinipulle
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 6407014
    Asennusjohtoteline 4:lle - NIPPULA 4
    6407014
    Asennusjohtoteline 4:lle asennuskaapelinipulle
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 6401550
    Asennustyökalu - TKK-N
    6401550
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 6066670
    Palonestopinnoite (25kg säkki) - E473 HARMAA AIK Flammadur
    6066670
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 6005002
    Liima STEINEL - 11MM 1KG (40kpl) KUUMALIIMA
    6005002
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 6005001
    Liima STEINEL - 11MM 250G KUUMALIIMA
    6005001
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 6005000
    Kuumaliimapistooli STEINEL - GLUEMATIC 3002 setti, salkku
    6005000
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 8710100
    Käsivalaisin LED - Maxell UV-taskulamppu 2xAA
    8710100
    UV valo. Ei toimi tavallisena taskulamppuna. Mm. vuotojen havaitsemiseen ja muihin tarkastuksiin. Roiskevesitiivis (IP44). Iskunkestävä (kestää pudotuksen metristä). Metallirunko. Paristot mukana paketissa.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 8009500
    Aurinkopaneeli - AgfaPhoto SP21 aurinkopaneeli
    8009500
    AgfaPhoto SP21 -aurinkopaneeli lataa mobiililaitteesi kätevästi aurinkoenergialla!
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 7417117
    Radiopuhelintarvike - Motorola XT185
    7417117
    Ammattikäyttöön. 16 pääkanavaa, joilla 121 alikanavaa. Roiskevesi- ja pölytiivis (IP54).. Lisenssivapaa. Paino 100 g. . Pakkaus sisältää: 2xradiopuhelinta, 2xhf -kuulokkeet, 2xvyöklipsiä, 2xLitium-ioni-akkua, 1xkaksipäinen MicroUSB-johto, 2xlataustelakka.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 6706806
    Ilmanlaatu/radonmittauslaite - Airthings View Plus
    6706806
    Ilmanlaatua ja radonia mittaava laite. Mittaa tarkasti hiilidioksidipitoisuuksia, VOC-yhdisteitä, ilmankosteutta, ilmanpainetta ja lämpötilaa. Näyttää myös ulkoilman siitepölytiedot. Ilmaisesta sovelluksesta näet kätevästi kaikki tiedot reaaliajassa.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 6004504
    Puhdistusaine - 2200 Irrottaja 520 ml
    6004504
    Irrottaa tehokkaasti hapettuneet ja kiinnijuuttuneet metalliosat. Tunkeutuu nopeasti pienimpiinkin rakoihin irrottaen ruostuneet osat toisistaan. Käyttökohteita ovat mm. mutterit, ruuvit ja pultit.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 6385105
    Pelastuslaite - CATU Eristetty puristin
    6385105
    Eristävät puristimet esim. eristävien peitteiden kiinnittämiseen. Suurin käyttöjännite 1000 V. Kumiset tyynyt kiinnitysalueella parantavat pitoa. Hyväksynnät: DIN VDE 0680-1 -standardin mukaisesti.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva