USB-ladattava kynävalaisin. 250 lumenia. IP67. Kaksi valaisutilaa. Laserosoitin, kumipinta perässä ja irrotettava/käännettävä kiinni tysklipsi. Vilkkuvalo ilmaisee akun alhaisen tilan. Paino akun kanssa 0,06 kg. Mukana micro-USB-kaapeli.
M12 LED-valaisin. 1000 lumen. Jopa 19 h käyntiaikaa. Integroidut magneetit ja kiinnitysmekanismi. IP54. 1000/500/250 lumen.. Paino akun kanssa 1,3 kg. Toimitetaan ilman akkua ja laturia.
M12 TRUEVIEW lyhtymallinen valaisin 180 ast - 360 ast säädettävä valokeila. Tehokas USB laturi. 400/200/40 Lumen. Jopa 8 tuntia käyt töaikaa. Kaksi koukkua ripustamiseen. IP24. Paino ilman akkua 0,9 kg. Toimitetaan lman akkua ja laturia.
M18 TRUEVIEW LED-työmaavalaisin. 180 ast ja 360 ast elektroninen valonohjaus. 4400 lumen. Ripustusreikä sekä metallikoukku. Toimii M18 akulla tai 2,5m virtajohdolla. Jopa 8hkäyttöaika. IP54. Paino akun kanssa 5,4 kg. Toimitetaan ilman akkua ja laturia
M18 TRUEVIEW LED monikäyttövalaisin. Kaksi valopäätä, 180 ast pysty- ja vaakasuoraan myös yksitellen. 2500 lumen. IP56. Alhaisen varauksen ilmaisin. Paino akun kanssa 4,7 kg. Sisältää akut ja laturin.
M18 TRUEVIEW jalallinen valaisin. 20001300/850 lumen.Korkeus säädettävissä 1,102,20 metriä. Jopa 10 h käyttöaika. IP54. Paino akkui neen 7,3 kg. Toimitetaan ilman akkua ja laturia.