M18 TRUEVIEW LED-työmaavalaisin. 180 ast ja 360 ast elektroninen valonohjaus. 4400 lumen. Ripustusreikä sekä metallikoukku. Toimii M18 akulla tai 2,5m virtajohdolla. Jopa 8hkäyttöaika. IP54. Paino akun kanssa 5,4 kg. Toimitetaan ilman akkua ja laturia
M18 TRUEVIEW LED monikäyttövalaisin. Kaksi valopäätä, 180 ast pysty- ja vaakasuoraan myös yksitellen. 2500 lumen. IP56. Alhaisen varauksen ilmaisin. Paino akun kanssa 4,7 kg. Sisältää akut ja laturin.
M18 TRUEVIEW jalallinen valaisin. 20001300/850 lumen.Korkeus säädettävissä 1,102,20 metriä. Jopa 10 h käyttöaika. IP54. Paino akkui neen 7,3 kg. Toimitetaan ilman akkua ja laturia.
M18 TRUEVIEW lyhtymallinen valaisin. 180 ast - 360 ast säädettävä valokeila.. Tehokas USB laturi . 700/350/70 lumern. Jopa 9 tuntia käyttöaikaa. Kaksi koukkua ripustamista varten. IP24.. Paino 1,4 kg. Ilman akkua ja laturia.
M18 TRUEVIEW kohdevalaisin. 130-300 Lumen. Kaksi säädettävää metallista koukkua ripustamiseen. Jopa 15 tuntia käyntiaikaa. IP24. Paino 1,2 kg. Ilman akkua ja laturia.