Lataa

TYÖ-, TURVA- JA TUNNUSVÄLINEET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Näytä lisää tuotteita
  1. 6437752
    Kulmahiomakone - M18 FSAG125X-0X
    6437752
    M18 125 mm -akkukulmahiomakone. FIXTEC. Lukittava liukukytkin, ylikuormitussuoja, takapotkusuoja ja turvakytkin jälleenkäynnistymiss uojalla. 8500 kierr./min. Paino akulla 2,7kg. AVS-sivukahva ja muovisalkku (ilman akkua ja laturia).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 6437748
    Mittalaite - Milwaukee LDM 45 lasermitta
    6437748
    Laseretäisyysmittari LDM 45. Mittaa etäisyyksiä välillä 0,15 -45m. Useita toimintoja, kuten yhteen- ja vähennyslasku, etäisyys, pinta-ala, kokonaispinta-ala ja tilavuus. 3-rivin LCD-värinäyttö.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 6437555
    Akkuporakone M18 - M18 CBLDD-502C MILWAUKEE
    6437555
    M18 porakone/ruuvinväännin.165mm. 13mm metallinen istukka. 60nm. 0-500/0-1800 rpm.Teräs/puu 13/38mm. Paino 2,0kg. 2 x 5,0Ahakku, 100 min. laturi ja laukku.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 6437519
    Akkulävistystyö M18 High Force - M18 HKP-201CA MILWAUKEE
    6437519
    M18-lävistin.60 kN. 100mm asti 3,0mm pehmeään tai 2,5mm:n rosteriin. Yhtsopiva useimpien lävistys- ja muottityökalujen kanssa. LED-valo.2,0Ah akku, laturi, 7/16, 3/4vetokappaleet, pikaliitin, kuulatyönnin, sovitin, laatikko + M16, M20, M25, M32 ja M40.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 6437606
    Akkupyörösaha M18 - M18 FMCS-0X MILWAUKEE
    6437606
    M18 FUEL metallisaha. 1-57mm 150mm:n terällä. Vähemmän kipinöitä, turvallisempi työympäristö. Maks.sahaussyvyys 57mm. Paino akun kanssa 2 ,8kg. Toimitetaan salkussa ilman akkuja ja laturia.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 6437599
    Akkuiskuruuvinväännin M18 - M18 FID2-0X MILWAUKEE
    6437599
    M18 FUEL 1/4 iskevä ruuvinväännin. 117mm. 3600r/min, 4300 iskua/min ja 226Nm.. LED-valo. Paino akun kanssa 1,7 kg. Toimitetaan HD-laatikossa ilman akkua ja laturia.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 6437549
    2xM18 5Ah+1xM12 2Ah +laturi - M18 NRG-502 akku/laturi setti
    6437549
    M18 5,0Ah REDLITHIUM-ION akkusetti 2 x M18 B5 5,0Ah REDLITHIUM-ION- akkua ja M12-18FC pikalaturi (59 min.).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 6437534
    Kuumailmapuhallin M18 - M18 BHG-0 MILWAUKEE
    6437534
    M18 kuumailmapuhallin Jopa 537 astC lämpötila. käyttölämpötila 6 sekunnissa. Tikaskoukku.. Integroitu LED-valo valaisee työalueen. Paino akun kanssa 1,4 kg. Sisältää 2x suuttimet, ei sisällä akkuja ja laturia.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 6437525
    Akkuruuvinväännin M12 - M12 FDD-402X MILWAUKEE
    6437525
    M12 FUEL ruuvinväännin. Pituus 168mm. 44 Nm. 13mm metalli-istukka. 0-450/0-1700 rpm. Maks. puu/teräs: Ø35/13mm. Paino akun kanssa 1,5 kg. 2 x 4,0 Ah akku, 80 min. laturi ja HD Box.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 6437642
    Kaapelinvetolaite - M18 FPFT-202X30M NC SET
    6437642
    M18 FUEL kaapelinvetolaite. Syöttö/takaisinkelaus. 4 yhteens. kelaa, teräsvetojousi 36/72m sekä eristetty vetojousi 30/60m. Portaaton nopeudensäätö. Paino akun kanssa 6,4kg. Mukana 2x2Ah akut, 40 min. laturi, 30 m eristetty vetojousikela ja pahvilaatikko.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 6437509
    Akku M18 / 1kpl - M18 B5 MILWAUKEE 18V/5.Ah
    6437509
    M18 - 5,0Ah akku .Käy jopa 20% viileämpänä. Markkinoiden edistyksellisin elektroniikka sekä vankka rakenne. Virtamittari. Yhteensopiva kaikkien M18 sarjan työkalujen kanssa.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 6437507
    Akku M12 / 1kpl - M12 B4 MILWAUKEE 12V/4.0Ah
    6437507
    12V- 4,0 Ah akku
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 6437670
    Iskumutteriväännin (akku) - Milwaukee M18 FIW2P12-0X
    6437670
    M18 FUEL 1/2 tuuman iskevä mutterinvääntimen runko lukitusnastalla. 339 Nm teho ja 124 mm kokonaispituus. 4 nopeus- ja vääntömomenttiasetusta. Työkalussa on automaattinen virrankatkaisutila, mikä tuottaa enintään 34 Nm.Paino akun kanssa 1,8 kg. HD Box.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 6437669
    Poravasara (akku) - Milwaukee M12 CH-0
    6437669
    M12 FUEL SDS-Plus poravasaran runko. Iskuenergia 1,1 J. Kuormittamaton kierrosnopeus 0-900 r/min. Iskuluku 6200 iskua/min. Tärinätaso 4,3 m/s2. Maks porauskapasiteetti betoniin 13 mm..Paino akun kanssa 1,7 kg. Pahvilaatikossa.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 6437666
    Monitoimityökalu - Milwaukee M18 FMT-0X
    6437666
    M18 FUEL -monitoimityökalun runko. Säädettävä nopeus 10 000 - 20 000 opm välillä. Luokkansa matalin 4,56 m/s2 värinätaso. Starlock kiinnitys. Paketissa: 1xyleispuuterä, 1xhionta-alusta, 5xhiontapaperi, DEK26-pölynpoisto ja HD Box -salkku.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva