Lataa

TYÖ-, TURVA- JA TUNNUSVÄLINEET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tuotesarja
1
  1. KNIPEX 1 tuote
Tavaramerkki
1
  1. KNIPEX 134 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 6481501
    Siirtoleukapihdit - Knipex edestätarttumispihdit
    6481501
    Ainutlaatuinen pihdit! Erittäin ohuet pihdit toimivat hyvin myös ahtaissa asennuspaikoissa ja kääntyvät kapeassa tilassa. Etuleuat t arttuvat tiukasti vahvojen hampaiden ja kiristyvän mekanismin ansiosta myös kärjessä. Avainväli 4-22 mm.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 6420738
    Taivutettu, oikeakätinen - KNIPEX ErgoStrip kuorintatyök.
    6420738
    Oikea kätiselle työskentelijälle innovatiivinen ja ergonominen pistoolikahvainen kuorintatyökalu leikkaamiseen ja kuorintaan. Kuorinta 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm2. Avausjousi ja lukitus. Saatavana vasenkätisenä 6420739.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 6420728
    Kupari ja alum. kaapeleille - KNIPEX kaapelil. räikkä 280mm
    6420728
    Kaapelileikkuri räikällä. Yksi-tai monisäikeisten kupari- ja alumiinikaapelien katkaisuun. Karkaistut terät, leikkaa litistämättä. Kevyt/kompakti leikkuri, jossa puristussuoja ja palautusjousi. Taottua ,öljykarkaistua erikoistyökaluterästä. 52mm/380mm2.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 6420788
    Siirtoleukapihti 250mm - KNIPEX Cobra KLASSIKKOPIHTI
    6420788
    Pihtien pikasäätönapin ansioista avauma on helppo säätää, aseta leuat työstettävän kappaleen ympärille, paina nappia ja liu¿uta alempi leuka kappaleeseen. Öljykarkaistua erikoistyökaluterästä. Pihdeissä on vahvistettu hammastus sekä itselukitusmekanismi.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 6421709
    Eristematto VDE - KNIPEX JT matto 1000V
    6421709
    KNIPEX eristematto VDE 500 X 500 mm. Antaa lisäsuojaa työskenneltäessä jännitettä johtavien osien kanssa. Maton mitat: 500 x 500 x 1 mm.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 6481415
    360 kääntyv. päällä, 8 asentoa - KNIPEX Twistor16 pääteholkkip.
    6481415
    Pääteholkkipihti 360 ast kääntyvällä 8 lukitusasennon päällä. Neliöprofiili, kapasiteetti 0.14 - 16 mm2. Läpisisäänvienti: syöttö ku mmaltakin puolelta, mahdollistaa pitkien pääteholkkien käsittelyn. Itsesäätyvät. Taottua, öljykarkaistua vanadiumsähköteräs
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 6420811
    Kaappiavain 90mm - KNIPEX kaappiavain,9 avainta
    6420811
    Kaappiavain standardikokoisille kaapeille sekä muuhun lämmitys, ilmastointi, vesi ja rakennushuoltoon. Avaimessa yhdeksän eri profiilia. Avainketju. Painevalettua sinkkiä.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 6420786
    10 eri avainprofiilia - KNIPEX TwinKey kaappiavain
    6420786
    Standardikokoisille kaapeille sekä lämmitys, ilmastointi, vesi ja rakennushuoltoon. Avaimessa on yhteensä 10 profiilia: kahdeksan eri avainta erilaisiin sulkujärjestelmiin sekä risti- ja talttapääruuviavain. Kaksiosainen, magneetilla yhdistetty rakenne.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 6420765
    KNIPEX X-Cut sivuleikkuri - 40% voimansäästö, 160mm
    6420765
    Katkaisee ohuet säikeet, monijohtimiset kaapelit ja pianolangat vaivattomasti. 40% voimansäästö verrattuna samanpituisiin vakiosivul eikkureihin. Kaksinkertaisesti laakeroitu nivel kovaan käyttöön. Taottua, öljykarkaistua HD kromivanadiumterästä.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 6420762
    Monitoimipihti 200mm - KNIPEX monikäyttöpihti VDE
    6420762
    VDE 1000V monitoimipihdit. 6 toimintoa yhdessä pihdissä mm. kaapelien leikkaus ja kuorinta sekä pääteholkkien puristaminen. Pääteholkkien puristus 0,5-2,5mm2, kuorinta 0,7-1,5/2,5mm2 ja kaapelileik. Ø15 mm (5x2 ,5mm2). Lukitus.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 6420760
    Sivuleikkuri 160mm - KNIPEX sivuleikkuri VDE
    6420760
    VDE 1000V sivuleikkuri joilla leikkaat tarkasti, leikkuureunat pehmeille ja koville langoille. Kapea pää mahdollistaa työskentelyn hankalissakin paikoissa. Taottua, öljykarkaistua vanadiumsähköterästä. Terän kovuus n. 62 HRC.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 6420757
    Kärkipihti 160mm - KNIPEX kärkipihti VDE
    6420757
    VDE 1000V kärkipihdit. Soveltuvat tarkkoihin tartunta ja katkaisutöihin. Hammastetut tartuntapinnat. Lisäinduktiokarkaistut terät, joiden kovuus on n. 61 HRC. Taottua, öljykarkaistua vanadiumsähköterästä.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 6420744
    Siirtoleukapihti 180mm - KNIPEX Cobra
    6420744
    Pihtien pikasäätönapin ansioista avauma on helppo säätää, aseta leuat työstettävän kappaleen ympärille, paina nappia ja liu¿uta alempi leuka kappaleeseen. Öljykarkaistua erikoistyökaluterästä. Pihdeissä on vahvistettu hammastus sekä itselukitusmekanismi.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 6420741
    Pääteholkkipihti 180mm - KNIPEX pääteholkkipihti VDE
    6420741
    Kevyet pääteholkkipihdit optimaalisella voimansiirrolla. Pääteholkkien puristamiseen DIN 46228:in 1 + 4 mukaisesti alueella 0,25 - 16 mm2. Yhdeksän profiilia kartiomaisilla pinnoilla. Taottua, ölykarkaistua erikoistyökaluterästä.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 6420736
    Kuorintapihti, muovia - KNIPEX automaattikuorintapihti
    6420736
    Kuorintapihdit integroidulla kaapelileikkurilla. Soveltuu muovi/kumieristetyille yksi-, moni- ja hienosäikeisille johtimille. Itsesäätyvä. Leikkuuterät ja leuat ovat helposti vaihdettavissa. Runko muovia, terät öljykarkaistua erikoistyökaluterästä.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva