Lataa

TYÖ-, TURVA- JA TUNNUSVÄLINEET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Näytä lisää tuotteita
  1. 6441906
    Vetojousitarvike - Runpotec Profi-Set 60m + RUNPO5
    6441906
    Profiset sisältää :  Runpo 5 muovipunos vetojousen 30 m kotelossa ja lasikuitukäärmeeseen 60 m Runpoglider kärjen <(>&<)>  vetopään, Sakkelin, Rollerin ja korjausetin holkkeineen ja liimoineen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 6441951
    Vetojousitarvike - Runpotec vetojousi 7.5mm/100m
    6441951
    Putkikäärme kehikossa, jossa pyörät. Vetolujuus 3400kg, putken halkaisijalle 50-120 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 6441940
    Kelatarvike - Runpotec Roller 50mm
    6441940
    Roller RTG 12 kierteellä liitetään putkikäärmeisiin. Helpottaa putkikäärmeen kulkua putkessa vähentämällä kitkaa
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 6441914
    Vetojousitarvike - Runpotec vetojousi 9mm/120m
    6441914
    Putkikäärme kehikossa, jossa pyörät. Vetolujuus 4500kg, putken halkaisijalle 60-200 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 6441912
    Vetojousitarvike - Runpotec vetojousi 6mm/80m
    6441912
    Putken halkaisijalle 40-100m. Vetolujuus 2200 kg, min taivutussäde 168 mm. Profiset sisältää:Runpoglider kärjen <(>&<)>  vetopään, Sakkelin, Rollerin ja korjausetin holkkeineen ja liimoineen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 6441907
    Vetojousitarvike - Runpotec tikkusarja 19-osaa
    6441907
    3 eri vahvuista tikkua, 2 koukkua, Runpoglider kärki<(>&<)>vetopää, valaisin, magneetti
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 6413614
    Hiomatarvike - Vicera CST P320 20kpl
    6413614
    Hiomanauha Vicera CST hiomalaitteelle. Karkeus P320.20 kappaleen paketti.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 6413613
    Hiomatarvike - Vicera CST P240 20kpl
    6413613
    Hiomanauha Vicera CST hiomalaitteelle. Karkeus P240.20 kappaleen paketti.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 6413612
    Hiomalaite - Vicera CST Hiomalaite
    6413612
    Suunniteltu erityisesti keski- ja suurjännitekaapeleiden ristisilloitetun polyeteenieristyksen (XLPE tai PEX) ja puolijohtavan hohtosuojan reunan hiomiseen. Kiinnitys 10mm porakoneen istukkaan, suositeltava kierrosnopeus 1700-3500 rpm/ min.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 6441942
    Kelanpyöritysalusta - RUNPO 5 + XB 300 - MULTI-SET k
    6441942
    Sähköasentajan monitoimisetti, jossa murtumaton muovinen Runpo 5 vetojousi 30m Runpoglider patentoidulla kärjellä kätevässä kotelossa <(>&<)> XB 300 kelanpyöritysalusta mandrelilla. Kaikki kätevästi yhdessä salkussa, jossa kaikki kulkee helposti ja siististi as
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 6441938
    Kelanpyöritysalusta - Runpotec XB 300 + Mandrel
    6441938
    Kevyt ja näppärä kelanpyöritysalusta. Maksimi kantavuus 300 kg. Sisältää Mandrel lisäosan jonka avulla voi purkaa vyyhdit, pahvikelat yms. kevyet tuotteet.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 6441934
    Kaapelinvetorulla - Runpotec 3 -osaa
    6441934
    Rullan hakaisija 130mm. Kaapelin maksimi halkaisija 100 mm. Painon kesto maksimi 1500 kg.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 6441933
    Kaapelinvetorulla - Runpotec akselin sisäreuna
    6441933
    Rullan hakaisija 130mm. Kaapelin maksimi halkaisija 100 mm. Painon kesto maksimi 1500 kg.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 6441932
    Kaapelinvetorulla - Runpotec akseli
    6441932
    Rullan hakaisija 130mm. Kaapelin maksimi halkaisija 100 mm. Painon kesto maksimi 1500 kg.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 6441931
    Kaapelinvetorulla - Runpotec kulma / reuna
    6441931
    Rullan hakaisija 130mm. Kaapelin maksimi halkaisija 100 mm. Painon kesto maksimi 1500 kg.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva