Lataa

TYÖ-, TURVA- JA TUNNUSVÄLINEET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

10 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Jännitetyyppi
1
  1. AC 5 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 6414775
    Elektrodi - EL M8 V PHE PHV
    6414775
    V -kärkielektrodi Dehn jännitteenkoettimille.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 6458132
    Välikappale universal kierre - TAG/RS
    6458132
    Jännitetyösauvoihin. Esim. TAG 2020 liittämiseen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 6458129
    Jänn.koetin+adapteri - TAG 220 12-36KV
    6458129
    Sisältää: TAG220/12-36L jännitteenkoetin,adapterit TAG/RS ja TAG/JGS ,CT200 metallilaatikon.Soveltuu käytettäväksi MGV-U eristyssauvojen kanssa (mm. 6457763, 6457766 ja 6457769)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 6414780
    Säilytyspussi PHE II/HSA/PHV - 766601
    6414780
    Keinonahkalaukku 1200x250x160mm, PHE/PHV1
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 6458133
    Välikappale TAG-jännitteenkoet - TAG/JGS
    6458133
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 6414778
    Jänn.koetin PHE 3S2 60-110 - 767980/60-110 kV myös sadek.
    6414778
    Jännitteenkoetinpaketti PHE3S2 60 110 S
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 6414773
    Jännitteenkoetin PHG2 20 - 766732 / 20 kV sisäkäyttöön
    6414773
    Jännitteenkoetin PHG2 20, 20kV sisäkäyttöön.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 6414769
    Jännitteenkoetin PHG II - 766710 / 10 kV sisäkäyttöön
    6414769
    Jännitteenkoetin PHG2 10, 10kV
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 6414768
    Jännitteenkoetin PHG II - 766706 / 6 kV sisäkäyttöön**
    6414768
    Jännitteenkoetin PHG2 6, 6kV
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 6414740
    Jännitetyökalu - SET DIGIK kamera 123 kV
    6414740
    JT puhdistustyö kamera, 36kV
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

10 tuotetta

Nouseva