Lataa

TYÖ-, TURVA- JA TUNNUSVÄLINEET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tuotesarja
1
  1. Energy 7 tuotetta
Jännitesuojattu 1000 V
1
  1. Ei 10 tuotetta
Pitkittäin leikkaava
2
  1. Ei 8 tuotetta
  2. Kyllä 2 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 6408610
    Ligarex pihdit - IT-1000-004
    6408610
    Pihdit Ligarex-siteiden kiristämiseen.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 6408609
    Vaipan avaus/ poisto - Alroc MF3/60-GB
    6408609
    Kaapelin ulkovaipan ja alumiinifolion poistoon kylmänä. Soveltuu myös kaapelin hohtosuojan ja vaihe-eristyksen poistoon. Käyttöalue 1658 mm, hohtosuojan paksuus 0,41,5 mm ja max. eristyspaksuus 7 mm.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 6408608
    Pyöristystyökalun lisäosa(leua - K7/-GFE-TMG
    6408608
    Rullasto ROTO-TMG kiinnipitotyökaluun 6408605 viilloitettujen ulkovaippa- ja alumiinifoliokaistaleiden kiristämiseern.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 6406734
    Leukapari BNC RG-59,RG-58 - 30-581
    6406734
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 6406733
    Leukapari BNC Tellu 13, RG-58 - 30-573
    6406733
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 6406730
    Puristuspihdin runko - 30-506 Crimpmaster
    6406730
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 6402511
    Kuorimapihti 10-18,12-20 AWG - 45-715 KINETIC SUPER, IDEAL
    6402511
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 6402510
    Kuorimapihti 10-18,12-20 AWG - 45-915 KINETIC REFLEX, IDEAL
    6402510
    45-915 KINETEC REFLEX STRIPPER
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 6402505
    Kuorimapihti 0.5-4mm2 - 45-425-341 REFLEX T IDEAL
    6402505
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 6402501
    Kuorintapihti 10-18 awg - T-5 45-120 IDEAL
    6402501
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 6402500
    Kuorimapihti 0.75-6mm2 - 45-120M T-5M=45-120-341 IDEAL
    6402500
    Kevyt ja näppärä ammattilaisen T stripper -pihti. Silmukkareikä. Jousikuormitettu automaattinen avausmekanismi. 0,75 / 1,0 / 1,5 / 4,0 / 6,0 mm2 johtojen kuorimiseen. Lankaleikkuri. Kärjessä tartuntapihti. Korroosionkestävä.Pihdin pituus 160 mm.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 6401547
    Hohtosuojan kuorintalaite - IT-1000-017-20, 35-800MM2
    6401547
    Käyttöalue: Eristyksen päältä 18-60 mm, 35-800 mm2 20 kV. Max.lastun paksuus 2,8 mm, hohtosuojan kuorintamitta 25mm Terän syvyyden säätö 0 ,1mm välein. Ei Silikonirasvaa. Kaksinopeuksinen kuorintatoiminto sekä pysäytysvipu. Pakkauksessa varaterä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 6408611
    Hohtosuojan kuorintalaite - Varaterä IT-1000-017-20:lle
    6408611
    IT-1000-017-20-BLADE Varaterä hohtosuojan kuorintatyökalulle 6401547 IT-1000-017-20.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 6401129
    Kuorintatyökalusarja laukussa - ST252 kuorintatyökalusarja
    6401129
    PEX eristeen kuorintatyökalusarja KJ-kaapeleille laukussa
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 6401192
    Kiristystyökalu - ST310 Kiristystyökalu
    6401192
    Metallipannan kiristystyökalu. musta pihtimallinen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva