Lataa

TYÖ-, TURVA- JA TUNNUSVÄLINEET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Näytä lisää tuotteita
  1. 5044110
    Liitosrasva - SR1
    5044110
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 6410073
    Teräsharja - ST18
    6410073
    Teräsharja alumiiniliitoksille
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 6410124
    Erotuskiilat - ST31
    6410124
    Erotuskiila 2 muovikiilaa
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 6410105
    Haarukka-avain - (TK33753)ST 34
    6410105
    Haarukka-avain, E-avain
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 5800582
    Vaihtosauva 2 m - ST 33
    5800582
    Vaihtosauva pylväskytkimelleST33:n vaihtosauva on tarkoitettu SZ-pylväskytkimien avaamiseen ja sulkemiseen. Pituus avattuna 2 m ja k uljetuspituus 1,3 m.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 6410072
    Puhdistusharjalle - ST18,2 TUPPI
    6410072
    Tuppi teräsharjalle ST18
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 6410108
    Kuusiokoloavain 6mm - ST 32
    6410108
    Kuusiokoloavain 6 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 6407297
    Asennussauva 1,8 - 7,5 m - CT48.64
    6407297
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 6423505
    Momenttiavain - HTR340, 1/2 tuuman, 60-340 Nm
    6423505
    Haitor-momenttiavaimet ovat Haitorin oma asteikollisten käsimomenttiavainten sarja. 6 eri mallia 4-340 Nm momenttialueelta. Täyttävät EN ISO6789:2017 -standardin määrittämät vaatimukset käsimomenttiavaimille. Tämän avaimen momenttialue on 60-340 Nm.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 6423504
    Momenttiavain - HTR200, 1/2 tuuman, 40-200 Nm
    6423504
    Haitor-momenttiavaimet ovat Haitorin oma asteikollisten käsimomenttiavainten sarja. 6 eri mallia 4-340 Nm momenttialueelta. Täyttävät EN ISO6789:2017 -standardin määrittämät vaatimukset käsimomenttiavaimille. Tämän avaimen momenttialue on 40-200 Nm.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 6423503
    Momenttiavain - HTR100, 1/2 tuuman, 20-100 Nm
    6423503
    Haitor-momenttiavaimet ovat Haitorin oma asteikollisten käsimomenttiavainten sarja. 6 eri mallia 4-340 Nm momenttialueelta. Täyttävät EN ISO6789:2017 -standardin määrittämät vaatimukset käsimomenttiavaimille. Tämän avaimen momenttialue on 20-100 Nm.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 6423502
    Momenttiavain - HTR60, 1/2 tuuman, 12-60 Nm
    6423502
    Haitor-momenttiavaimet ovat Haitorin oma asteikollisten käsimomenttiavainten sarja. 6 eri mallia 4-340 Nm momenttialueelta. Täyttävät EN ISO6789:2017 -standardin määrittämät vaatimukset käsimomenttiavaimille. Tämän avaimen momenttialue on 12-60 Nm.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 6423501
    Momenttiavain - HTR50, 3/8 tuuman, 10-50 Nm
    6423501
    Haitor-momenttiavaimet ovat Haitorin oma asteikollisten käsimomenttiavainten sarja. 6 eri mallia 4-340 Nm momenttialueelta. Täyttävät EN ISO6789:2017 -standardin määrittämät vaatimukset käsimomenttiavaimille. Tämän avaimen momenttialue on 10-50 Nm.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 6423500
    Momenttiavain - HTR20, 1/4 tuuman, 4-20 Nm
    6423500
    Haitor-momenttiavaimet ovat Haitorin oma asteikollisten käsimomenttiavainten sarja. 6 eri mallia 4-340 Nm momenttialueelta. Täyttävät EN ISO6789:2017 -standardin määrittämät vaatimukset käsimomenttiavaimille. Tämän avaimen momenttialue on 4-20 Nm.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 6770920
    Kiertosuuntamittari - KISU CT1
    6770920
    KiertosuuntamittariCT1 kiertosuuntamittari 400 V jännitteelle. Mittaus voidaan suorittaa turvallisesti eristeen päältä. Mittari näyttää puuttuvan vaiheen. Sisältää kantolaukun.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva