Lataa

TYÖ-, TURVA- JA TUNNUSVÄLINEET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tuotesarja
1
  1. Bosch 3 tuotetta
Tavaramerkki
1
  1. BOSCH 103 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 6462499
    Poranterä betoni/kivi - SDS-MAX 8X 22X400/520MM
    6462499
    Soveltuu vaativaan käyttöön, esim. betonin ja vahvistetun betonin poraukseen. Tarjoaa 50 % paremman kestävyyden. 4-leikkuuteräisen t äyskarbidipää. Keskityskärki. Yhteensopiva kaikkien SDS max -pitimellä varustettujen poravasaroiden kanssa.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 6462306
    Puuporasrj 14,16,18,20,22,24 - PUUPORASRJ. LATTAMALLISET
    6462306
    6-os Lattateräsarja 14/16/18/20/22/24
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 6462037
    Metalliporanterä - HSS-G 6X93 MM/1KPL
    6462037
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 5 kappaleen paketeissa
  4. 6461904
    Puukkosahanterä, Bosch - S 922 BF PUUKKOSAHANTERÄ 5 KPL
    6461904
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 6461886
    Ruuvauskärki, Bosch - TORX 30 3 kpl Extra hard 25mm
    6461886
    TORX 30 3 kpl Extra hart 25mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 5 kappaleen paketeissa
  6. 6461884
    Ruuvauskärki, Bosch - TORX 25 3 kpl Extra hard 25mm
    6461884
    TORX 25 3 kpl Extra hart 25mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 5 kappaleen paketeissa
  7. 6461880
    Ruuvauskärki, Bosch - TORX 15 3 kpl Extra hard 25mm
    6461880
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 5 kappaleen paketeissa
  8. 6461876
    Ruuvauskärki, Bosch - PZ2 3 kpl Extra hard 89mm
    6461876
    PZ2 3 kpl Extra hard 89mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 5 kappaleen paketeissa
  9. 6461874
    Ruuvauskärki, Bosch - PZ1 3 kpl Extra hard 89mm
    6461874
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 5 kappaleen paketeissa
  10. 6461862
    Ruuvauskärki, Bosch - PH2 3 kpl 89mm Extra hard
    6461862
    PH 2 3 kpl Extra hard 89mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 6461857
    Vasaraporanterä SDS+, Bosch - SDS+ PORANTERÄ 4 X 110 MM
    6461857
    Keskiökärjellä varustettu vasaraporanterä SDS-plus kiinnityksellä varustettuihin poravasaroihin. Soveltuu erityisesti betonin ja kiven poraukseen. Halkaisija: 4,0 mm ja Työstöpituus: 50 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 5 kappaleen paketeissa
  12. 6461854
    Ruuvauskärki, Bosch - PH2 3 kpl Extra Hard 25mm
    6461854
    PH2 3 kpl Extra Hard 25mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 5 kappaleen paketeissa
  13. 6461818
    Betoniporanterä SDS+, Bosch - SDS+ PORANTERÄ 22 X 450 MM
    6461818
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 6461790
    Betoniporanterä SDS+, Bosch - SDS+ PORANTERÄ 12 X 165 MM
    6461790
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 5 kappaleen paketeissa
  15. 6461788
    Betoniporanterä SDS+, Bosch - SDS+ PORANTERÄ 10 X 160 MM
    6461788
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 5 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva