Lataa

TEIPIT, ERISTEET JA MASSAT

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tuoteluokka
1
  1. Teippi 142 tuotetta
Kaksipuoleinen
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Ilmastointiteippi 3 tuotetta
  2. Jatkostarvike 4 tuotetta
  3. Liima 3 tuotetta
  4. Merkintätarra 37 tuotetta
  5. Merkintäteippi 24 tuotetta
  6. Sähköteippi tiivistemassa 4 tuotetta
  7. Sähköteippi vinyyli 58 tuotetta
  8. Teippi 15 tuotetta
  9. Värimerkintäteippi 7 tuotetta
  10. Vulkanoituva teippi 9 tuotetta
Tuotesarja
  1. 3M 1 tuote
  2. 3M™ Temflex™ 4 tuotetta
  3. 3M¿ Temflex¿ 3 tuotetta
  4. E331920 1 tuote
  5. HelaTape 34 tuotetta
  6. Nitto Denko 13 tuotetta
  7. Scotchfil™ 1 tuote
  8. Scotch® 15 tuotetta
  9. Temflex 5 tuotetta
  10. Temflex™ 7 tuotetta
Tavaramerkki
  1. 3M 55 tuotetta
  2. ETRA 3 tuotetta
  3. HELLERMANN TYTON 49 tuotetta
  4. NITTO 48 tuotetta
  5. NITTO EUROPE NV 2 tuotetta
  6. SCOTCH 78 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 201 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 156 tuotetta
  2. PAK 39 tuotetta
  3. PS 36 tuotetta
  4. RL 3 tuotetta
  5. SET 1 tuote
Tuoteluokka
  1. Teippi 142 tuotetta
Väri
  1. Oranssi 38 tuotetta
  2. Valkoinen 19 tuotetta
  3. Musta 17 tuotetta
  4. Keltainen 8 tuotetta
  5. Punainen 8 tuotetta
  6. Sininen 8 tuotetta
  7. Keltavihreä (kevi) 7 tuotetta
  8. Harmaa 6 tuotetta
  9. Vihreä 5 tuotetta
  10. Ruskea 4 tuotetta
Leveys
  1. 19 mm 42 tuotetta
  2. 25 mm 36 tuotetta
  3. 15 mm 31 tuotetta
  4. 50 mm 2 tuotetta
  5. 150 mm 1 tuote
  6. 38 mm 1 tuote
Läpinäkyvä
  1. Ei 89 tuotetta
  2. Kyllä 2 tuotetta
Materiaali
  1. PVC 62 tuotetta
  2. Tekstiili 9 tuotetta
  3. Muovi 5 tuotetta
  4. Muu 3 tuotetta
Pituus
  1. 10 m 34 tuotetta
  2. 20 m 30 tuotetta
  3. 50 m 8 tuotetta
  4. 33 m 2 tuotetta
  5. 1.5 m 1 tuote
  6. 2 m 1 tuote
  7. 6 m 1 tuote
Eristävä
  1. Kyllä 65 tuotetta
  2. Ei 9 tuotetta
Kaksipuoleinen
  1. Ei 65 tuotetta
Paksuus
  1. 0.15 mm 26 tuotetta
  2. 0.18 mm 12 tuotetta
  3. 0.31 mm 9 tuotetta
  4. 0.19 mm 6 tuotetta
  5. 0.21 mm 1 tuote
  6. 0.3 mm 1 tuote
  7. 2 mm 1 tuote
Näytä lisää tuotteita
  1. 6405400
    Merkintäteippikangaspohjainen - Shurtape PC-628 25x55 keltain.
    6405400
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 6078025
    Palotiivistysmassa, 310 ml - CP25WB+, 3M
    6078025
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 6017862
    Sähköteippi vinyyli -18C - HTAPE FLEX1000+ C 19x20 KEVI
    6017862
    Kylmän sään PVC-sähköteippi, kevi. 19mm x 20m. Teipin paksuus 0,18mm. Toimitetaan säilytyskotelossa. Alin asennuslämpötila -18 C. Kestää erinomaisesti mekaanista rasitusta ja kosteutta. Itsestään sammuva. Eristämiseen pj kohteissa 1 kV asti.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 6016651
    Ilmastointiteippi, TOUGH - Scotch1260C, 48mm x 55m
    6016651
    Ammattitason teippi teollisuudelle ja LVI-laitteille. Normaalia ilmastointiteippiä kestävämpi ja laadukkaampi. Pitävä synteettinen k umihartsiliima tarttuu välittömästi useille pinnoille. Katkaistavissa suoraan molempiin suuntiin. Hyvä muotoutuvuus.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 6016601
    Scotch T42 1915 - Scotch kiinnityst. kaksp.
    6016601
    Scotch Eritt.luja kaksipuol.kiinnitysteippi 40021915 19mmx1,5m
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 6016515
    Eristysmassanauha 38mmx1,5m - Scotchfil 110, 3M
    6016515
    3M Scotchfil 110 eristysmassa 38mm x 1,5m
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 6016514
    Vulkanoituva teippi 38mmx9,1m - Scotch 23, 3M
    6016514
    Scotch 23 itsesulautuva teippi 38mm x 9,15m rasiassa
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 6016510
    Vulkanoituva teippi 25mmx9,1m - Scotch 70, 3M
    6016510
    Scotch 70 vulkanoituva silikoinikumiteippi. 25mmX9.1M
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 6016508
    Lasikuituteippi erist 38mmx55m - Scotch 27, 130C-astetta
    6016508
    Scotch 27, lasikuituvahvisteinen teippi, 38 mm x 55 m
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 6016504
    Itsesulautuva teippi - Scotch 23, 19mmx9,1m
    6016504
    Scotch 23 itsesulautuva teippi 19mm x 9,15m bulk
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 6016503
    Vulkanoituva teippi 19mmx9,1m - Scotch 23, 3M
    6016503
    Scotch 23 itsesulautuva teippi 19mm x 9,15m rasiassa
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 6002905
    PU-liima/tiivistemassa - L550M liima, musta, 3M
    6002905
    3M 550FC PU-liima/tiiv.massa musta 310 ml
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 6002900
    PU-liima/tiivistemassa - L550V liima, valkoinen, 3M
    6002900
    3M 550FC PU-liima/tiiv.massa valkoinen 310 ml
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 6002510
    Sähköteippi 25mmx33m Super - Scotch 33+, 3M
    6002510
    Super 33+ 25 mm x 33 m
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 6002476
    Sähköteippi musta 19mmx20m - Temflex 1500 3M,(PAK=10rullaa)
    6002476
    3M Temflex 1500 sähköteippi 19mm x 20m musta
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva