Lataa

PARISTOT, AKUT JA KÄSIVALAISIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

12 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Now Shopping by
  1. Malli / Tyyppi Alkali-mangaani
Rajaa vaihtoehtoja
Tuoteluokka
1
  1. Paristo 43 tuotetta
Rajaa vaihtoehtoja
Kategoria
  1. MUUT PARISTOT 39 tuotetta
Yleisnimi
  1. Paristo alkali 36 tuotetta
  2. Paristo lithium 1 tuote
Tuotesarja
  1. GP ALKALINE 1 tuote
Tavaramerkki
  1. DURACELL 1 tuote
  2. GP BATTERIES 1 tuote
  3. TRADEFORCE 3 tuotetta
  4. VARTA INDUSTRIAL 38 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 41 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 7 tuotetta
  2. PAK 36 tuotetta
Malli / Tyyppi
  1. lyijy (suljettu, AGM) 115 tuotetta
  2. Litium 53 tuotetta
  3. Lyijy 48 tuotetta
  4. Alkali-mangaani 43 tuotetta
  5. Hopeaoksidi 28 tuotetta
  6. litium-mangaani-dioksidi 26 tuotetta
  7. lyijy (suljettu, geeli) 26 tuotetta
  8. lyijy (avoin, kuivavarattu) 22 tuotetta
  9. alkali-mangaani/sinkki 16 tuotetta
  10. Muu 14 tuotetta
Tuoteluokka
  1. Paristo 43 tuotetta
Nimellisjännite
  1. 1.5 V 31 tuotetta
  2. 9 V 6 tuotetta
  3. 12 V 3 tuotetta
  4. 6 V 2 tuotetta
  5. 4.5 V 1 tuote
Kokoluokitus
  1. AA (mignon) 8 tuotetta
  2. AAA (mikro) 6 tuotetta
  3. nappiparisto 6 tuotetta
  4. blokki 5 tuotetta
  5. C (baby) 5 tuotetta
  6. Muu 4 tuotetta
  7. D (mono) 4 tuotetta
  8. N (lady) 2 tuotetta
  9. AAAA (mini) 1 tuote
  10. Yhdistelmä 1 tuote
Paino
  1. 11.4 g 4 tuotetta
  2. 23.8 g 4 tuotetta
  3. 46 g 4 tuotetta
  4. 65.8 g 4 tuotetta
  5. 136.9 g 3 tuotetta
  6. 10 g 2 tuotetta
  7. 2 g 2 tuotetta
  8. 23.2 g 2 tuotetta
  9. 7.92 g 2 tuotetta
  10. 1.13 g 1 tuote
Halkaisija
  1. 14.5 mm 7 tuotetta
  2. 10.5 mm 5 tuotetta
  3. 11.6 mm 4 tuotetta
  4. 26.2 mm 4 tuotetta
  5. 34.2 mm 4 tuotetta
  6. 10.3 mm 2 tuotetta
  7. 12 mm 2 tuotetta
  8. 10.2 mm 1 tuote
  9. 13 mm 1 tuote
  10. 13.7 mm 1 tuote
Pituus
  1. 50.5 mm 7 tuotetta
  2. 44.5 mm 5 tuotetta
  3. 17.5 mm 4 tuotetta
  4. 50 mm 4 tuotetta
  5. 61.5 mm 4 tuotetta
  6. 22 mm 1 tuote
  7. 42.5 mm 1 tuote
  8. 48.5 mm 1 tuote
Kokonaiskorkeus
  1. 48.5 mm 4 tuotetta
  2. 28.5 mm 2 tuotetta
  3. 30.2 mm 2 tuotetta
  4. 5.4 mm 2 tuotetta
  5. 16.5 mm 1 tuote
  6. 17.5 mm 1 tuote
  7. 25.2 mm 1 tuote
  8. 28.2 mm 1 tuote
  9. 3.05 mm 1 tuote
  10. 4.2 mm 1 tuote
Näytä lisää tuotteita

Rajaa Vaihtoehtoja

12 tuotetta

Nouseva