Lataa

PARISTOT, AKUT JA KÄSIVAL.

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Akku lyijy avoin 6 tuotetta
  2. Akku lyijy suljettu 53 tuotetta
Tuotesarja
  1. A500 12 tuotetta
  2. Classic 6 tuotetta
  3. Marathon FT 7 tuotetta
  4. Marathon L 3 tuotetta
  5. Marathon XL 4 tuotetta
  6. Sprinter P 3 tuotetta
  7. Sprinter XP 4 tuotetta
Tavaramerkki
  1. CHAUVIN ARNOUX 2 tuotetta
  2. CIE 1 tuote
  3. EXIDE 59 tuotetta
  4. PJP ELECTRO 4 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 13 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 66 tuotetta
Tuoteluokka
  1. Akkuparisto 51 tuotetta
Nimellisjännite
  1. 12 V 27 tuotetta
  2. 6 V 9 tuotetta
  3. 2 V 1 tuote
  4. 4 V 1 tuote
  5. 8 V 1 tuote
Suorituskyky/kapasiteetti
  1. 10000 mAh 2 tuotetta
  2. 100000 mAh 2 tuotetta
  3. 112000 mAh 2 tuotetta
  4. 150000 mAh 2 tuotetta
  5. 200000 mAh 2 tuotetta
  6. 24000 mAh 2 tuotetta
  7. 350 mAh 2 tuotetta
  8. 6500 mAh 2 tuotetta
  9. 1000 mAh 1 tuote
  10. 120 mAh 1 tuote
Leveys
  1. 172 mm 6 tuotetta
  2. 206 mm 6 tuotetta
  3. 107 mm 3 tuotetta
  4. 124 mm 2 tuotetta
  5. 166 mm 2 tuotetta
  6. 168 mm 2 tuotetta
  7. 105 mm 1 tuote
  8. 110 mm 1 tuote
  9. 128 mm 1 tuote
  10. 167 mm 1 tuote
Paino
  1. 13000 g 2 tuotetta
  2. 14000 g 2 tuotetta
  3. 21300 g 2 tuotetta
  4. 700 g 2 tuotetta
  5. 1000 g 1 tuote
  6. 1350 g 1 tuote
  7. 14500 g 1 tuote
  8. 1500 g 1 tuote
  9. 18000 g 1 tuote
  10. 19000 g 1 tuote
Pituus
  1. 272 mm 5 tuotetta
  2. 280 mm 3 tuotetta
  3. 152 mm 2 tuotetta
  4. 220 mm 2 tuotetta
  5. 262 mm 2 tuotetta
  6. 309 mm 2 tuotetta
  7. 392 mm 2 tuotetta
  8. 559 mm 2 tuotetta
  9. 135 mm 1 tuote
  10. 169 mm 1 tuote
Kokonaiskorkeus
  1. 347 mm 6 tuotetta
  2. 175 mm 3 tuotetta
  3. 239 mm 3 tuotetta
  4. 283 mm 3 tuotetta
  5. 64.4 mm 3 tuotetta
  6. 98.4 mm 3 tuotetta
  7. 190 mm 2 tuotetta
  8. 235 mm 2 tuotetta
  9. 167 mm 1 tuote
  10. 189 mm 1 tuote
Tuoteluokka
  1. Akku (lyijy) 8 tuotetta
Tuoteluokka
  1. Mittalaitteen tarvikkeet/varaosat 4 tuotetta
Tuoteluokka
  1. Putkisulake 2 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 8766787
    Akku lyijy suljettu - Powerfit S112L/18 F-M5
    8766787
    NASL120018HW0FA
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 9350593
    Yleismitt CA 5220,5230,5240 - Sulake HPC 12A 600V
    9350593
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 9350581
    Lämpötila-anturi - K-tyypin lämpötila-anturi
    9350581
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 8766801
    Suljettu agm-akku12V 85Ah - Marathon XL12V85
    8766801
    Marathon XL12V85
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 8766784
    Suljettu agm-akku ML12V 24Ah - Marathon L12V24 M-M6
    8766784
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 8766781
    Suljettu agm-akku 12V EXIDE - Powerfit NAS112/26G AGM
    8766781
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 8766779
    Suljettu agm-akku 12V EXIDE - Powerfit S112/18G6 AGM
    8766779
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 8766777
    Suljettu agm-akku 12V EXIDE - Powerfit S112/12S AGM
    8766777
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 8766774
    Suljettu agm-akku 12V EXIDE - Powerfit S112/7,2S AGM
    8766774
    Powerfit S100 sarja on varavirtalähde eri käyttötarkoituksiin - mm. erilaisiin hälytys-, palo-, varavalo-, valvonta- ja varoitusjärj estelmiin sekä UPS -laitteisiin. Soveltuu kaikille 12V jännitettä käyttäville laitteille niin töissä kuin vapaa-ajalla.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 8766773
    Suljettu agm-akku 12V EXIDE - Powerfit S112/4,5S AGM
    8766773
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 8766771
    Suljettu agm-akku 12V EXIDE - Powerfit S112/1,2S AGM
    8766771
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 8766701
    Suljettu agm-akku 12V 56.4Ah - Sprinter XPV12V1800 F-M6
    8766701
    Sprinter XP12V1800
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 8766623
    Suljettu geeliakku 12V 2Ah - Sonnenschein A512/2 S
    8766623
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 8766901
    Akku lyijy suljettu - Powerfit S112/26 F-M5
    8766901
    NAS1120026HW0FA
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 8766900
    Akku lyijy suljettu - Powerfit S112/18 F-M5
    8766900
    NAS1120018HW0FA
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva