Lataa

MITTARIT JA LASKURIT

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Näytä lisää tuotteita
  1. 6750628
    Eristysvastusmittari - CA 6528
    6750628
    250 V / 500 V / 1000 V, 10 kΩ...11 GΩ, Jatkuvuus 200 mA, Vastus 0 ,00...420 kΩ, Jännitteen mittaus 0...700 V AC ja AC+DC
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 6750627
    Virtapihti - CA E27 AC/DC
    6750627
    Mittausalue 50 mA...100 A AC/DC, Ø 11,8 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 6750625
    Virtapihti - CA E25 AC/DC
    6750625
    Mittausalue 5 mA...80 A AC/DC, Ø 11,8 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 6750624
    Maadoitusvastusmittari - CA 6424
    6750624
    Helppokäyttöiset, vedenpitävät sekä erittäin kätevän kokoiset maadoitusvastustesterit. Viitemaan tai uuden, yksittäisen maadoituksen tarkistusmittauksiin.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 6750622
    Maadoitusvastusmittari - CA 6422
    6750622
    Helppokäyttöiset, vedenpitävät sekä erittäin kätevän kokoiset maadoitusvastustesterit. Viitemaan tai uuden, yksittäisen maadoituksen tarkistusmittauksiin.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 6750619
    Lämpökamera - CA 1900
    6750619
    Lämpökamera kehon lämpötilan mittaamiseen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 6750610
    Ympäristömittari - CA 1310
    6750610
    Äänentasomittari loggeritoiminnolla
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 6750606
    Sähkönlaatumittari - CA PEL 106
    6750606
    IP67, Jännite, AC+DC TRMS 5 V....1000 V, Tehot 10 W...10 GWA, 10 VA...10 GVA, 10 var...10 Gvar, Analogiset tulot 8 kpl käytettäessä yhdessä L452-loggerin kanssa Bluetooth-yhteyden välityksellä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 6750604
    Sähkönlaatumittari - CA PEL 104
    6750604
    Jännite, AC+DC TRMS 5V....1000V/650kV, Tehot 10 W...10 GWA, 10 VA...10 GVA, 10 var...10 Gvar, Analogiset tulot 8 kpl käytettäessä yhdessä L452-loggerin kanssa Bluetooth-yhteyden välityksellä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 6750558
    Magneettiset mittapäät mu+pu - Kulma 4mm/6.6mm magn.
    6750558
    Eristetty ja taivutettu 4 mm:n naarasliitin sekä 6,6 mm:n magneettiliitin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 6750557
    Hauenleuka mu + pu - Hauenleukapari 4 mm
    6750557
    2 kpl hauenleukoja (pun/musta)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 6750654
    CA745N, CA755 CA757 yhteensopi - Mittapääpari Ø 4 mm
    6750654
    Vaihdettavissa olevat mittapäät sekä lisätarvikkeet CA745N, CA755 ja CA755 laitemalleille
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 6750653
    CA745N, CA755 CA757 yhteensopi - Mittapääpari Ø 2 mm
    6750653
    Vaihdettavissa olevat mittapäät sekä lisätarvikkeet CA745N, CA755 ja CA755 laitemalleille
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 6750652
    CA745N, CA755 CA757 yhteensopi - CAT III/IV mittapäät
    6750652
    Vaihdettavissa olevat mittapäät sekä lisätarvikkeet CA745N, CA755 ja CA755 laitemalleille
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 6750548
    Jännitteenkoetin - CA757
    6750548
    CA757 Jännitteenkoetin virtalenkillä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva