Lataa

UPS-LAITTEET JA MUUNTAJAT

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tuoteluokka
1
  1. UPS 116 tuotetta
Varastoitava
Tuoteluokka
Jännitetyyppi
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Huolto-/ohituskytkin 4 tuotetta
  2. UPS line-interactive 11 tuotetta
  3. UPS online 87 tuotetta
  4. UPS-hallintakortti 6 tuotetta
  5. UPS-lisäakku 6 tuotetta
  6. UPS-lisävaruste 2 tuotetta
Tuotesarja
  1. ASYS 1 tuote
  2. ITYS 3 tuotetta
  3. ITYS BASSET 3 tuotetta
  4. ITYS/Netys RT 2 tuotetta
  5. MASTERYS BC+ 87 tuotetta
  6. MasterysBC 1 tuote
  7. NetysPE 4 tuotetta
  8. NetysPL 2 tuotetta
  9. NetysPR 8 tuotetta
  10. NetysRT 5 tuotetta
Tavaramerkki
  1. HAGER 1 tuote
  2. SOCOMEC 187 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 3 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 188 tuotetta
Leveys
  1. 800 mm 39 tuotetta
  2. 770 mm 19 tuotetta
  3. 370 mm 17 tuotetta
  4. 440 mm 15 tuotetta
  5. 145 mm 9 tuotetta
  6. 225 mm 8 tuotetta
  7. 608 mm 8 tuotetta
  8. 830 mm 8 tuotetta
  9. 192 mm 7 tuotetta
  10. 430 mm 4 tuotetta
Korkeus
  1. 1400 mm 39 tuotetta
  2. 1190 mm 12 tuotetta
  3. 1170 mm 10 tuotetta
  4. 1360 mm 9 tuotetta
  5. 1890 mm 8 tuotetta
  6. 305 mm 8 tuotetta
  7. 322 mm 6 tuotetta
  8. 589 mm 6 tuotetta
  9. 1375 mm 5 tuotetta
  10. 87 mm 5 tuotetta
Syvyys
  1. 444 mm 39 tuotetta
  2. 370 mm 19 tuotetta
  3. 770 mm 17 tuotetta
  4. 416 mm 8 tuotetta
  5. 442 mm 8 tuotetta
  6. 812 mm 8 tuotetta
  7. 428 mm 6 tuotetta
  8. 404 mm 4 tuotetta
  9. 150 mm 3 tuotetta
  10. 390 mm 3 tuotetta
Tuoteluokka
  1. UPS 116 tuotetta
Paino
  1. 139 kg 7 tuotetta
  2. 410 kg 7 tuotetta
  3. 508 kg 7 tuotetta
  4. 71 kg 7 tuotetta
  5. 367 kg 6 tuotetta
  6. 218 kg 4 tuotetta
  7. 607 kg 4 tuotetta
  8. 104 kg 3 tuotetta
  9. 205 kg 3 tuotetta
  10. 225 kg 3 tuotetta
Jännitetyyppi
  1. AC 115 tuotetta
Rakennetyyppi
  1. vapaasti seisova 111 tuotetta
  2. 482,6 mm (19") laite 4 tuotetta
Syöttöjännite
  1. 230...400 V 70 tuotetta
  2. 320...480 V 17 tuotetta
  3. 160...276 V 6 tuotetta
  4. 160...300 V 6 tuotetta
  5. 170...280 V 5 tuotetta
  6. 175...280 V 4 tuotetta
  7. 161...276 V 2 tuotetta
  8. 140...300 V 2 tuotetta
  9. 170...270 V 2 tuotetta
  10. 181...280 V 1 tuote
Lähtöjännite
  1. 230...400 V 47 tuotetta
  2. 230...230 V 34 tuotetta
  3. 220...240 V 17 tuotetta
  4. 200...240 V 11 tuotetta
  5. 400...415 V 6 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 8401050
    UPS-ohituskeskus 230VAC 6kVA - ITYS BASSET
    8401050
    UPS ohituskeskus 230VAC 6kVA IP44 4kpl 10A automaatti, keskuksessa automaattinen verkolle siirto vikatilanteessa, lisäautomaattien lisäys mahdollista
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 8401002
    UPS-laite line-interactive - Netys PE 1000VA 230 Vac 5 min
    8401002
    Netys PE 1000VA/600W 5min pistotulppa syöttö/ ulos 230 VAC Line-Interaktiivi Torni
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 8401000
    UPS-laite line-interactive - Netys PE 650VA 230 Vac 5 min
    8401000
    Netys PE 650VA/360W 5min pistotulppa syöttö/ ulos 230 VAC Line-Interaktiivi Torni
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 5702042
    Estokelaparisto - OPTIM FR8 P&P-600-400-7%
    5702042
    Estokelaparisto OPTIM FR8 P<(>&<)>P-600-400-7% 400Vac/50Hz 189 Hz (p=7%) 40+ Smart 111 IP21 3-nap NH-00 sulake7x80
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 5702041
    Estokelaparisto - OPTIM FR8 P&P-560-400-7%
    5702041
    Estokelaparisto OPTIM FR8 P<(>&<)>P-560-400-7% 400Vac/50Hz 189 Hz (p=7%) 2x40+6x80 Smart 111 IP21 3-nap NH-00 sulake
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 5702040
    Estokelaparisto - OPTIM FR8 P&P-540-400-7%
    5702040
    Estokelaparisto OPTIM FR8 P<(>&<)>P-540-400-7% 400Vac/50Hz 189 Hz (p=7%) 20+40+6x80 Smart 111 IP21 3-nap NH-00 sulake
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 5702039
    Estokelaparisto - OPTIM FR8 P&P-500-400-7%
    5702039
    Estokelaparisto OPTIM FR8 P<(>&<)>P-500-400-7% 400Vac/50Hz 189 Hz (p=7%) 20+2x40+5x80 Smart 111 IP21 3-nap NH-00 sulake
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 5702038
    Estokelaparisto - OPTIM FR8 P&P-460-400-7%
    5702038
    Estokelaparisto OPTIM FR8 P<(>&<)>P-460-400-7% 400Vac/50Hz 189 Hz (p=7%) 20+40+5x80 Smart 111 IP21 3-nap NH-00 sulake
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 5702037
    Estokelaparisto - OPTIM FR6 P&P-440-400-7%
    5702037
    Estokelaparisto OPTIM FR6 P<(>&<)>P-440-400-7% 400Vac/50Hz 189 Hz (p=7%) 40+5x80 Smart 111 IP21 3-nap NH-00 sulake
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 5702036
    Estokelaparisto - OPTIM FR6 P&P-400-400-7%
    5702036
    Estokelaparisto OPTIM FR6 P<(>&<)>P-400-400-7% 400Vac/50Hz 189 Hz (p=7%) 2x40+4x80 Smart 111 IP21 3-nap NH-00 sulake
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 5702035
    Estokelaparisto - OPTIM FR6 P&P-380-400-7%
    5702035
    Estokelaparisto OPTIM FR6 P<(>&<)>P-380-400-7% 400Vac/50Hz 189 Hz (p=7%) 20+40+4x80 Smart 111 IP21 3-nap NH-00 sulake
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 5702034
    Estokelaparisto - OPTIM FR6 P&P-340-400-7%
    5702034
    Estokelaparisto OPTIM FR6 P<(>&<)>P-340-400-7% 400Vac/50Hz 189 Hz (p=7%) 20+2x40+4x80 Smart 111 IP21 3-nap NH-00 sulake
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 5702033
    Estokelaparisto - OPTIM FR6 P&P-300-400 -7%
    5702033
    Estokelaparisto OPTIM FR6 P<(>&<)>P-300-400 -7% 400Vac/50Hz 189 Hz (p=7%) 20+40+3x80 Smart 111 IP21 3-nap NH-00 sulake
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 5702032
    Estokelaparisto - OPTIM FR4 P&P-280-400-7%
    5702032
    Estokelaparisto OPTIM FR4 P<(>&<)>P-280-400-7% 400Vac/50Hz 189 Hz (p=7%) 40+3x80 Smart 111 IP21 3-nap MCB
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 5702031
    Estokelaparisto - OPTIM FR4 P&P-240-400-7%
    5702031
    Estokelaparisto OPTIM FR4 P<(>&<)>P-240-400-7% 400Vac/50Hz 189 Hz (p=7%) 2x40+2x80 Smart 111 IP21 3-nap MCB
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva