Lataa

TURVAJÄRJESTELMÄT

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tuotesarja
1
  1. ESMI 130 tuotetta
Tuoteluokka
1
  1. Kello 87 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 7126091
    Tulomoduli 2 tuloa - EM220E
    7126091
    Osoitteellinen kontaktinvalvontayksikkö. AP200-sarja. -vikavalvottuja tuloja 2 kpl. soveltuu liitettäväksi Esmi FDP. FX 3NET ja FX NET keskusten SLC- ja LC- silmukkayksiköihin. FX keskusten LC- silmukkayksikköön sekä ESA keskuksiin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 7126090
    Ohjausyksikkö 1 30VDC rele lähtö - EM201E
    7126090
    Osoitteellinen ohjausyksikkö. AP200-sarja. 1 kpl ohjauslähtö. soveltuu liitettäväksi Esmi FDP. FX 3NET ja FX NET keskusten SLC- ja LC- silmukkayksiköihin. FX keskusten LC- silmukkayksikköön sekä ESA keskuksiin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 7126089
    Sireeni osoitteellinen max 95dB erotin - WSO-PR-I33
    7126089
    Osoitteellinen sireeni erottimella. AP200-sarjan osoitteellinen sireeni. sisältää oikosulkuerottimen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 7126088
    Lämpöilmaisin 58ast - 52051E
    7126088
    Maksimaali-lämpöilmaisin. luokka A1S. AP200-sarjan osoitteellinen ilmaisin. Esmi FDP. FX 3NET ja FX NET keskusten SLC- ja LC- silmu kkayksiköihin. FX keskusten LC- silmukka yksikköön sekä ESA keskuksiin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 7126087
    Yhdistelmäilmaisin savu+lämpö - 22051TE
    7126087
    Yhdistelmäilmaisin. AP200-sarjan osoitteellinen ilmaisin. ilmaisimessa on optinen savuilmaisin ja differentiaali-maksimaalilämpöilmaisin. Esmi FDP. FX 3NET ja FX NET keskusten SLC- ja LC- silmukoihin. FX keskusten LC- silmukkaan sekä ESA keskuksiin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 7126086
    Savuilmaisin optinen - 22051E
    7126086
    Optinen savuilmaisin. AP200-sarja. Esmi FDP. FX 3NET ja FX NET keskusten SLC- ja LC- silmukkayksiköihin. FX keskusten LC- silmukka yksikköön sekä ESA keskuksiin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 7126085
    Asennuskanta valkoinen - B501AP-W
    7126085
    Asennuskanta AP200- sarjan osoitteellisille ilmaisimille. valkoinen. mitat: halkaisija 102mm. korkeus 21mm. kantaa voidaan myös käyttää vanhempien 200-sarjan ilmaisimien kanssa
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 7125464
    Palopainike lasi EN54 erotin - MCP5A-RP02FG-01
    7125464
    Osoitteellinen palopainike. AP200-sarja. sisältää oikosulkuerottimen. uppoasennus. IP24D. sisältää lasin KG1. EN54-11 standardin mukaisilla symboleilla. soveltuva pinta-asennuskotelo SR1T-2G tai SR3T2G. soveltuu liitettäväksi ESMI FDP. FX 3NET ja FX NET
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 7165040
    Ulkosivukello 400 A - 07574860 1141120-00 A
    7165040
    Ulkosivukello 1141120-00/400A. Minuuttipulssikoneisto, virrankulutus 15 mA. Arabilaiset numerot ja lyhyet mustat minuuttiviivat. Kellotaulun halkaisija 400 mm. Alumiinikehys (RAL 7037). IP54, pohjalevy.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 7165000
    Palopainike pinta konv. IP24D - MCP1A-R470SG-E01
    7165000
    Konventionaalinen palopainike. pinta-asennus. IP24D. sisältää lasin KG1. ei kantta
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 7143007
    Ulkosivukello 900 A valo polyk - 07574883 1192120-00/E valo
    7143007
    Ulkosivukello 1192120-00/E valo A. 230 VAC. min.puls.keisto, 15 mA. Arabilaiset numerot ja lyhyet mustat minuuttiviivat. Kellotaulun halk. 900 mm. Alum.kehys (RAL 7037). Rengasloisteputki TL-E 40W830 G10q, ei sisälly. IP54. Polykarbonaattisuojalasi.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 7143005
    Ulkosivukello 600 A valo polyk - 07574875 1162120-00/E valo
    7143005
    Ulkosivukello 1162120-00/E valo A. 230 VAC. min.puls.keisto, 15 mA. Arabilaiset numerot ja lyhyet mustat minuuttiviivat. Kellotaulun halk. 600 mm. Alum.kehys (RAL 7037). Rengasloisteputki TL-E 40W830 G10q, ei sisälly. IP54. Polykarbonaattisuojalasi.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 7143003
    Ulkosivukello valolla 600 A - 07574874 1162120-00 valo A
    7143003
    Ulkosivukello 1162120-00 valo A. Käyttöjännite 230 VAC. Minuuttipulssikoneisto, virrankulutus 15 mA. Arab. numerot ja lyhyet mustat minuuttiviivat. Kellotaulun halk. 600 mm. Alum.kehys (RAL 7037). Rengasloisteputki TL-E 40W830 G10q, ei sisälly. IP54.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 7142140
    2p-sivukello alum. seinä A 300 - 07574013 WE-81633/30 seinä
    7142140
    ESMI-minuuttipulssisivukello WE-81633/30 seinävarrella. Elo. alum.kehys. Arab. numerot (1-12) ja lyhyet minuuttiviivat. Kellotaulun halk. 300 mm. Suora suojalasi. Toimitus 3 laatikossa (2 kello, 1 varsi). Varren suunnan (seinä/katto) voi vaihtaa.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 7142139
    2p-sivukello alum. seinä A 230 - 07574012 WE-81633/23 seinä
    7142139
    ESMI-minuuttipulssisivukello WE-81633/23 seinävarrella. Elo. alum.kehys. Arab. numerot (1-12) ja lyhyet minuuttiviivat. Kellotaulun halk. 230 mm. Suora suojalasi. Toimitus 3 laatikossa (2 kello, 1 varsi). Varren suunnan (seinä/katto) voi vaihtaa.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva