Lataa

TURVAJÄRJESTELMÄT

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tuotesarja
1
  1. Alexor 3 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 7141001
    GSM-laite - TL405LE-EU
    7141001
    4G-modeemi muovikotelossa, PSTN-varalinja
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 7138684
    Koodilukko 12-24VDC/VAC,IP65 - SK-2323-SPQ
    7138684
    Koodiohisulkija TAG-etälukijalla, Max.1000 käyttäjää. IP65, käyttöjännite 12-24VDC/VAC, pinta-asennus
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 7139700
    Palovaroitin optinen 230VAC - EI3016
    7139700
    Optinen palovaroitin, 230 VAC, 85 dB, akkuvarmennettu
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 7139868
    Murtohälytysjärjestelmä - TURVAPAKETTI D
    7139868
    Sisältää langattoman liikeilmaisimen, langattoman magneettikoskettimen, TURVASIMMI-liittymän: data+sms, 3G-modeemin Visonic PowerMaster rikosilmoitinkeskukseen, langat. näppäimistön, ohjelmoidun DSC 10 hälytysjärjestelmäkeskuksen, etälukutunnistimia 2 kp
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 7139891
    Savuilmaisimen testikaasu - HO-25S
    7139891
    Smokecheck savuilmaisimen testikaasu
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 7165546
    Ulkolämpötila-anturi IP44 - TMO
    7165546
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 7165544
    Huonelämpötila-anturi - TMR
    7165544
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 7139877
    Liikeilmaisin 25kg 15x15m - LC100PI
    7139877
    Liikeilmaisin PIR, kotieläintunnistus 25 kg, NC
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 7138758
    Seinä/kattojalusta LC100 srj - LC-MBS
    7138758
    Seinä-/kattojalka LC10x-sarjan liikeilmaisimille
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 7138574
    B-liitin 0.4-0.8 silikonilla - DC1000S LIITIN (pak=100kpl)
    7138574
    B-liitin, silikonitäyte
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 7138573
    B-liitin 0.4-0.8 - DC100P LIITIN (pak=100kpl)
    7138573
    B-liitin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 7138489
    As.pohja langaton EI palov. - EI100MRF 868MHz
    7138489
    Langaton lähetin ja vastaanotin EI palovaroittimille, 868 MHz.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 7138475
    Torvisireeni 118dB - TK-815
    7138475
    Torvisireeni sisä-/ulkokäyttöön, 118 dB
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 7138468
    Ryöstöpainike kääntyvä vipu - 3045-W
    7138468
    Ryöstöpainike, kääntyvä vipu
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 7138460
    Kosteusilmaisin säädettävä - C1450
    7138460
    Kosteusilmaisin, relelähtö (NC), tunnistaa veden/kosteuden, muovi, valkoinen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva