Lataa

TURVAJÄRJESTELMÄT

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. FSM 69 tuotetta
Tavaramerkki
Syöttöjännitteen tyyppi
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Akku 2 tuotetta
  2. Asennuskanta 5 tuotetta
  3. Lämpöilmaisin 7 tuotetta
  4. Paloilmoitintarvike 5 tuotetta
  5. Palokatkomassa 2 tuotetta
  6. Palopainike 4 tuotetta
  7. Palovaroitinkeskus 6 tuotetta
  8. Palovaroitintarvike 10 tuotetta
  9. Savuilmaisin optinen 4 tuotetta
  10. Yhdistelmäilmaisin 6 tuotetta
Tavaramerkki
  1. FSM 69 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 24 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 68 tuotetta
  2. PAK 1 tuote
Korkeus
  1. 46 mm 5 tuotetta
  2. 54 mm 5 tuotetta
  3. 497 mm 3 tuotetta
  4. 66 mm 3 tuotetta
  5. 325 mm 2 tuotetta
  6. 50 mm 2 tuotetta
  7. 55 mm 2 tuotetta
  8. 75 mm 2 tuotetta
  9. 84 mm 2 tuotetta
  10. 105 mm 1 tuote
Asennustapa
  1. pinta-asenteinen 32 tuotetta
  2. Muu 2 tuotetta
  3. Pinta-asennus 2 tuotetta
Leveys
  1. 110 mm 5 tuotetta
  2. 150 mm 3 tuotetta
  3. 380 mm 3 tuotetta
  4. 115 mm 2 tuotetta
  5. 120 mm 2 tuotetta
  6. 325 mm 2 tuotetta
  7. 84 mm 2 tuotetta
  8. 100 mm 1 tuote
  9. 108 mm 1 tuote
  10. 112 mm 1 tuote
Väri
  1. Valkoinen 25 tuotetta
  2. Punainen 3 tuotetta
  3. Muu 1 tuote
Halkaisija
  1. 110 mm 10 tuotetta
  2. 145 mm 4 tuotetta
  3. 150 mm 3 tuotetta
  4. 115 mm 2 tuotetta
  5. 152 mm 2 tuotetta
  6. 100 mm 1 tuote
  7. 108 mm 1 tuote
  8. 112 mm 1 tuote
  9. 140 mm 1 tuote
  10. 155 mm 1 tuote
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP20 19 tuotetta
  2. IP21 2 tuotetta
  3. IP33 1 tuote
  4. IP42 1 tuote
  5. IP65 1 tuote
  6. IP67 1 tuote
Syöttöjännitteen tyyppi
  1. DC 15 tuotetta
  2. AC 7 tuotetta
Syöttöjännite
  1. 10...30 V 7 tuotetta
  2. 230...230 V 7 tuotetta
  3. 10.5...30 V 2 tuotetta
  4. 19...30 V 2 tuotetta
  5. 12...30 V 1 tuote
  6. 3...3 V 1 tuote
  7. 9...9 V 1 tuote
  8. 10.2...13.8 V 1 tuote
Tuoteluokka
  1. Palovaroitin/-ilmaisin 21 tuotetta
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
  1. Muu 8 tuotetta
  2. Relemoduuli 5 tuotetta
  3. Radiomoduuli 4 tuotetta
  4. Kaukosäädin langaton 1 tuote
  5. katkaisija 1 tuote
  6. sekoitussuutin 1 tuote
  7. tärinäilmaisin 1 tuote
Näytä lisää tuotteita
  1. 6005102
    Palokatkovaahto - B15N01-2K
    6005102
    Laajeneva palokatkomassa kaapelien ja putkien läpivientien tiivistämiseen.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 6430415
    Palokatkomassan sekoitin - Sekoitusputki(sis.12kpl)
    6430415
    Sekoitusputki B15N01-2K palokatkomassalle
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 7140000
    Palovaroitin optinen akku(10v) - EI650IW
    7140000
    Palovaroitin optinen, akkutoiminen, audio-Link, radiolinks-optio, 85dB, IP20, pinta-asennus
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 7139703
    Lämpövaroitin 58C 230VAC - EI3014
    7139703
    Lämpöilmaisin 58C 230 VAC, 85 dB, akkuvarmennettu
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 7139701
    Yhdistelmäilmaisin opt+lämpö 230VAC - EI3024
    7139701
    Yhdistelmäilmaisin, optinen palovaroitin ja lämpöilmaisin 58C, 230 VAC, 85 dB, akkuvarmennettu
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 7139711
    Yhdistelmäilmaisin lämpö+häkä 230VAC - EI3028
    7139711
    Yhdistelmäilmaisin, häkävaroitin ja lämpöilmaisin 58C, 230 VAC, 85 dB, akkuvarmennettu
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 7139709
    Häkävaroitin 230VAC 85dB - EI3018
    7139709
    Häkävaroitin, 230 VAC, 85 dB, akkuvarmennettu
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 7139881
    Palovaroitinkeskus esiohj.+GSM - PALOTURVAGSM36-4
    7139881
    Esiohjelmoitu konventionaalinen palovaroitinkeskus SmartLine036-4 + GSM-modeemi + ilmaisimet.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 7139878
    Inim palovaroitinkeskus - SMARTLINE036-4
    7139878
    Konventionaalinen palovaroitinkeskus, 4-36 ilmaisinlinjaa, EN54
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 7139869
    IS2010RE punainen sireeni,IP65 - IS2010RE
    7139869
    Konventionaalinen punainen sireeni, 17 - 60 VDC, IP65
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 7138026
    Paloilmaisin optinen 10-30VDC - EI186
    7138026
    Optinen palovaroitin, 10-30 VDC, relelähtö, ketjutettava, 85 dB.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 7138025
    Lämpöilmaisin 58C 10-30VDC - EI184
    7138025
    Lämpöilmaisin 58 astC, 10-30 VDC, relelähtö, ketjutettava, 85 dB.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 7137940
    Langaton etäohjain RadioLINK - EI450
    7137940
    Langaton etäohjain, RadioLINK yhteensopiva
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 7137855
    Häkävaroitin LCD 6VDC akut - EI208WD
    7137855
    Häkävaroitin LCD-näytöllä, optiona langaton ketjutus, litiumakku.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 7137737
    kaapeloitava etäohjain Ei-sarjaan - Ei1529
    7137737
    Kaapeloitava etäohjain palovaroittimelle, kolme painiketta: testi, hiljennys ja vaimennus.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva