Lataa

TIETO- JA TELEVERKKOJÄRJESTELM

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. RITTAL 143 tuotetta
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Hylly 12 tuotetta
  2. Jalusta 3 tuotetta
  3. Kaappitarvike 55 tuotetta
  4. Lattiakaappi 10 tuotetta
  5. Maadoitustarvike 2 tuotetta
  6. Pistorasiapaneeli 3 tuotetta
  7. Seinäkotelo 16 tuotetta
  8. Seinäteline 3 tuotetta
  9. Suodatin 4 tuotetta
  10. Tuuletin 4 tuotetta
Tuotesarja
  1. CP 1 tuote
  2. DK 27 tuotetta
  3. PS 1 tuote
  4. SK 8 tuotetta
  5. SZ 6 tuotetta
  6. TS 6 tuotetta
Tavaramerkki
  1. RITTAL 143 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 33 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 129 tuotetta
  2. PAA 2 tuotetta
  3. PAK 12 tuotetta
Materiaali
  1. Teräs 51 tuotetta
  2. Metalli 36 tuotetta
  3. Muovi 11 tuotetta
  4. Muu 7 tuotetta
Malli / Tyyppi
  1. Muu 76 tuotetta
  2. 19" 2 tuotetta
  3. kaapelointikanava 1 tuote
  4. kahva 1 tuote
  5. Kytkentäkaaviotasku 1 tuote
  6. lukkoadapteri 1 tuote
  7. sokkelin etu-/takaosa 1 tuote
Väri
  1. Harmaa 54 tuotetta
  2. Musta 23 tuotetta
  3. Muu 4 tuotetta
Leveys
  1. 600 mm 17 tuotetta
  2. 800 mm 17 tuotetta
  3. 419 mm 4 tuotetta
  4. 484 mm 4 tuotetta
  5. 700 mm 3 tuotetta
  6. 204 mm 2 tuotetta
  7. 255 mm 2 tuotetta
  8. 323 mm 2 tuotetta
  9. 105 mm 1 tuote
  10. 118 mm 1 tuote
Korkeus
  1. 2000 mm 12 tuotetta
  2. 100 mm 5 tuotetta
  3. 1200 mm 3 tuotetta
  4. 2200 mm 3 tuotetta
  5. 1000 mm 2 tuotetta
  6. 1012 mm 2 tuotetta
  7. 204 mm 2 tuotetta
  8. 255 mm 2 tuotetta
  9. 323 mm 2 tuotetta
  10. 358 mm 2 tuotetta
Syvyys
  1. 1000 mm 10 tuotetta
  2. 800 mm 8 tuotetta
  3. 400 mm 6 tuotetta
  4. 700 mm 5 tuotetta
  5. 500 mm 3 tuotetta
  6. 573 mm 3 tuotetta
  7. 600 mm 3 tuotetta
  8. 673 mm 3 tuotetta
  9. 24 mm 2 tuotetta
  10. 25 mm 2 tuotetta
RAL-numero
  1. 7035 36 tuotetta
  2. 9005 14 tuotetta
Laiterivien määrä
  1. 0 24 tuotetta
  2. 1 10 tuotetta
  3. 42 5 tuotetta
  4. 47 3 tuotetta
  5. 2 1 tuote
  6. 24 1 tuote
  7. 4 1 tuote
  8. 7 1 tuote
Kotelointiluokka (IP)
  1. Muu 20 tuotetta
  2. IP54 10 tuotetta
  3. IP20 9 tuotetta
  4. IP56 1 tuote
  5. IP66 1 tuote
Pintamateriaali
  1. Pinnoitettu jauhemaalauksella 39 tuotetta
  2. Lakattu 1 tuote
Näytä lisää tuotteita
  1. 3404454
    Kulmakappale - Kulmak. h=100 mm RAL9005 4 kpl
    3404454
    Flex-Block jalustan kulmapalat h=100 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 3404440
    Peitelevy - Peitelevy 800x100 RAL9005 2 kp
    3404440
    Flex-Block jalustan peitelevy 800x100
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 3404439
    Peitelevy - Peitelevy 600x100 RAL9005 2 kp
    3404439
    Flex-Block jalustan peitelevy 600x100
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 3404361
    Poistosuodatin 180/160m3/h - 3240.200 Poistosuod 180/160m3/
    3404361
    Poistosuodatin 3240/3241 suodatintuulettimiin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 3404360
    Poistosuodatin 105/120m3/h - 3239.200 Poistosuod 105/120m3/
    3404360
    Poistosuodatin 3239 suodatintuulettimiin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 3404349
    Poistosuodatin 55/66m3/h - 3238.200 Poistosuodatin 55/66m
    3404349
    Poistosuodatin 3238 suodatintuulettimiin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 3404344
    Suodatintuuletin 230V 230/250 - 3241.100 Suodatintuuletin 230/
    3404344
    Suodatintuuletin 3241100 230/250 m3/h (230 V. 50/60 Hz)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 3404340
    Suodatintuuletin 230V 105/120 - 3239.100 Suodatintuuletin 105/
    3404340
    Suodatintuuletin 3239100 105/120 m3/h (230 V. 50/60 Hz)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 3404300
    Suodatintuuletin 230V 20/25 - 3237.100 Suodatintuuletin 20/2
    3404300
    Suodatintuuletin 3237100 20/25 m3/h (230V. 50/60Hz)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 7238478
    Tietoverkkokaapin runko - XFIVX608/19 RUNKO 600x2000x800
    7238478
    VX IT kaappirunko 19" etukiskolla
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 7238500
    Lattiakaappi - TX CableNet 600x2000x600 teräs
    7238500
    XFI7888600 TX CableNet 600x2000x600 teräsovella
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 7238499
    Lattiakaappi - TX CableNet 800x2000x800 teräs
    7238499
    XFI7888800 TX CableNet 800x2000x800 teräsovella
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 7238480
    Lattiakaappi - XFIVX808/19 RUNKO 800x2000x800
    7238480
    VX IT kaappirunko 19" etukiskolla
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 7239586
    Hylly - 5501.625 Hylly 400 2U 25kg
    7239586
    Laitehylly 25 kg RAL9005 Etukiinnitteinen 2U 400mm syvä.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 7239533
    Kaappitarvike - 8800.490 Ulkopuol rivityspala
    7239533
    TS-rivikaapin ulkopuolinen rivityskiinnike 6 kpl
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva