Lataa

TIETO- JA TELEVERKKOJÄRJESTELMÄT

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

12 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Now Shopping by
  1. Yksikkö KPL
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Kuitujatkoskonetarvike 2 tuotetta
  2. Kuitumittaustarvike 4 tuotetta
  3. Kytkentämoduuli 2 tuotetta
  4. Lähiverkkotesteri 2 tuotetta
  5. Merkintätarvike 2 tuotetta
  6. Pistorasia 1 tuote
  7. Puhdistustarvike 7 tuotetta
  8. Tehomittari 2 tuotetta
  9. Tukiasema langaton 3 tuotetta
  10. Työkalu 2 tuotetta
Tavaramerkki
  1. Corning 43 tuotetta
  2. ENGENIUS 5 tuotetta
  3. Erard 8 tuotetta
  4. FINNSAT 128 tuotetta
  5. LAATUANTENNI 48 tuotetta
  6. PROMAX 3 tuotetta
  7. SENKO 9 tuotetta
  8. TELEVES 68 tuotetta
  9. WI-TEK 49 tuotetta
  10. WOOX 19 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 115 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 385 tuotetta
  2. PAK 5 tuotetta
Väri
  1. Musta 67 tuotetta
  2. Valkoinen 44 tuotetta
  3. Sininen 11 tuotetta
  4. Vihreä 11 tuotetta
  5. Sarja, jossa on useita värejä 10 tuotetta
  6. Keltainen 8 tuotetta
  7. Hopea 6 tuotetta
  8. Muu 6 tuotetta
  9. Turkoosi 6 tuotetta
  10. sinipunainen 6 tuotetta
Leveys
  1. 600 mm 16 tuotetta
  2. 50 mm 8 tuotetta
  3. 13 mm 6 tuotetta
  4. 440 mm 5 tuotetta
  5. 483 mm 5 tuotetta
  6. 800 mm 4 tuotetta
  7. 95 mm 4 tuotetta
  8. 20 mm 3 tuotetta
  9. 112 mm 2 tuotetta
  10. 140 mm 2 tuotetta
Korkeus
  1. 45 mm 9 tuotetta
  2. 44 mm 7 tuotetta
  3. 9 mm 6 tuotetta
  4. 27 mm 5 tuotetta
  5. 30 mm 5 tuotetta
  6. 2010 mm 5 tuotetta
  7. 200 mm 3 tuotetta
  8. 35 mm 3 tuotetta
  9. 50 mm 3 tuotetta
  10. 11 mm 2 tuotetta
Syvyys
  1. 450 mm 8 tuotetta
  2. 59 mm 6 tuotetta
  3. 600 mm 5 tuotetta
  4. 800 mm 5 tuotetta
  5. 100 mm 4 tuotetta
  6. 140 mm 4 tuotetta
  7. 113 mm 3 tuotetta
  8. 120 mm 3 tuotetta
  9. 73 mm 3 tuotetta
  10. 95 mm 3 tuotetta
Kategoria
  1. 6 43 tuotetta
  2. OS2 32 tuotetta
  3. 6A (IEC) 7 tuotetta
  4. OM3 3 tuotetta
  5. OM4 3 tuotetta
  6. 6A (TIA) 2 tuotetta
  7. Muu 2 tuotetta
  8. OM1 1 tuote
  9. OS1 1 tuote
Pituus
  1. 2 m 31 tuotetta
  2. 1 m 13 tuotetta
  3. 5 m 4 tuotetta
  4. 10 m 3 tuotetta
  5. 20 m 3 tuotetta
  6. 3 m 3 tuotetta
  7. 30 m 2 tuotetta
  8. 37 mm 2 tuotetta
  9. 4 m 2 tuotetta
  10. 40 mm 2 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP20 30 tuotetta
  2. IP22 24 tuotetta
  3. IP65 12 tuotetta
  4. IP67 6 tuotetta
  5. Muu 4 tuotetta
  6. IP2X 2 tuotetta
  7. IP55 1 tuote
Malli / Tyyppi
  1. naarasliitin 12 tuotetta
  2. Kiinteä 6 tuotetta
  3. standardi (kiinteä) 5 tuotetta
  4. kuitujatkoslämpösuoja 5 tuotetta
  5. urosliitin 5 tuotetta
  6. Muu 4 tuotetta
  7. Peitetulppa 4 tuotetta
  8. testipiste-adapteri 4 tuotetta
  9. Fuusioliitos 2 tuotetta
  10. Liitin 2 tuotetta
Liitintyyppi, liitäntä1
  1. RJ45 8(8) 30 tuotetta
  2. SC 18 tuotetta
  3. LC-Duplex 7 tuotetta
  4. SC Duplex 7 tuotetta
  5. LC 6 tuotetta
  6. LC-Quad 6 tuotetta
  7. HDMI 1 tuote
  8. Muu 1 tuote
Liitäntätyyppi, liitäntä 2
  1. RJ45 8(8) 30 tuotetta
  2. SC 14 tuotetta
  3. LC 10 tuotetta
  4. LC-Duplex 7 tuotetta
  5. LC-Quad 6 tuotetta
  6. SC Duplex 6 tuotetta
  7. HDMI 1 tuote
  8. Muu 1 tuote
  9. ST-Duplex 1 tuote
Näytä lisää tuotteita

Rajaa Vaihtoehtoja

12 tuotetta

Nouseva