Lataa

TIETO- JA TELEVERKKOJÄRJESTELM

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Ethernet kytkin 8 tuotetta
  2. Ethernet kytkintarvike 4 tuotetta
  3. Kuitumittaustarvike 4 tuotetta
  4. Liitin-kuitu 6 tuotetta
  5. Liitosjohto 7 tuotetta
  6. Mediamuunnin 12 tuotetta
  7. Puhdistustarvike 8 tuotetta
  8. Telejatkosliitin 10 tuotetta
  9. Telejatkostarvike 3 tuotetta
  10. Tukiasema langaton 5 tuotetta
Tavaramerkki
  1. Corning 47 tuotetta
  2. ENGENIUS 10 tuotetta
  3. Erard 8 tuotetta
  4. FINNSAT 117 tuotetta
  5. LAATUANTENNI 39 tuotetta
  6. MICRODATA FINLAND OY 33 tuotetta
  7. SENKO 11 tuotetta
  8. TELEVES 22 tuotetta
  9. WI-TEK 101 tuotetta
  10. WOOX 43 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 59 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 432 tuotetta
  2. PAK 8 tuotetta
Väri
  1. Valkoinen 61 tuotetta
  2. Musta 25 tuotetta
  3. Muu 14 tuotetta
  4. Sininen 7 tuotetta
  5. Sarja, jossa on useita värejä 5 tuotetta
  6. Vihreä 5 tuotetta
  7. Beige 4 tuotetta
  8. Keltainen 4 tuotetta
  9. Turkoosi 4 tuotetta
  10. sinipunainen 4 tuotetta
Leveys
  1. 440 mm 14 tuotetta
  2. 50 mm 11 tuotetta
  3. 13 mm 6 tuotetta
  4. 225 mm 5 tuotetta
  5. 70 mm 5 tuotetta
  6. 95 mm 5 tuotetta
  7. 210 mm 4 tuotetta
  8. 290 mm 4 tuotetta
  9. 135 mm 3 tuotetta
  10. 140 mm 3 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP22 60 tuotetta
  2. IP20 25 tuotetta
  3. IP65 20 tuotetta
  4. IP67 9 tuotetta
  5. Muu 5 tuotetta
  6. IP2X 2 tuotetta
  7. IP55 2 tuotetta
  8. IP23 1 tuote
  9. IP44 1 tuote
Korkeus
  1. 45 mm 22 tuotetta
  2. 26 mm 7 tuotetta
  3. 27 mm 7 tuotetta
  4. 30 mm 7 tuotetta
  5. 44 mm 7 tuotetta
  6. 9 mm 6 tuotetta
  7. 200 mm 4 tuotetta
  8. 32 mm 4 tuotetta
  9. 330 mm 4 tuotetta
  10. 23 mm 3 tuotetta
Syvyys
  1. 290 mm 7 tuotetta
  2. 140 mm 6 tuotetta
  3. 59 mm 6 tuotetta
  4. 97 mm 6 tuotetta
  5. 105 mm 5 tuotetta
  6. 120 mm 5 tuotetta
  7. 150 mm 5 tuotetta
  8. 100 mm 4 tuotetta
  9. 130 mm 4 tuotetta
  10. 220 mm 4 tuotetta
Asennustapa
  1. Pinta-asennus 25 tuotetta
  2. 19" asennus 25 tuotetta
  3. pöytämalli 22 tuotetta
  4. DIN-kisko 9 tuotetta
  5. vapaasti seisova 9 tuotetta
  6. Muu 6 tuotetta
  7. pinta-asenteinen 6 tuotetta
  8. Seinä/katto 4 tuotetta
  9. Seinäkiinnike 2 tuotetta
  10. pöytätyyppinen laite 2 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4512501
    Maavalaisin - WiFi puutarhakohdevalaisin
    4512501
    WiFi-ohjattava puutarhakohdevalaisin RGB+2700K-6500K 7W-520lm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4133704
    Valoprofiili/-nauha - LED 5m RGB+2700-6500K
    4133704
    WiFi-ohjattava LED-nauha 5m RGB+2700K-6500K 24W-210lm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 7273448
    Puhdistustarvike - Puhdistustarvikelaukku
    7273448
    Cleaning Kit Sticklers. Kuidun ja kuituliittimien puhdistustarvikelaukku. Sisältää mm. nesteitä, liinoja ja puhdistuspuikkoja.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 7419415
    Reititin - 4G LTE WiFi IP65 24V PoE out
    7419415
    4G LTE-reititin ulkokäyttöön, 1x LAN, IP65, 24V PoE
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 7419414
    Ethernet kytkin - 8xGE kytkin
    7419414
    8-porttinen Gigabit kytkin, 8xGE, pöytämalli
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 7419410
    Ethernet kytkin - 8-port PoE IP65 120W
    7419410
    8-porttinen PoE kytkin ulkokäyttöön 6FE(PoE)+2GE+1SFP, IP65, -30 -+70C, 802.3af/at 120W
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 2819204
    WiFi 1-os 230VAC 16A 3680W - WOOX-R6080
    2819204
    Woox - WiFi älypistorasia 230VAC 16A 3680W
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4704208
    WiFi LED-lamppu RGB+CCT GU10 - WOOX-R9076
    4704208
    Woox - WiFi-ohjattava älylamppu GU10 LED 5.5W, 400lm, 2700~6500K, RGB+CCT, A+
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 7526143
    19 1RU paneeli sis. 24xFF - PP19-24XF
    7526143
    19 1RU paneeli 24 F-liittimelle, sis. 24 x F/F-adapteria
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 7419032
    Adapterikaapeli SMAN/SMAU 50cm - SSK-01
    7419032
    SMA-naaras/SMA-uros kaapeli 50ohm 50cm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 7210891
    Päätemoduuli 250V suojalla - MX2000P
    7210891
    Päätemoduuli 250V ylijännitesuojalla
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 7116716
    WiFi/LAN ulko IP65, DC 5V/1A - WOOX-R9044
    7116716
    WiFi/LAN IP-kamera Full HD 1080P, ulkokäyttöön IP65, DC 5V/1A
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 7116715
    Kamera-IPulkok.IP65 ladatt.akut2x2600mAh - Wifi IP-kamera Full HD 1080P
    7116715
    WiFi IP-kamera Full HD 1080P, ulkokäyttöön IP65, ladattavat akut 2x 2600mAh
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4704206
    WiFi LED-älylamppu RGB+CCT E27 - WOOX-R9074
    4704206
    WiFi-ohjattava älylamppu E27 LED 10W, 806lm, 2700~6500K, RGB+CCT, A+
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4704205
    WiFi LED-älylamppu RGB+CCT E14 - WOOX-R9075
    4704205
    WiFi-ohjattava älylamppu E14 LED 5W, 470lm, 2700~6500K, RGB+CCT, A+
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva