Lataa

TIETO- JA TELEVERKKOJÄRJESTELMÄT

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

12 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Now Shopping by
  1. Tavaramerkki APS
Rajaa vaihtoehtoja
Ulkovaipan väri
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Huoneistojakamo 2 tuotetta
  2. Kaappitarvike 2 tuotetta
  3. Kytkentäkaapeli 1 tuote
  4. Lattiakaappi 3 tuotetta
  5. Päätekotelo 2 tuotetta
  6. Paneeli-kuitu 4 tuotetta
  7. Pistorasiapaneeli 4 tuotetta
  8. Tarvike 1 tuote
  9. Tolppakaapeli 5 tuotetta
  10. Valmiskaapeli 6 tuotetta
Tuotesarja
  1. APS 3 tuotetta
  2. APS LIIN-25 2 tuotetta
  3. Kerman 2 tuotetta
  4. RA19 1 tuote
Tavaramerkki
  1. APS 45 tuotetta
  2. FSM 39 tuotetta
  3. KERMAN 51 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 19 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 45 tuotetta
Väri
  1. Musta 13 tuotetta
  2. Valkoinen 6 tuotetta
  3. Hopea 4 tuotetta
  4. Harmaa 3 tuotetta
Leveys
  1. 600 mm 3 tuotetta
  2. 800 mm 3 tuotetta
  3. 400 mm 2 tuotetta
  4. 420 mm 2 tuotetta
  5. 443 mm 2 tuotetta
  6. 460 mm 2 tuotetta
  7. 190 mm 1 tuote
  8. 30 mm 1 tuote
  9. 48.2 mm 1 tuote
  10. 484 mm 1 tuote
Korkeus
  1. 2000 mm 5 tuotetta
  2. 44 mm 3 tuotetta
  3. 42 mm 2 tuotetta
  4. 45 mm 2 tuotetta
  5. 1886 mm 2 tuotetta
  6. 100 mm 1 tuote
  7. 400 mm 1 tuote
  8. 44.4 mm 1 tuote
  9. 600 mm 1 tuote
  10. 840 mm 1 tuote
Materiaali
  1. Teräs 9 tuotetta
  2. Metalli 5 tuotetta
  3. Muu 2 tuotetta
  4. Teräslevy 2 tuotetta
  5. Muovi 1 tuote
Syvyys
  1. 600 mm 3 tuotetta
  2. 140 mm 2 tuotetta
  3. 150 mm 2 tuotetta
  4. 22 mm 2 tuotetta
  5. 240 mm 2 tuotetta
  6. 800 mm 2 tuotetta
  7. 1000 mm 1 tuote
  8. 1900 mm 1 tuote
  9. 26 mm 1 tuote
  10. 400 mm 1 tuote
RAL-numero
  1. 9004 13 tuotetta
  2. 9005 4 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP00 11 tuotetta
  2. IP20 6 tuotetta
Kategoria
  1. 6A (TIA) 7 tuotetta
  2. OS2 6 tuotetta
  3. 6 2 tuotetta
  4. 6A (IEC) 1 tuote
Pituus
  1. 10 m 2 tuotetta
  2. 15 m 2 tuotetta
  3. 5 m 2 tuotetta
  4. 20 m 1 tuote
  5. 25 m 1 tuote
  6. 40 m 1 tuote
  7. 49.9 mm 1 tuote
  8. 50 m 1 tuote
  9. 7.5 m 1 tuote
  10. 70 m 1 tuote
Ulkovaipan väri
  1. Harmaa 14 tuotetta
Näytä lisää tuotteita

Rajaa Vaihtoehtoja

12 tuotetta

Nouseva