Lataa

ANTENNI- JA KAAPELI-TV JÄRJEST

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Näytä lisää tuotteita
  1. 7500699
    Verkkolaite 24 VDC / 200 mA - ALF 202
    7500699
    Verkkolaite 24 VDC / 200 mA, 2 lähtöä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 7500697
    Verkko/virransyöt12-24VDC200mA - IFP 224
    7500697
    Verkko-/ virransyöttölaite 24 VDC / 200 mA (@ 100-240 VAC) tai 12 VDC / 200 mA (akusta), 2 lähtöä. Taajuusalue 47-862 MHz, läpimenovaimennus 4,0 dB.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 7500681
    Ohjelm. päävahv.ULA15xVHF-UHF - TMB 1500
    7500681
    Ohjelmoitava päävahvistin ULA ja 15 x VHF-UHF kanavanvaihdolla, autom. vahvistuksen säätö (AGC), tulotasoalue Lin 45-109 dBuV, lähtötaso sääd. 85-105 dBuV, Lmax 115 dBuV (60 dB IMD): Lähtö- ja tulotasojen näyttö, selektiivisyys 50 dB/ 1 MHz.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 7500656
    Mastovahvistin ULA/VHF/UHF - MFA 657 Lte 700
    7500656
    Mastovahvistin ULA (22 dB) / VHF (22 dB) / UHF (35 dB), Lmax 104 dBuV, Lte-esto -17 dB (@ 714 MHz), käyttöjännite 24 V / 45 mA.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 7500456
    UHF-antenni K 21-48, 14,5 dBi - UNIX 52 Lte 700
    7500456
    UHF-antenni kanaville 21-48, vahvistus 14,5 dBi, Lte-esto -7,1 dB (K56), tuulikuorma 96 N, Color box
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 7500191
    Asuntovaunu-/ veneantenni - UFO 170 Lte 700
    7500191
    Asuntovaunu-/ veneantenni ULA / TV (K 5-48), vahvistus 28,0 dB, Lte-ja Virvesuojaus, Color box
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 7564210
    Laajakaistarasia päät. 4,0 dB - EDU 04 F
    7564210
    Laajakaistarasia 5-2400 MHz päättyvä 4.0 dB, lähdöt 2x 5-2400 MHz, Push lock -pikakiinnitys kaapelille, DC-läpisyöttö.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 7564205
    Antennirasia ketj. 11,0 dB - FS 12
    7564205
    Antennirasia 5-2150 MHz ketjutettava 11,0 dB, läpimenovaim. 1,0 dB, lähdöt Radio/TV, Push lock -pikakiinnitys kaapelille.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 7564201
    Antennirasia päät. 0,8 dB - FS 01 FI
    7564201
    Antennirasia 5-2150 MHz päättyvä 0.8 dB, lähdöt Radio/TV, Push lock -pikakiinnitys kaapelille.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 7500748
    Haaroitin - SCT 8-16
    7500748
    Haaroitin kahdeksaan 5-2400 MHz, 16 dB
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 7500746
    Haaroitin - SCT 6-16
    7500746
    Haaroitin kuuteen 5-2400 MHz, 16,0 dB
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 7500734
    Haaroitin - SCT 4-12
    7500734
    Haaroitin neljään 5-2400 MHz, 12,0 dB
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 7500732
    Haaroitin - SCT 2-12
    7500732
    Haaroitin kahteen 5-2400 MHz, 12,0 dB
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 7500730
    Haaroitin - SCT 1-12
    7500730
    Haaroitin yhteen 5-2400 MHz, 12 dB
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 7500728
    Jaotin - SCS 8
    7500728
    Jako kahdeksaan 5-2400 MHz, 13,0/16,5 dB
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva