Lataa

ANTENNI- JA KAAPELI-TV JÄRJEST

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Adapteri 19 tuotetta
  2. Antenni 16 tuotetta
  3. Antennirasia 8 tuotetta
  4. Haaroitin 9 tuotetta
  5. Jaotin 9 tuotetta
  6. Liitin 22 tuotetta
  7. Mastokiinnike 11 tuotetta
  8. Mastotarvike 9 tuotetta
  9. Mastovahvistin 8 tuotetta
  10. Työkalu 16 tuotetta
Tuotesarja
  1. Catline 4 tuotetta
  2. H30FLEX 1 tuote
  3. MicroKom 2 tuotetta
  4. PicoKom 2 tuotetta
  5. TForce 2 tuotetta
  6. Truelock 2 tuotetta
Tavaramerkki
  1. Corning 105 tuotetta
  2. Delta 25 tuotetta
  3. FINNSAT 130 tuotetta
  4. FINNSAT OY 5 tuotetta
  5. Macab 5 tuotetta
  6. PROMAX 13 tuotetta
  7. TELE-TUKKU 26 tuotetta
  8. TELEVES 174 tuotetta
  9. Telmor 4 tuotetta
  10. Wisi 8 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 115 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 493 tuotetta
  2. M 2 tuotetta
  3. PAK 2 tuotetta
Malli / Tyyppi
  1. urosliitin 54 tuotetta
  2. liitin/liitin 45 tuotetta
  3. Kiinteä 25 tuotetta
  4. jakaja 24 tuotetta
  5. Muu 14 tuotetta
  6. TV-antenni 13 tuotetta
  7. naarasliitin 11 tuotetta
  8. Seinäkiinnike 10 tuotetta
  9. Mastoputki 8 tuotetta
  10. liitin/pistoke 8 tuotetta
Kytkentätapa
  1. F-liitin 42 tuotetta
  2. Muu 28 tuotetta
  3. Puristus/puristus 24 tuotetta
  4. Pistoke 23 tuotetta
  5. Ruuviliitäntä 18 tuotetta
  6. F-puristusliitin 6 tuotetta
  7. Ruuvi 4 tuotetta
  8. naarasliitin 2 tuotetta
  9. puristusliitos/kiristin 2 tuotetta
  10. IEC 1 tuote
Impedanssi
  1. 75 Ohm 124 tuotetta
  2. 50 Ohm 29 tuotetta
Liittimen tyyppi
  1. F 42 tuotetta
  2. Muu 32 tuotetta
  3. N 14 tuotetta
  4. BNC 10 tuotetta
  5. IEC 10 tuotetta
  6. SMA 9 tuotetta
  7. Type PG11 8 tuotetta
Lähtöjen lukumäärä
  1. 1 53 tuotetta
  2. 2 11 tuotetta
  3. 3 9 tuotetta
  4. 4 6 tuotetta
  5. 8 6 tuotetta
  6. 5 3 tuotetta
  7. 6 3 tuotetta
  8. 9 2 tuotetta
  9. 16 1 tuote
  10. 32 1 tuote
Kaapelityyppi
  1. Muu 30 tuotetta
  2. RG 6 30 tuotetta
  3. Antennikaapeli 25 tuotetta
  4. RG 11 4 tuotetta
  5. RG 59 3 tuotetta
  6. RG 8 1 tuote
Tulojen lukumäärä
  1. 1 45 tuotetta
  2. 3 12 tuotetta
  3. 9 6 tuotetta
  4. 2 5 tuotetta
  5. 4 4 tuotetta
  6. 5 4 tuotetta
  7. 17 3 tuotetta
Taajuus
  1. 5...1218 MHz 32 tuotetta
  2. 5...2400 MHz 20 tuotetta
  3. 0.3...3000 MHz 4 tuotetta
  4. 5...1000 MHz 4 tuotetta
  5. 47...2400 MHz 2 tuotetta
  6. 1...5000 MHz 2 tuotetta
  7. 47...790 MHz 1 tuote
  8. 5...1006 MHz 1 tuote
  9. 5...2150 MHz 1 tuote
  10. 5...2200 MHz 1 tuote
Tuoteluokka
  1. Koaksiaaliliitin 65 tuotetta
Väri
  1. Musta 23 tuotetta
  2. Valkoinen 20 tuotetta
  3. Harmaa 15 tuotetta
  4. Muu 3 tuotetta
  5. Antrasiitti 2 tuotetta
  6. Ruostumaton teräs 2 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 7550632
    Antennimasto - Antennimasto 45x4500
    7550632
    Antennimasto 45x4500 sinkitty teräs 4 kaapelin läpivientireikää
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 7526564
    Liitin - F kompr. H121 ja COAX11 AD 08
    7526564
    F-liitin kompressoitava H121 ja COAX11 AD 08-kaapeleille
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 100 kappaleen paketeissa
  3. 7550630
    Antenni - 3G/4G/GSM paneeli 50cm NF
    7550630
    3G/4G/GSM-paneeliantenni, 180 astetta, 698-960MHz/1710-2700MHz, 6-9dBi, 50cm kaapeli, N-naaras
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 7550628
    Antenni - 5G/4G MIMO sisä 2x2m SMA TS9-U
    7550628
    5G/4G MIMO sisäantenni, ymp.sät. 698-960/1710-2700MHz/3.4-3.8GHz, 4-6dBi ,2x2m kaap SMA ja TS9-uros
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 7552793
    Päävahvistin - AvantX PRO 4xUHF+VHF/FM AGC
    7552793
    Ohjelmoitava päävahvistin AvantX-PRO, 4xUHF+VHF/FM, AGC, 32 suodinta, 122dBuV, LTE700-Ready
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 7550147
    F-uros/F-uros 50 cm - FM-SC-CXJ59-FM0.5
    7550147
    Liitosjohto 50cm F-uros/F-uros, valkoinen, Push-On liittimet, Corning
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 7526270
    F-uros/F-uros 1,0m - FM-SC-CXJ59-FM1.0
    7526270
    Liitosjohto 1,0m F-uros/F-uros, valkoinen, Push-On liittimet, Corning
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 7526136
    F-liitin RG6,T13,T2127 - F-6-TD-5.1
    7526136
    True Drop F-liitin kompressoitava RG6T T2127 ja Tellu13-kaapeleille, Corning Cabelcon
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 7552175
    FM / VHFIII / UHF - T535740
    7552175
    Mastovahvistin, 3-tuloa, FM -5...15dB/ VHFIII 15...30dB /UHF 26...41dB(DC), 24V 70mA
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 7550622
    5G/4G MIMO paneeliantenni - FS1500
    7550622
    5G/4G/LTE/3G/GSM/WiFi MIMO antenni, ymp.sät. 698-960/1710-2700MHz/3.4-3.8/4.8-5GHz, 4-6dBi,2x2m kaap SMA-uros
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 7550620
    5G/4G MIMO paaluantenni - FS3500
    7550620
    5G/4G/3G/GSM MIMO paaluantenni, ymp.sät, 698-960/1710-2700/3300-3800/4800-5000MHz, 4/5/6/6dBi, 2 x N-liitin naaras
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 7550123
    Kuorintatyökalu RG6 - FKT-CC
    7550123
    Kuorintatyökalu (Pyöräytettävä) Tellu13, RG6T, T2127, Koka99, AL112, AL113 ja AL102 -kaapeleille
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 7550279
    UHF-antenni - UHF LTE700 38dBi, Ellips Boss
    7550279
    UHF-antenni TForce Ellipse Boss, LTE700-Ready, 38dBi (Boss On), 470-698MHz. Pakkauksessa 8 antennia.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 7550606
    Haaroittimen eristinpari - HEP02
    7550606
    Huoneistohaaroittimen eristinsarja, sis. Pussissa 10x 2kpl eristyskappaletta ja haaroittimen kiinnitysruuvit, yleismalli. Maaeristyssarja.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 10 kappaleen paketeissa
  15. 7552776
    Haaroitin 8:n päättyvä 12dB - 5-1218MHz 8 x TAP 12dB
    7552776
    Haaroitin kahdeksaan 8 x tap 12 dB
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva