Lataa

ANTENNI- JA KAAPELI-TV JÄRJEST

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Kategoria
  1. LAATUANTENNI ANTENNITARV. 463 tuotetta
  2. FINNSAT ANTENNITARVIKKEET 499 tuotetta
  3. TELESTE ANTENNITARVIKKEET 164 tuotetta
Yleisnimi
  1. Adapteri 36 tuotetta
  2. Antenni 27 tuotetta
  3. Antennirasia 35 tuotetta
  4. Haaroitin 68 tuotetta
  5. Jaotin 41 tuotetta
  6. Liitin 72 tuotetta
  7. Liitosjohto 22 tuotetta
  8. Mastokiinnike 17 tuotetta
  9. Työkalu 26 tuotetta
  10. Vaimennin 22 tuotetta
Tuotesarja
  1. AIRAM 4 tuotetta
  2. Cabelcon 26 tuotetta
  3. Catline 4 tuotetta
  4. DKTComeca 26 tuotetta
  5. Iskra 5 tuotetta
  6. Laatuantenni 3 tuotetta
  7. MicroKom 2 tuotetta
  8. PicoKom 2 tuotetta
  9. RangerNeo 3 tuotetta
  10. Terra 8 tuotetta
Tavaramerkki
  1. Corning 105 tuotetta
  2. Delta 25 tuotetta
  3. FINNSAT 136 tuotetta
  4. LAATUANTENNI 450 tuotetta
  5. PPC 39 tuotetta
  6. PROMAX 22 tuotetta
  7. TELE-TUKKU 29 tuotetta
  8. TELESTE 123 tuotetta
  9. TELEVES 175 tuotetta
  10. TRIAX 82 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 422 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 1225 tuotetta
  2. M 2 tuotetta
  3. PAK 3 tuotetta
Malli / Tyyppi
  1. urosliitin 83 tuotetta
  2. jakaja 61 tuotetta
  3. liitin/liitin 45 tuotetta
  4. Kiinteä 37 tuotetta
  5. Haaroitin 28 tuotetta
  6. Pistoke/pistoke 20 tuotetta
  7. ketjutettava 18 tuotetta
  8. Muu 14 tuotetta
  9. TV-antenni 13 tuotetta
  10. naarasliitin 12 tuotetta
Kytkentätapa
  1. F-liitin 94 tuotetta
  2. Muu 64 tuotetta
  3. Puristus/puristus 28 tuotetta
  4. Pistoke 24 tuotetta
  5. Ruuviliitäntä 20 tuotetta
  6. F-puristusliitin 6 tuotetta
  7. Ruuvi 4 tuotetta
  8. liitintekniikka 2 tuotetta
  9. naarasliitin 2 tuotetta
  10. puristusliitos/kiristin 2 tuotetta
Impedanssi
  1. 75 Ohm 186 tuotetta
  2. 50 Ohm 32 tuotetta
Liittimen tyyppi
  1. Muu 59 tuotetta
  2. F 54 tuotetta
  3. N 16 tuotetta
  4. BNC 11 tuotetta
  5. IEC 10 tuotetta
  6. SMA 9 tuotetta
  7. Type PG11 8 tuotetta
Taajuus
  1. 5...1218 MHz 83 tuotetta
  2. 5...2400 MHz 21 tuotetta
  3. 5...1000 MHz 18 tuotetta
  4. 5...862 MHz 12 tuotetta
  5. 5...1750 MHz 5 tuotetta
  6. 5...2150 MHz 5 tuotetta
  7. 0.3...3000 MHz 4 tuotetta
  8. 5...1006 MHz 2 tuotetta
  9. 5...2500 MHz 2 tuotetta
  10. 47...2400 MHz 2 tuotetta
Lähtöjen lukumäärä
  1. 1 68 tuotetta
  2. 2 25 tuotetta
  3. 3 24 tuotetta
  4. 4 12 tuotetta
  5. 5 8 tuotetta
  6. 8 7 tuotetta
  7. 6 5 tuotetta
  8. 9 5 tuotetta
  9. 7 2 tuotetta
  10. 16 1 tuote
Tuoteluokka
  1. Jaotin/haaroitin 149 tuotetta
Kaapelityyppi
  1. Muu 66 tuotetta
  2. Antennikaapeli 36 tuotetta
  3. RG 6 32 tuotetta
  4. RG 11 4 tuotetta
  5. RG 59 3 tuotetta
  6. RG 213 1 tuote
  7. RG 8 1 tuote
  8. Twinax 1 tuote
Tuoteluokka
  1. Koaksiaaliliitin 132 tuotetta
Tuoteluokka
  1. Koaksiaalijatko 108 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. V000335
    Vahvistintarvike - 204MHz diplex suodin
    V000335
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. V000334
    Vahvistintarvike - RIS vastaanotin E3 vahvistimelle
    V000334
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. V000333
    Laajakaistavahvistin - E3 vahvistin 1,2GHz/204MHz 230V
    V000333
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 7541396
    Liitin - F-komp.liitin 7.0 QM, RG6
    7541396
    F-liitin kompressio, HD 103-113, HQ 103, AL 112-113, AL 102 sekä Tellu 13 kaapeleille, helppo asentaa tiukalla ulkovaipalla oleviin kaapeleihin koska ei kaapelin ulkovaipan ja punoksen alle työntyvää sisäputkea, tarvitaan Comp Tool CX 3 (7541520) ptk.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 7543038
    Laajakaistavahvistin - HA 127R65, 36dB
    7543038
    HA 127R65 Talovahvistin, 87-862MHz, säädettävä Gmax=36dB, max.vahvistus valittavissa 27/36dB, 101dBuV (CTB, EN 50083-3), paluusuunta 5-65MHz G=24dB (akt.) / -3dB (pas.), 1-tulo.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 7543015
    Laajakaistavahvistin - HA 126, 34dB
    7543015
    HA 126 Pientalonlinjavahvistin, 47-862MHz, säädettävä Gmax=34dB, tilt, 117dBuV (DIN45004B), 101dBuV (CTB, EN 50083-3), 1×OUT, 1×mittapiste -30dB, 1-tulo.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 7543006
    Laajakaistavahvistin - HA 024, 30dB
    7543006
    HA 024 Pientalonlinjavahvistin, 47-862MHz, säädettävä Gmax=30dB, max.vahvistus valittavissa 20/30dB, 97dBuV (CTB, EN50083-3), 1×OUT, 1×mittapiste -30dB, 1-tulo.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 7543003
    Laajakaistavahvistin - AS 039, 20dB
    7543003
    AS 039 Pientalonlinjavahvistin, 47-862MHz, säädettävä Gmax=20dB, 100dBuV (DIN45004B), 2×OUT, 1-tulo.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 7541597
    Liitosjohto - Liitosjohto IEC 4m A-luokka
    7541597
    LALJ 4 A, TV-liitosjohto IECN/IECK 4m, A-luokan kaksoissuojattu, valkoinen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 10 kappaleen paketeissa
  10. 7541581
    Työkalu - RC 11PB, varaterä SDT 11PB:lle
    7541581
    Varaterä SDT 11PB koaksiaalikaapelikuorijaan, 2kpl:n paketti.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 7541517
    Työkalu - Varaosa Comp Tool CX3:lle
    7541517
    Varakärkisarja Comp Tool CX3 kompressiotyökalulle.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 7541494
    Liitin - SR-32-12, vaihtoliitin
    7541494
    Vaihtoliitin AL 117,118,119HF, CU 117 vaihto Tellu 7 kaapeliin, Hard Line
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 7541488
    Liitin - FM-05, F-urosliitin
    7541488
    F-urosliitin Tellu 5 kaapelille, Hard Line
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 7541477
    Liitin - SP-12, Jatkoliitin
    7541477
    Jatkoliitin Tellu 7 kaapelille, Hard Line
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 7541473
    Liitin - SP-32, Jatkoliitin
    7541473
    Jatkoliitin AL 117,118,119HF, CU 117 ja Cavel DG11CU, 17/73, SAT 1 kaapeleille, Hard Line
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva