Lataa

TEHOKYTKIMET JA -KATKAISIJAT

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. KATKO 349 tuotetta
Sisäänrakennettu moottoriohjain
1
  1. Ei 253 tuotetta
Käyttö pääkytkimenä
2
  1. Kyllä 252 tuotetta
  2. Ei 1 tuote
Näytä lisää tuotteita
  1. 3600456
    Turvakytkin Katko - KUM 316 M2 2XM25P
    3600456
    KUM 316U Murtoaihiot 2kpl M20/M25 päädyissä ja M20 pohjassa. lukittava väännin. itsesammuva materiaali. hyvä UV-säteilyn kesto ja hyvä suoja useita kemikaaleja vastaan Mitat mm: L96xK130xS106(U2)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 3600365
    Turvakytkin 3 napaa IP67 - KSM 316 M1
    3600365
    Koteloitu AC-kuormakytkin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 3603082
    EMC-turvakytkin muovikotelossa - KUM 316 1V M2EMC 2XM25MEMC M20P
    3603082
    KUM316U1.V/EMC 3x16A 1V 400/690V 7,5/15kW K IP66
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. Arvio:
    100%
    3600477.jpg
    Arvio:
    100%
    3600477
    Turvakytkin Katko - KUM 332 M3 2XM32P
    3600477
    KUM 332U Murtoaihiot 2kpl M25/M32 + M16 päädyissä ja M25 pohjassa. lukittava väännin. itsesammuva materiaali. hyvä UV-säteilyn kesto ja hyvä suoja useita kemikaaleja vastaan Mitat mm: L144xK190xS131
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 3600473
    Turvakytkin Katko - KUM 363 M3 2XM32LP
    3600473
    KUM 363U Murtoaihiot 2kpl M25/M32 + M16 päädyissä ja M25 pohjassa. lukittava väännin. itsesammuva materiaali. hyvä UV-säteilyn kesto ja hyvä suoja useita kemikaaleja vastaan Mitat mm: L144xK190xS131 (U3)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 3600468
    Turvakytkin Katko - KUM 325 M2 2XM25P
    3600468
    KUM 325U Murtoaihiot 2kpl M20/M25 päädyissä ja M20 pohjassa. lukittava väännin. itsesammuva materiaali. hyvä UV-säteilyn kesto ja hyvä suoja useita kemikaaleja vastaan Mitat mm: L96xK130xS106
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 3600454
    Turvakytkin Katko - KUM 310 M2 2XM20P
    3600454
    KUM 310U Murtoaihiot 2kpl M20/M25 päädyissä ja M20 pohjassa. lukittava väännin. itsesammuva materiaali. hyvä UV-säteilyn kesto ja hyvä suoja useita kemikaaleja vastaan Mitat mm: L96xK130xS106 (U2)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 3609274
    Suojalippa - KSL 5 Turvakytkimen suojal
    3609274
    KSL 5 sopii U1 -koteloille
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 3600481
    Turvakytkin Katko - KUM 340 M3 2XM32P
    3600481
    KUM 340U Murtoaihiot 2kpl M25/M32 + M16 päädyissä ja M25 pohjassa. lukittava väännin. itsesammuva materiaali. hyvä UV-säteilyn kesto ja hyvä suoja useita kemikaaleja vastaan Mitat mm: L144xK190xS131 (U3)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 3620275
    Verkonvaihtokytkin DIN-aukkoon - KU 463VV
    3620275
    Vaihtokytkin 4x63A DIN-kisko/DIN-aukko
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 3600651
    Turvakytkin laippa-aihioilla - KUT 3125 1V T5 2XM40M M16M
    3600651
    KUT 3125T1.V Kaapelitiedot ilmoitettava tilattaessa. sisältää vaihtoapukoskettimen. lukittava väännin. itsesammuva materiaali. hyvä UV-säteilyn kesto ja hyvä suoja useita kemikaaleja vastaan Mitat mm: L300xK400xS175 (TR02)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 3600503
    Turvakytkin Katko - KUM 3125 1V MF01 2XM40P M16P
    3600503
    KUM 3125T1.V Kaapelitiedot ilmoitettava tilattaessa. sisältää vaihtoapukoskettimen. lukittava väännin. itsesammuva materiaali. hyvä UV-säteilyn kesto ja hyvä suoja useita kemikaaleja vastaan Mitat mm: L280 x K380 x S172 (MF01)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 3600502
    Turvakytkin Katko - KUM 380 1V M4 2XM40P M16P
    3600502
    KUM 380U1.V
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 3600490
    Apukosketin KU-kytkimelle - KU1V
    3600490
    KU1.V (1NO+1NC)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 3600452
    Turvakytkin Katko - KUM 116 M2 2XM25P
    3600452
    KUM 116U
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva