Lataa

RELEET, TUNNISTIMET JA TEHOLÄH

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Induktiivinen tunnistin 4 tuotetta
  2. Kiinnityslevy 3 tuotetta
  3. Kiinnitystarvike 3 tuotetta
  4. Liitosjohto 190 tuotetta
  5. Optinen tunnistin 427 tuotetta
  6. Rajakytkin 21 tuotetta
  7. Tarvike 18 tuotetta
  8. Tunnistin 24 tuotetta
  9. Ultraäänitunnistin 10 tuotetta
  10. Valokenno 103 tuotetta
Tuotesarja
  1. Osisense 722 tuotetta
  2. Preventa 25 tuotetta
Tavaramerkki
  1. SCHNEIDER ELECTRIC 993 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 17 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 993 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP65 263 tuotetta
  2. Muu 207 tuotetta
  3. IP67K 154 tuotetta
  4. IP67 128 tuotetta
  5. IP30 3 tuotetta
  6. IP40 1 tuote
  7. IP66 1 tuote
Kytkentätaajuus
  1. 500 Hz 314 tuotetta
  2. 250 Hz 158 tuotetta
  3. 1000 Hz 69 tuotetta
  4. 20 Hz 24 tuotetta
  5. 0 Hz 23 tuotetta
  6. 25 Hz 16 tuotetta
  7. 4000 Hz 16 tuotetta
  8. 400 Hz 13 tuotetta
  9. 40 Hz 2 tuotetta
  10. 70 Hz 2 tuotetta
Kotelon/suojuksen materiaali
  1. Muovi 394 tuotetta
  2. Metalli 207 tuotetta
  3. Muu 34 tuotetta
Sähköisen liitännän tyyppi
  1. kaapeli 198 tuotetta
  2. pistoliitin M12 181 tuotetta
  3. kulmakaapeli 154 tuotetta
  4. pistoliitin M8 56 tuotetta
  5. Ruuviliitäntä 33 tuotetta
  6. 1/2" liitin 8 tuotetta
  7. puristusliitos/kiristin 2 tuotetta
  8. Muu 1 tuote
Jännitetyyppi
  1. AC/DC 365 tuotetta
  2. DC 259 tuotetta
Kytkentätyyppi
  1. sulkukosketin (NO) 203 tuotetta
  2. avauskosketin (NC) 188 tuotetta
  3. ohjelmoitava/konfiguroitava 156 tuotetta
  4. Muu 55 tuotetta
  5. Vaihtokosketin (NO/NC) 15 tuotetta
Maksimi kytkentäetäisyys
  1. 3000 mm 68 tuotetta
  2. 20000 mm 64 tuotetta
  3. 150 mm 47 tuotetta
  4. 5500 mm 42 tuotetta
  5. 800 mm 38 tuotetta
  6. 15000 mm 33 tuotetta
  7. 10000 mm 23 tuotetta
  8. 2000 mm 22 tuotetta
  9. 0 mm 20 tuotetta
  10. 30000 mm 19 tuotetta
Kytkennän lähtö
  1. PNP/PNP 170 tuotetta
  2. NPN 128 tuotetta
  3. NPN/NPN 120 tuotetta
  4. PNP 96 tuotetta
  5. Muu 66 tuotetta
  6. Relekontakti 20 tuotetta
  7. PNP/NPN 6 tuotetta
  8. 2-johdin 3 tuotetta
Rungon rakenne
  1. sylinteri, kierteinen 354 tuotetta
  2. suorakulmainen särmiö 161 tuotetta
  3. erikoisrakenne 84 tuotetta
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC
  1. 12...24 V 456 tuotetta
  2. 10...36 V 57 tuotetta
  3. 24...240 V 38 tuotetta
  4. 0...0 V 27 tuotetta
  5. 10...30 V 13 tuotetta
  6. 30...30 V 2 tuotetta
  7. 12...240 V 1 tuote
  8. 18...30 V 1 tuote
  9. 24...24 V 1 tuote
  10. 24...48 V 1 tuote
Näytä lisää tuotteita
  1. 3520299
    Liitosjohto kulma M12 10m - XZCP1241L10
    3520299
    Liitoskaapeli - PUR - M12 - kulma naaras - 4-napainen - 10m
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 3520298
    Liitosjohto kulma M12 5m - XZCP1241L5
    3520298
    Liitoskaapeli - PUR - M12 - kulma naaras - 4-napainen - 5m
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 3520297
    Liitosjohto kulma M12 2m - XZCP1241L2
    3520297
    Liitoskaapeli - PUR - M12 - kulma naaras - 4-napainen - 2m
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 3520296
    Liitosjohto suora M12 10m - XZCP1141L10
    3520296
    Liitoskaapeli - PUR - M12 - suora naaras - 4-napainen - 10m
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 3520295
    Liitosjohto suora M12 5m - XZCP1141L5
    3520295
    Liitoskaapeli - PUR - M12 - suora naaras - 4-napainen - 5m
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 3520294
    Liitosjohto suora M12 2m - XZCP1141L2
    3520294
    Liitoskaapeli - PUR - M12 - suora naaras - 4-napainen - 2m
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 3520290
    Pistokeliitin kulma 4 pinniä - XZCC12FCM40B
    3520290
    Liitin - M12 - kulma naaras - 4-napainen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 3520187
    Peiliheijastin Telemec. - XUZC80 80MM
    3520187
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 3520180
    Heijastin 50 x 50mm - XUZC50
    3520180
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 2721724
    Liitosjohto kulma. pvc. M12. 4 - XZCPV1241L5
    2721724
    XZCPV1241L5
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 2721722
    Liitosjohto suora. pvc. M12 - XZCPV1241L10
    2721722
    XZCPV1241L10
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 2721718
    Liitosjohto suora. pvc. M12. 4 - XZCPV1141L5
    2721718
    XZCPV1141L5
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 2721710
    Liitosjohto suora. pvc. M8. 4 - XZCPV0941L10
    2721710
    XZCPV0941L10
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 2721701
    Liitosjohto suora. pvc. M8. 3 - XZCPV0566L10
    2721701
    XZCPV0566L10
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 2721672
    Liitosjohto suora M12 10m 4-p - XZCP1541L10
    2721672
    XZCP1541L10
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva