Lataa

RELEET, TUNNISTIMET JA TEHOLÄH

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Irrotettavilla kiinnikkeillä
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Aikarele 65 tuotetta
  2. Muuntaja 56 tuotetta
  3. Ohjelmoitava rele 61 tuotetta
  4. Pistokantarele 142 tuotetta
  5. Pistokekantarele 50 tuotetta
  6. Relekanta 13 tuotetta
  7. Teholähde 40 tuotetta
  8. Tehorele 60 tuotetta
  9. Valvontarele 99 tuotetta
  10. Varistorisuoja 8 tuotetta
Tuotesarja
  1. Phaseo 48 tuotetta
  2. Preventa 4 tuotetta
  3. Zelio 471 tuotetta
Tavaramerkki
  1. SCHNEIDER ELECTRIC 756 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 16 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 753 tuotetta
  2. PAK 3 tuotetta
Leveys
  1. 22.5 mm 134 tuotetta
  2. 21 mm 108 tuotetta
  3. 35 mm 92 tuotetta
  4. 12.5 mm 42 tuotetta
  5. 124.6 mm 24 tuotetta
  6. 17.5 mm 22 tuotetta
  7. 14 mm 15 tuotetta
  8. 40 mm 15 tuotetta
  9. 71.2 mm 13 tuotetta
  10. 45 mm 12 tuotetta
Korkeus
  1. 90 mm 152 tuotetta
  2. 27 mm 144 tuotetta
  3. 78 mm 65 tuotetta
  4. 35 mm 50 tuotetta
  5. 29 mm 42 tuotetta
  6. 100 mm 34 tuotetta
  7. 35.4 mm 16 tuotetta
  8. 98 mm 11 tuotetta
  9. 143 mm 8 tuotetta
  10. 146 mm 7 tuotetta
Syvyys
  1. 55 mm 82 tuotetta
  2. 80 mm 72 tuotetta
  3. 59.5 mm 50 tuotetta
  4. 73 mm 47 tuotetta
  5. 72 mm 45 tuotetta
  6. 61 mm 37 tuotetta
  7. 53 mm 35 tuotetta
  8. 120 mm 32 tuotetta
  9. 19.6 mm 30 tuotetta
  10. 64 mm 18 tuotetta
Sähköisen liitännän tyyppi
  1. Ruuviliitäntä 258 tuotetta
  2. Plug-in liitäntä 243 tuotetta
  3. Muu 25 tuotetta
  4. Jousiliitäntä 19 tuotetta
  5. lattaliitin 10 tuotetta
  6. juotosliitäntä 1 tuote
Ohjausjännitteen tyyppi
  1. AC 201 tuotetta
  2. AC/DC 162 tuotetta
  3. DC 123 tuotetta
Irrotettavilla kiinnikkeillä
  1. Kyllä 216 tuotetta
  2. Ei 199 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP40 239 tuotetta
  2. IP20 160 tuotetta
  3. Muu 9 tuotetta
  4. IP10 1 tuote
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50HZ
  1. 24...240 V 81 tuotetta
  2. 24...24 V 58 tuotetta
  3. 230...230 V 42 tuotetta
  4. 120...120 V 36 tuotetta
  5. 48...48 V 29 tuotetta
  6. 110...240 V 17 tuotetta
  7. 0...0 V 15 tuotetta
  8. 48...240 V 14 tuotetta
  9. 220...240 V 12 tuotetta
  10. 110...130 V 11 tuotetta
Vaihtokoskettimien lukumäärä
  1. 2 143 tuotetta
  2. 1 83 tuotetta
  3. 3 63 tuotetta
  4. 4 61 tuotetta
  5. 0 16 tuotetta
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60HZ
  1. 24...240 V 80 tuotetta
  2. 24...24 V 55 tuotetta
  3. 230...230 V 37 tuotetta
  4. 120...120 V 34 tuotetta
  5. 48...48 V 23 tuotetta
  6. 110...240 V 17 tuotetta
  7. 48...240 V 14 tuotetta
  8. 220...240 V 12 tuotetta
  9. 0...0 V 11 tuotetta
  10. 110...130 V 11 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 3593557
    Preventa turvarele - XPSAC5121 3s+1tr 24V ACDC
    3593557
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 3589614
    Pistokekantarele +kanta - RSB1A120JDS 12VDC 1C/O 12A
    3589614
    Zelio pistokekantarele + kanta
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 3585735
    Relekanta RSB 8/16A releille - RSZE1S48M
    3585735
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 3585717
    Kiinnityspanta RSB releille - RSZR215
    3585717
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 10 kappaleen paketeissa
  5. 3585710
    Pistokekantarele - RSB2A080BD 24VDC 2C/O 8A
    3585710
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 3585587
    Relekanta RUMC3 releelle - RUZC3M 11-N
    3585587
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 3580487
    Valvontarele pinnanvalvontaan - RM35LM33MW 2 C/O
    3580487
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 3580473
    Valvontarele 3-v. - RM17TU00
    3580473
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 3557028
    Preventa turvarele - XPSAC3721 3s+1tr 230 V
    3557028
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 3520040
    Aikarele monitoimi2 - RE17RMMW 8A 12-240VAC/DC
    3520040
    AIKARELE, MONITOIMI 2 12-240VAC/DC
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 3520027
    Aikarele työ/tauko - RE17RLMU 8A 24VDC/24-240VAC
    3520027
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 3520019
    Aikarele päästöhid. 24-240V - RE17RCMU
    3520019
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 3520011
    Aikarele vetohidastus 24-240V - RE17RAMU
    3520011
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 2721075
    Aikarele Zelio - RE22R2QTMR Tähti/kolmio 2C/O
    2721075
    Zelio, Aikarele, Tähti/kolmio 2C/O, 24-240 VAC/DC
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 2721055
    Aikarele Zelio - RE22R1MYMR Monitoimi 1C/O
    2721055
    Zelio, Aikarele, Monitoimi 1C/O, 24-240 VAC/DC
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva