Induktiivinen anturi , M8 x 1 , Muovikierre , Tuntoetäisyys: 2 mm , Uppoasennus ei sallittu , 2-johdin , DC PNP/NPN , Käyttöjännite: 10...36 V DC , avautuva , Liitäntäkaapeli , 2 m , PVC-kaapeli , 2 x 0,14 mm, Materiaali, kotelo: PBT, Takuu
Induktiivinen anturi , M12 x 1 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 4 mm , Uppoasennus ei sallittu , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...36 V DC , Virrankulutus: 15 mA , sulkeutuva , Liitäntäkaapeli , 6 m , PVC-kaapeli , 3 x 0,34 mm, Materiaali, kotelo: m
Induktiivinen anturi , M12 x 1 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 4 mm , Uppoasennus ei sallittu , 3-johdin , DC NPN , Käyttöjännite: 10...36 V DC , Virrankulutus: 15 mA , sulkeutuva , Liitäntäkaapeli , 2 m , PVC-kaapeli , 3 x 0,34 mm, Materiaali, kotelo: m
Induktiivinen anturi , M12 x 1 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 4 mm , Uppoasennus ei sallittu , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...36 V DC , Virrankulutus: 15 mA , sulkeutuva , Liitäntäkaapeli , 2 m , PVC-kaapeli , 3 x 0,34 mm, Materiaali, kotelo: m
Induktiivinen anturi , M8 x 1 , Muovikierre , Tuntoetäisyys: 2 mm , Uppoasennus ei sallittu , 3-johdin , DC NPN , Käyttöjännite: 10...36 V DC , Virrankulutus: 15 mA , sulkeutuva , Liitäntäkaapeli , 2 m , PVC-kaapeli , 3 x 0,14 mm, Materiaali, kotelo: PBT,