Lataa

RELEET, TUNNISTIMET JA TEHOLÄH

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. IFM 2411 tuotetta
Tavaramerkki
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
  1. IFM 2411 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 105 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 2411 tuotetta
Sähköisen liitännän tyyppi
  1. pistoliitin M12 600 tuotetta
  2. kaapeli 500 tuotetta
  3. Muu 181 tuotetta
  4. pistoliitin M8 128 tuotetta
  5. kaapeli pistoliittimellä 59 tuotetta
  6. 1/2" liitin 19 tuotetta
  7. Ruuviliitäntä 18 tuotetta
  8. puristusliitos/kiristin 15 tuotetta
  9. Plug-in liitäntä 5 tuotetta
  10. suora kaapeli 5 tuotetta
Kotelon/suojuksen materiaali
  1. Metalli 700 tuotetta
  2. Muovi 584 tuotetta
  3. Alumiini 85 tuotetta
  4. Ruostumaton teräs 12 tuotetta
  5. Messinki 11 tuotetta
  6. Muu 11 tuotetta
  7. Sinkki 7 tuotetta
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC
  1. 10...36 V 648 tuotetta
  2. 10...30 V 288 tuotetta
  3. 10...55 V 82 tuotetta
  4. 20...250 V 63 tuotetta
  5. 19.2...28.8 V 39 tuotetta
  6. 8.2...8.2 V 34 tuotetta
  7. 18...30 V 28 tuotetta
  8. 10...60 V 20 tuotetta
  9. 18...36 V 15 tuotetta
  10. 10...35 V 14 tuotetta
Kytkennän lähtö
  1. PNP 840 tuotetta
  2. PNP/NPN 172 tuotetta
  3. 2-johdin 105 tuotetta
  4. NPN 86 tuotetta
  5. NAMUR 30 tuotetta
  6. Muu 13 tuotetta
  7. Relekontakti 6 tuotetta
  8. PNP/PNP 5 tuotetta
Jännitetyyppi
  1. DC 1109 tuotetta
  2. AC/DC 102 tuotetta
  3. AC 10 tuotetta
Kytkentätyyppi
  1. Sulkeutuva kosketin 529 tuotetta
  2. ohjelmoitava/konfiguroitava 197 tuotetta
  3. Muu 196 tuotetta
  4. pakkoavaava 140 tuotetta
  5. sulkukosketin (NO) 28 tuotetta
  6. avautuva kosketin 2 tuotetta
  7. Vaihtokosketin (NO/NC) 1 tuote
Kytkentätaajuus
  1. 1000 Hz 124 tuotetta
  2. 100 Hz 103 tuotetta
  3. 2000 Hz 90 tuotetta
  4. 300 Hz 84 tuotetta
  5. 25 Hz 68 tuotetta
  6. 700 Hz 62 tuotetta
  7. 800 Hz 57 tuotetta
  8. 400 Hz 48 tuotetta
  9. 200 Hz 45 tuotetta
  10. 500 Hz 45 tuotetta
Rungon rakenne
  1. sylinteri, kierteinen 804 tuotetta
  2. erikoisrakenne 90 tuotetta
  3. sylinteri, sileä 74 tuotetta
  4. suorakulmainen särmiö 71 tuotetta
  5. Profiili 2 tuotetta
Kytkentäetäisyys
  1. 4 mm 136 tuotetta
  2. 8 mm 124 tuotetta
  3. 2 mm 104 tuotetta
  4. 15 mm 80 tuotetta
  5. 10 mm 70 tuotetta
  6. 5 mm 69 tuotetta
  7. 12 mm 63 tuotetta
  8. 20 mm 47 tuotetta
  9. 7 mm 36 tuotetta
  10. 1 mm 28 tuotetta
Anturin pituus
  1. 70 mm 119 tuotetta
  2. 60 mm 91 tuotetta
  3. 50 mm 61 tuotetta
  4. 45 mm 46 tuotetta
  5. 81 mm 41 tuotetta
  6. 40 mm 39 tuotetta
  7. 80 mm 35 tuotetta
  8. 72 mm 30 tuotetta
  9. 30 mm 20 tuotetta
  10. 35 mm 18 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. AAC0965
    Valokenno,Koht,M18,250mm,3jPNP - OGH200
    AAC0965
    Optoelektroniset anturit , Kohteesta heijastavat valokennot , M18 x 1 , Kierremalli , Toimintaetäisyys 250 mm , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...36 V DC , Virrankulutus: 25 mA , kirkas kytkentä , Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä , Taustavaimen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. AAC0807
    Valokenno laser sk 6m koht. - O1D155
    AAC0807
    Optoelektroniset anturit , Optinen etäisyydenmittausanturi , Suorak.muot. metallikotelo , Toimintaetäisyys 6 m , DC PNP , Käyttöjänn ite: 18...30 V DC , Virrankulutus: 150 mA , OUT1: sulkeutuva / avautuva (ohjelmoitavissa) OUT2: sulkeutuva / avautuva (ohje
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. AAC2245
    Ind.ant, M12 3j PNP NO - IFS244
    AAC2245
    Induktiiviset anturit , Induktiivinen anturi , M12 x 1 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 4 mm , Uppoasennus sallittu , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...30 V DC , Virrankulutus: 10 mA , sulkeutuva , Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä , Pidennetty
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. AAC2229
    Välikaapeli - EVC265
    AAC2229
    Liitinteknologia , Välikaapeli , suora / suora , M8 , 3-napainen , 3-johdin , AC/DC , Käyttöjännite: 50 V AC / 60 V DC , M8 uros / M8 naaras , 0,3 m , PUR-kaapeli , 3 x 0,25 mm2 , Silikoni-vapaa , Halogeniton , Kullatut koskettimet , Materiaali, kotelo: k
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. AAC2223
    Välikaapeli - EVC109
    AAC2223
    Liitinteknologia , Välikaapeli , suora / kulma , M12 , 4-napainen , 4-johdin , AC/DC , Käyttöjännite: 250 V AC / 300 V DC , M12 uros / M12 naaras , 10 m , PUR-kaapeli , 4 x 0,34 mm2 , Silikoni-vapaa , Halogeniton , Kullatut koskettimet , Materiaali, kotel
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. AAC2215
    Haaroitusrasia - EBC036
    AAC2215
    Liitinteknologia , Haaroitusrasia , 8-kanavainen , M12 , 5-napainen , DC PNP , Käyttöjännite: 10...30 V DC , Liitäntäkaapeli , 10 m , PUR-kaapeli , 16 x 0,34 mm2 3 x 1,0 mm2 , Halogeniton , Silikoni-vapaa , Kullatut koskettimet , Materiaali, kotelo: PA, 5
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. AAC2214
    Haaroitusrasia - EBC024
    AAC2214
    Liitinteknologia , Haaroitusrasia , 8-kanavainen , M12 , 5-napainen , DC PNP , Käyttöjännite: 10...30 V DC , Liitäntäkaapeli , 5 m , PUR-kaapeli , 16 x 0,34 mm2 3 x 1,0 mm2 , Halogeniton , Silikoni-vapaa , Kullatut koskettimet , Materiaali, kotelo: PA, 5
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. AAC1055
    Valokenno,Lähetin,sk.10m,2j D - OJ5030
    AAC1055
    Optoelektroniset anturit , Lähetin- / vastaanotinpari , Suorak.muot. muovikotelo , Toimintaetäisyys 10 m , 2-johdin , DC , Käyttöjännite: 10...30 V DC , Virrankulutus: 19 mA , Pistokeliitäntä , M8 pistokeliitäntä , tunnistus sivulta , Materiaali, kotelo:
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. AAC0482
    Ind.ant M18 8 mm 3-j PNP NO - IGS236
    AAC0482
    Induktiivinen anturi , M18 x 1 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 8 mm , Uppoasennus sallittu , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...30 V DC , Virrankulutus: 10 mA , sulkeutuva , Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä , Pidennetty tuntoetäisyys , Kullatut
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. AAC0437
    Ind.ant M18 8mm 2jPNP/NPN NON - IGC222
    AAC0437
    Induktiivinen anturi , M18 x 1 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 8 mm , Uppoasennus sallittu , 2-johdin , DC PNP/NPN , Käyttöjännite: 10...30 V DC , sulkeutuva / avautuva, , Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä , Pidennetty tuntoetäisyys , Optinen säätöa
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. AAC0281
    Ind.ant M12 4mm 3-j PNP NC - IFS260
    AAC0281
    Induktiivinen anturi , M12 x 1 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 4 mm , Uppoasennus sallittu , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...30 V DC , Virrankulutus: 10 mA , avautuva , Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä , Pidennetty tuntoetäisyys , Kullatut k
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 9520377
    Optinen etäisyysmittausant,met - O1D100
    9520377
    Optoelektroniset anturit , Optinen etäisyydenmittausanturi , Suorak.muot. metallikotelo , Toimintaetäisyys 10 m , DC PNP , Käyttöjän nite: 18...30 V DC , Virrankulutus: 150 mA , OUT1: sulkeutuva / avautuva (ohjelmoitavissa) OUT2: sulkeutuva / avautuva (ohj
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 9520322
    Valokenno,Sk,koht,m,1400mm,PNP - O5H200
    9520322
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 9520287
    Induk ant,M30,10mm,PNP/NPN,s/a - II5751
    9520287
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 9520269
    Indukt ant,M18x1,Me,12mm,PNP,s - IGS205
    9520269
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva